Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN OPM-1038 Bryterfrakobling 32 A | AD7ADC 4CX73

BUSSMANN OPM-1038 Bryterfrakobling 32 A

På lager
Vare: AD7ADC Modell: OPM-1038Kryssreferanse: 4CX73

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
9 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsholderen
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde1 til 30
Forsterker AC30
Indikator for blåst sikringJa
Connector TypeEske
DC-spenningsvurdering600 VDC
SikringsblokkdesignFingersikker
Sikring Dia.13 / 32 "
SikringsholderkodeD
Sikringslengde1.5 "
SikringstypeMidget
Sikring UL-klasseCC
Høyde3.75 "
Indikerer / ikke indikererindikerer
Lengde3.61 "
Maks. Forsterker30
Maks. Spenning600
MonteringsstilDIN-skinne
Antall poler3
Bredde1.5 "
Ledningsstørrelse18 til 8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDybdeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringsblokkdesignSikring Dia.SikringsholderkodeSikringslengdeSikringstypePris
BUSSMANN HRJ Sikringsholder | AA9JQY 1DL29 HRJ forlengelse-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Glass og keramikk142NOK
BUSSMANN HPG Panelmontert sikringsholder | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30IKKE RELEVANT0.41 "D1.5 "Midget249NOK
BUSSMANN CM100CF Sikringsholder 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC3 533 NOK
BUSSMANN CM20CF Sikringsholder 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC2 794 NOK
BUSSMANN CM30CF Sikringsholder 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC2 970 NOK
BUSSMANN HHX Sikringsholder Serie Hh x 32v 48adc 1-polet | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "IKKE RELEVANT48DCstøpt--3.33 "-536NOK
BUSSMANN HHL Sikringsholder Auto In-line 32v 20a Sort | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "IKKE RELEVANT20IKKE RELEVANT--0.64 "-122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN OPM-1038 Bryterfrakobling 32 A
9 377 NOK / enhet