A B Farge: Svart , Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 3A , Brannfarlig: UL 94 V-0 , Høyde: 0.81 " , Husmateriale: Termoplast (TP) , Mfr. Serie: TB300 , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.56in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Trådstørrelse: 8-32in , Type: Barriere Strip , Spenning: 600V , Spenningsvurdering: 600V , Bredde: 1.33 " , trådmåler: 22 AWG til 8 AWG , Trådmåler Maks: 8AWG , trådmåler min: 22AWG