VESTIL HDC-450-serien hydrauliske trommelstablere


filtre
Batterier inkludert: Ja , Kapasitet: 800 lbs. , hjultype: (2) Sving med gulvlås , Farge: Blå , Tromme Dia.: 20.5 "til 23.5" , Trommestørrelse: 55 gal. , Fremre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Bredde på hjul foran: 2" Inkluderer: batterilader , Materiale: Stål , Antall batterier: 1 , Antall hjul: 4 , Bakre hjulmateriale: Poly på stål , Bredde på hjul bak: 2"
StilModellDybdeHøydeMotor HPStrømkildeRotasjonstypeSpenningBreddePris (eks. mva)
A
HDC-450-72
109.25 "92.5 "-HåndbokTrekk kjetting-49.19 "42 279 NOK
B
HDC-450-60-AC
109.25 "77.38 "3 / 4 hkElektrisk med ledningHånd sveiv115V49.19 "56 498 NOK
C
HDC-450-60-DC
109.25 "77.38 "1 hkElektrisk trådløsHånd sveiv12V49.19 "56 498 NOK
D
HDC-450-72-DC
109.25 "92.5 "1 hkElektrisk trådløsTrekk kjetting12V49.19 "57 972 NOK
E
HDC-450-60
109.25 "77.38 "-HåndbokHånd sveiv-49.19 "40 763 NOK
F
HDC-450-72-AC
109.25 "92.5 "3 / 4 hkElektrisk med ledningTrekk kjetting115V49.19 "57 972 NOK
G
HDC-450-84-DC
124.875 "105.94 "1 hkElektrisk trådløsTrekk kjetting12V53.19 "60 580 NOK
H
HDC-450-96
124.875 "118.75 "-HåndbokTrekk kjetting-53.19 "46 647 NOK
I
HDC-450-84-AC
124.875 "105.94 "3 / 4 hkElektrisk med ledningTrekk kjetting115V53.19 "60 580 NOK
J
HDC-450-96-AC
124.875 "118.75 "3 / 4 hkElektrisk med ledningTrekk kjetting115V53.19 "62 325 NOK
K
HDC-450-96-DC
124.875 "118.75 "1 hkElektrisk trådløsTrekk kjetting12V53.19 "62 325 NOK
L
HDC-450-84
124.875 "105.94 "-HåndbokTrekk kjetting-53.19 "44 858 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?