VESTIL HDC-450-84 Hydraulisk trommelstabler, manuell, 84 tommers høyde

På lager
Vare: AG7TWE Modell: HDC-450-84

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydra-Lift Karriers med utvidet rekkevidde
godtar55-liters ståltrommel
Kapasitet800 lbs.
HjullåsJa
Type hjul(2) Sving med gulvlås
FARGEBlå
Dybde124.875 "
Trommel Dia.20.5 "til 23.5"
TrommelmaterialeStål
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Fremre hjul Dia.8"
Materiale på fremre hjulGlassfylt nylon
Størrelse på hjul foran(2) 8 "x 2"
Bredde på hjul foran2"
Høyde105.94 "
Lengde124.875 "
Løftehøyde84 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bredde på hjul bak2"
Rotasjon360 grader
RotasjonstypeTrekk kjetting
Bredde53.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 277.65
Skipets høyde (cm)269.08
Skipets lengde (cm)317.18
Skipets bredde (cm)135.1
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMotor HPStrømkildeRotasjonstypeSpenningBreddePris
VESTIL HDC-450-60 Hydraulisk trommelstabler, manuell, 60 tommers høyde | AG7TWC HDC-450-60109.25 "77.38 "-HåndbokHånd sveiv-49.19 "40 763 NOK
VESTIL HDC-450-72 Hydraulisk trommelstabler, manuell, 72 tommers høyde | AG7TWD HDC-450-72109.25 "92.5 "-HåndbokTrekk kjetting-49.19 "42 279 NOK
VESTIL HDC-450-96 Hydraulisk trommelstabler, manuell, 96 tommers høyde | AG7TWF HDC-450-96124.875 "118.75 "-HåndbokTrekk kjetting-53.19 "46 647 NOK
VESTIL HDC-450-60-AC Hydraulisk trommelstabler, vekselstrøm, 60 tommers høyde | AG8CUX HDC-450-60-AC109.25 "77.38 "3 / 4 hkElektrisk med ledningHånd sveiv115V49.19 "56 498 NOK
VESTIL HDC-450-60-DC Hydraulisk trommelstabler, likestrøm, 60 tommers høyde | AG8CUY HDC-450-60-DC109.25 "77.38 "1 hkElektrisk trådløsHånd sveiv12V49.19 "56 498 NOK
VESTIL HDC-450-72-AC Hydraulisk trommelstabler, vekselstrøm, 72 tommers høyde | AG8CUZ HDC-450-72-AC109.25 "92.5 "3 / 4 hkElektrisk med ledningTrekk kjetting115V49.19 "57 972 NOK
VESTIL HDC-450-72-DC Hydraulisk trommelstabler, likestrøm, 72 tommers høyde | AG8CVA HDC-450-72-DC109.25 "92.5 "1 hkElektrisk trådløsTrekk kjetting12V49.19 "57 972 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDC-450-84 Hydraulisk trommelstabler, manuell, 84 tommers høyde
44 858 NOK / enhet