HONEYWELL TL-serien, DPST vippebryter


filtre
Aktuatorlengde: 0.68 " , Aktuatorstil: Standard spak , Kontakt skjema: DPST , Monteringshull: 0.5 "Dia. , Antall tilkoblinger: 4 , Driftstemp. Område: -85 grader til 160 grader F , Anbefalt bruk: Søknader som krever militær kvalifikasjon eller rangering av militær sel , Stem Dia. og trådstørrelse: 0.47 " , Stengellengde: 0.47 " , Terminaler: Skru
StilModellAC-kontaktvurderingDC-kontaktvurderingHPBryterfunksjonPris (eks. mva)
A
2TL1-6
0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VACMomentary On / Off706NOK
A
2TL1-21
0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACPå Av825NOK
A
2TL1-2
0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACPå Av668NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?