Sekvenser

filtre

WHITE-RODGERS -

Elektriske sekvensere

StilModellPris (eks. mva)
A24A34-3243NOK
RFQ
B24A34-6434NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Elektrisk sekvenseringsbryter

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A6UEE41-1 / 2 "2.5 "1.75 "319NOK
B6UEE71-5 / 8 "1.875 "2"385NOK
C6UEE51-5 / 8 "1.5 "1.62 "324NOK
C6UEE61-5 / 8 "1.5 "1.62 "324NOK
D6UEE81-5 / 8 "1.875 "2"383NOK
E6UEE92"1.875 "3.25 "677NOK
SUPCO -

Sekvenser antall brytere 3 1-110 sek

ModellSakPris (eks. mva)
Q105AB9UKZ605NOK
APPROVED VENDOR -

Elektrisk sekvensator 4 bryter 1-110 sek

ModellSakPris (eks. mva)
6UEF0AF2HYK755NOK

Sekvenser

Supco Sekvensere gir rask eller tidsforsinket kontroll av oppstarts- og avstengningssekvenser i elektriske, olje- eller gassvarmesystemer. De slås på og av ved 1-110 sekunder ved hjelp av en 24 volts kontrollkrets. Disse UL-listede og CSA-sertifiserte sequencerne har fem sekunders forsinkelse mellom hvert påfølgende trinn, når de ikke fungerer sammen. Velg fra et bredt utvalg av disse elektriske ovnsequencers, tilgjengelig i 1.5, 1.875 og 2.5 tommers høyder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?