Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO Q105 Sequencer Antall brytere 3 1-110 sek | AB9UKZ 2FBW1

SUPCO Q105 Sequencer Antall brytere 3 1-110 sek

På lager
Vare: AB9UKZ Modell: Q105Kryssreferanse: 2FBW1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk sekvensator
Kontrollvolter24
Dybde2"
Fulllastforsterker @ 120V14
Fulllastforsterker @ 240VAC7
Høyde1.875 "
Låste rotorforsterkere @ 120V72
Låste rotorforsterkere @ 240V42
Antall brytere3
Motstandsforsterker @ 120V25
typenStrip varme- og / eller blåservifte i varmepumper og elektriske ovner
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1282
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8543709650
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Aux. Slå av tid (sek.) (1 til 110)
    • Aux. Slå på tid (sek.) (1 til 110)
    • Fulllastforsterker @ 480V (3)
    • Låste rotorforsterkere @ 480V (18)
    • Hovedutkoblingstid (sek.) (1 til 110)
    • Hovedinnkoblingstid (sek.) (1 til 110)
    • Antall tidspunkter (2)
    • Av-tid (sekunder) (1 til 110)
    • På tid (sekunder) (1 til 110)
    • Pilot Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Motstandsforsterker @ 240V (25)
    • Motstandsforsterker @ 480V (12.5)
    • Therm-o-Disc modell nr. (15SH21309575)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO Q105 Sequencer Antall brytere 3 1-110 sek
605NOK / enhet