Tråd og kabel

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

produkt~~POS=TRUNC

Mer

Alle produkter

Ledningssett, 2 polet, hunn, 12 fot, 90 grader, 18/2 størrelse, PVC, N-M
Varenummer: CH2LWV
Modell: 1300060003
Se detaljer
Ledningssett, 3-polet, hannhund, 10m, 90 grader rett, 22/3 størrelse, PVC
Varenummer: CH2PJT
Modell: 1200661432
Se detaljer
Cordset, 3 Pole, Male Female, 2m, Straight, 90 Degree, 18 Size, PVC
Varenummer: CH2RTZ
Modell: 1200660218
Se detaljer
Cordset, 3 -polet, hann rett, 3 fot, 18/3 størrelse, PVC
Varenummer: CH2TQJ
Modell: 1300060696
Se detaljer
Ledningssett, 4-polet, kvinnelig hann, 6 m, 22/4-størrelse, PUR
Varenummer: CH2FEG
Modell: 1200870361
Se detaljer
Cordset, 4 Pole, Male Female, 0.6m, 90 Degree, Straight
Varenummer: CH2WPG
Modell: 1202010040
Se detaljer
Cordset, 4 -polet, Hann -hunn, 2 m, 22/4 størrelse, PVC
Varenummer: CH3DQP
Modell: 1200800256
Se detaljer
Ledningssett, 5 polet, hunn, 30 fot, 16/5 størrelse, PVC/rustfritt stål
Varenummer: CH2VLD
Modell: 1300061187
Se detaljer
Double Ended Cordset, 5 Pole, Female To Male 90 Degree, 24 AWG, 1m
Varenummer: CH2XAB
Modell: 1200980024
Se detaljer
Primary Wire Spool, 14 Awg, 500 Feet Length, Blue
Varenummer: CG9BTW
Modell: 81087
1 092 NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Single Ended Cordset, 8 Pole, Male To Pigtail, 24 AWG, PUR Cable, 4m
Varenummer: CH3DJR
Modell: 1202010048
Se detaljer
Jordingsklemme for understasjon
Varenummer: CJ4BCM
Modell: CPGC-215461
7 705 NOK / enhet
Se detaljer
12...798799

Tråd og kabel

Ledninger og kabler er nødvendige for hvert elektriske prosjekt, enten det er å sette opp en krets, installere en bryter eller en termostat for HVAC-fryseren. Ledninger av høy kvalitet er nødvendig av alle entreprenører, noen ganger med spesifikasjoner som er spesielle som varmeisolasjon. Fra tunge kabler til husholdnings- eller kommersielle ledninger, Raptor Supplies gir deg ledninger av høy kvalitet til en rimelig pris.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?