SUPCO

I 75 år har Supco produsert reservedeler og testinstrumenter for HVACR-industrien. Selskapet har hovedkontor i Allenwood, New Jersey og driver proprietære produksjonsanlegg i Midtvesten, New Jersey og i utlandet. Les mer

filtre

VVS og kjøling

Test Instruments

Elektrisk

Materialhåndtering

Pneumatikk

Motorer

Plumbing

Pumps

Sikkerhet

Håndverktøy

Hydraulikk

Sveising

Møbelgjestfrihet og matservice

Smøring

VVS og kjøling filtre

HVAC-kontrollerVis alle

  • Reléer for kjøleutstyr

    Inkluderer enfase hardstart og kondensator overbelastningsreléer som er ideelle for start av kompressormotorer med effekt opp til 5 hk. Har spenningsføling og kan brukes med opptil 325 µF kondensatorstørrelse. Super-boost-serien for å øke dreiemomentet med opptil 600 % også tilgjengelig

  • Avrimingstermostat
  • Kanaltrykkbrytere
  • Vifte- og grensekontroller

    Inkluderer grensekontroller, termostater i plenum og snap-plate-kontroller for temperaturkontrollapplikasjoner. UL-listede og CSA-godkjente SHL-seriens plenumtermostater har bimetall for å kontrollere temperaturen. Tilgjengelig i spenningsgrad på 120, 240 og 480VAC

  • Linjespenningstermostater
  • Pilot- og tenningskomponenter

    Inkluderer silisiumkarbid- og silisiumnitridtennere med enten 18 gauge kobbertråder eller høytemperaturglassisolerte blytråder. Ideell for å erstatte OEM-deler i ovner, kjeler og varmeovner. Har lavere strømforbruk, høyere motstand mot oksidasjon og raskere responstid

  • Sekvenser

    Q-serien sekvensere, velprøvd for å kontrollere varmesystemer og olje-, gass- og elektriske ovner. UL & CSA godkjent og utstyrt med en 24V kontrollkrets. Slå PÅ og AV i 1 til 110 sekunder

  • Dampfeller
  • Termostatbeskyttelse

A / C kjølingVis alle

Testutstyr for kjølingVis alle

  • Målere og elektronikk

    Inkluderer 4-1 / 2-sifret LCD og 10-segmentert LED, digitale og elektroniske vakuummålere med enkel / dobbel, 1/4 tommers utvidet tilkobling. Drevet av tre AA-batterier eller et 9V batteri. Vakuumområde på 0 til 19000 mikron for bruk av klimaanlegg, evakuering av kjøleskap og laboratorietesting

LuftbehandlingVis alle

  • Luftfukter og avfukter tilbehør

    24 & 120 V universell luftfuktermagnetventil, erstatningssett, designet for å erstatte OEM-magnetventiler, brukt på luftfuktere. Inkluder også monteringsbraketter og beslag for å erstatte eksisterende ventiler. Tilrettelegg for enkel skrunøkkelinstallasjon

Elektriske ovner og tilbehørVis alle

  • Elektrisk varmeapparat tilbehør

    Erstatningssett for kanalvarmespiral med kraftig nikromkonstruksjon med sveisede terminalbolter for lav motstand. Inkluder 2 hann- og hunnbøssinger, terminalskruer, muttere og skiver for å foreta en skikkelig reparasjon i stripevarmere, elektriske ovner, luftgardiner og kanalvarmere

Om SUPCO

Selskapets omfattende katalog inkluderer kartskrivere, dataloggere, målere, termostater, temperaturalarmer, termometre og megohmmetere. Supco dataloggere er designet for kortfattede målinger av kritiske miljøforhold, som temperatur, fuktighet og inneluftkvalitet. De har en brukervelgbar stoppknapp i minnefulle situasjoner for kontinuerlig opptak og sanntidsovervåking. Disse enhetene drives av et 3V litium-knappcellebatteri for minimalt strømforbruk. De er kompatible med Windows-baserte systemer og er utstyrt med et USB-grensesnitt. Supco tilbyr IAQ-serien innendørs luftkvalitetsmonitorer for å identifisere sykebygningssyndrom forårsaket av økte nivåer av CO2 og måle temperatur- og fuktighetsnivåer. Disse monitorene har en ikke-dispersiv infrarød sensor for CO2-nivådeteksjon og en audiovisuell CO2-alarm med et lydområde på 80 dB for å varsle når CO2-nivåene er høye. Velg fra et bredt utvalg av disse innendørs luftmonitorer og andre merkeprodukter, som kondensatorer, releer, ventiler, brytere og overspenningsvern på Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Supco MPN-er krysser generelt individuelle referanser til tilsvarende Little Giant- og Dayton-modellnumre. Så hvis du leter etter vifte- og grensekontroller, reléer for kjøleutstyr eller tilbehør til varmeenheter som enten er utsolgt eller utdatert, er sjansen stor Raptor Supplies har det alternative produktet tilgjengelig.

Levering

Disse Supco-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Taubåtkompressorkasse

TugBoat Compressor Tote er et kompressorcaddy-system designet for enkelt å bære HVACR-kompressorer. Den har en kraftig stålkonstruksjon og kan romme alle typer kompressorer. Det kommer videre vidd...Les meg 

Super boost kondensatorer

Super Boost-kondensatorer gir en ekstra kraftøkning for å starte opp hardstartende klimaanlegg og kjølekompressorer. De opererer ved midlertidig å lagre elektrisk energi og deretter frigjøre...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom Supcos startkondensatorer og driftskondensatorer?

Supco startkondensatorer gir den ekstra kraftøkningen som trengs for å starte en motor eller kompressor, mens driftskondensatorer bidrar til å opprettholde motorens eller kompressorens kjørehastighet og effektivitet. Startkondensatorer er designet for kun å brukes under oppstartsprosessen, mens driftskondensatorer er i bruk under hele motorens eller kompressorens drift.

Hvordan velger jeg riktig kondensator for HVACR-systemet mitt?

Å velge riktig kondensator innebærer å matche kapasitansen, spenningen og andre spesifikasjoner til kondensatoren til kravene til motoren eller kompressoren i systemet ditt.

Hvordan koble Supco potensielle reléer?

  • Slå av strømmen til enheten der det potensielle reléet skal installeres.
  • Identifiser startviklingen og kjøreviklingen til motoren eller kompressoren som det potensielle reléet vil kontrollere. Startviklingen har typisk den høyeste motstanden, og kjøreviklingen har lavere motstand.
  • Koble startviklingen og kjøreviklingen til motoren eller kompressoren til potensialreléet. Koblingsskjemaet som følger med potensialreléet vil indikere hvilke terminaler som skal brukes for hver vikling.
  • Koble den felles terminalen til potensialreléet til den felles ledningen til enheten.
  • Koble startkondensatoren til startviklingen og potensialreléet.
  • Koble løpskondensatoren til løpsviklingen og potensialreléet.
  • Slå på strømmen til enheten og test det potensielle reléet for å sikre at det fungerer som det skal.
  • Det er viktig å følge koblingsskjemaet som følger med potensialreléet for å sikre riktig installasjon og unngå skade på enheten eller potensialreléet.

Hvordan installerer jeg Supcos motorstartsett?

  • Koble startkondensatoren og potensialreléet til de riktige terminalene på motoren.
  • Det spesifikke koblingsskjemaet varierer avhengig av det spesielle settet og motoren som brukes.

Hvorfor brukes Supco kjøleutstyrsreléer?

Supco kjøleutstyrsreleer er utstyrt med enfase hardstart- og kondensatoroverbelastningsreleer for start av kompressormotorer med effekt opp til 5 hk. De har spenningsføling og kan brukes med en kondensatorstørrelse på opptil 325 mikroF. Merkets Super-boost-serie er designet for å gi økt dreiemoment opptil 600 %.

Merke eksklusive produkter