Kontaktkarakter: 10A ved 600 VAC , Dybde: 1.6 " , Høyde: 4.63 " , IP-vurdering: 54 , NEMA-vurdering: 3 , Antall gjenger: 1 , Antall operatører: 1 , Sikkerhetsvurdering: Klasse 1, divisjon 1 og 2, gruppe C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2I , Type operatør: 3 Posisjonsvelgerbryter , Bredde: 3"
Velgerbryterenheter med deksler
Appleton elektriske velgerbrytere med deksler brukes med entreprenører eller magnetiske startere for fjernkontroll av motorer mens de tilbyr kretsstyring / valg. De er fabrikkforseglet for å forhindre skade på grunn av tøffe forhold og brukes i områder der inntrengning av svært brennbare gasser, støv, damper eller andre forurensninger er utbredt. Disse UL-listede bryteraggregatene er eksplosjons- og støvantennelige, og har 2 eller 4 kretskontaktskjemaer for å gi ekstra funksjonalitet til brytere. De er NEMA 3 -klassifisert for beskyttelse mot støv og rusk, og IP54 -klassifisert for å beskytte følsomme elektriske komponenter mot skader. Disse enhetene har knotter foran for å sikre enkel og sikker regulering, og er tilgjengelige i øyeblikkelige og vedlikeholdte handlingsvarianter for å forhindre utilsiktede skader.