Kjemikaliebestandige og engangshetter

filtre

CONDOR -

Engangs hette

Condor engangshetter fungerer som en beskyttende barriere mot forurensninger, og tilbyr hode- og nakkedekning for å forhindre eksponering for luftbårne partikler, kjemikalier og biologiske farer. Disse engangshettene brukes i farmasøytiske, produksjons- og helseinstitusjoner.

StilModellFARGEStoffvektMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
A46W162Fløte0.45 oz./sq.ft.Bomull, strikkestrikk272NOK 12
B2KTU1Hvit35 oz.polypropylen510NOK 100
DUPONT -

Renroms hetter

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
AIC666BWHMD0100003 542NOK 1
BIC668BWH0001000C9 975NOK 1
AIC666BWHLG0100003 672NOK 1
AIC666BWHMD01000C5 634NOK 1
CIC668BWH0001000B4 956NOK 1
AIC666BWHLG0100CS8 010NOK 1
BIC668BWH000100CS10 733NOK 100
AIC666BWHLG01000C5 840NOK 1
AIC666BWHMD0100CS6 969NOK 1
STEEL GRIP -

Malerstil lukkede hetter med linse

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
WNS8672BCU4PNL471NOK
1
DUPONT -

Engangshette, Tychem 5000, Medium Duty, Tapet søm, Tan, 6 PK

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
C3651TTN00000600CP3WRJ4 808 NOK
1
INTERNATIONAL ENVIROGUARD -

Engangshette, bundet søm, hvit, universal, 100 PK

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
CE111063CISCR4VEH4 474 NOK
1
OBERON -

Kjemisk spruthette, skralle Hdgr

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
CS8AFRCT4HPJ3 885 NOK
1

Kjemikaliebestandige og engangshetter

Kjemikaliebestandige og engangshetter er utformet for å beskytte brukerens hode samtidig som standardene for renslighet i laboratoriet og renrom opprettholdes. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av engangshetter fra Allegro, Ansell, Condor, Nord ved Honeywell og Deroyal. Allegro spraysokker beskytter mot overspray og andre partikler. Disse spraysokkene er laget av pustende, stretch-strikket materiale for å tilby komfort ved langvarig bruk. De kan monteres over hodet og kan brukes med vernebriller eller halv-/helmaske åndedrettsvern. Pulloverhetter fra Condor er laget av polypropylen for å tilby en engangsløsning for arbeid i miljøer med skitne, ikke-farlige forhold. Disse hettene har en strikk rundt ansiktet og halsen for å sikre perfekt passform. Velg mellom et bredt utvalg av kjemikaliebestandige hetter, tilgjengelig i svart, blå, krem, rød, naturlig og hvit på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?