SUPCO Vifte- og grensekontroller

Inkluderer grensekontroller, termostater i plenum og snap-plate-kontroller for temperaturkontrollapplikasjoner. UL-listede og CSA-godkjente SHL-seriens plenumtermostater har bimetall for å kontrollere temperaturen. Tilgjengelig i spenningsgrad på 120, 240 og 480VAC

filtre

SUPCO -

Termostat Limit Plenum

StilModellDifferensialHøydeBreddePris (eks. mva)
ASHL50820 Grader F2.875 "1.88 "211NOK
BSHL51220 Grader F1.437 "1.62 "211NOK
ASHL50230 Grader F2.875 "1.88 "361NOK
ASHL50730 Grader F2.875 "1.88 "211NOK
ASHL50140 Grader F2.875 "1.88 "358NOK
ASHL50340 Grader F2.875 "1.88 "340NOK
ASHL50440 Grader F2.875 "1.88 "340NOK
ASHL50640 Grader F2.875 "1.88 "213NOK
ASHL51340 Grader F2.875 "1.88 "211NOK
ASHL51440 Grader F2.875 "1.88 "211NOK
ASHL51540 Grader F2.875 "1.88 "244NOK
ASHL51640 Grader F2.875 "1.88 "214NOK
ASHL51740 Grader F2.875 "1.88 "213NOK
ASHL51840 Grader F2.875 "1.88 "264NOK
SUPCO -

Plenumtermostater

StilModellDybdeDifferensialTemp. OmrådePris (eks. mva)
ASHL5111.43720140 til 160203NOK
BSHL5101.43720130 til 150211NOK
CSHL5232-51/6420110 til 130203NOK
CSHL5222-51/6420140 til 160203NOK
CSHL5212-51/6420180 til 200203NOK
CSHL5252-51/6420160 til 180201NOK
DSHL5092-51/6430210 til 240211NOK
ESHL5052-51/6440100 til 140203NOK
CSHL5242-51/6420150 til 170263NOK
CSHL5202-51/642080 til 100263NOK
SUPCO -

Vifte- og grensekontroller

StilModellSakPris (eks. mva)
AMDFFUSEpose59NOK
BCR87-21Figur520NOK
AS20120F7Figur410NOK
ACR87HTKartopptaker7 302NOK
A30-OSKondensatpumpe959NOK
ADSP1000Digital psykrometer1 858NOK
AL320Plate56NOK
CDA86420Vifte- og grensekontroll340NOK
DBPV78Vifte- og grensekontroll308NOK
ACR15BVifte- og grensekontroll783NOK
ALD225Vifte- og grensekontroll128NOK
ECP801Vifte- og grensekontroll2 077NOK
FSLP2565Vifte- og grensekontroll270NOK
ALPTVifte- og grensekontroll4 685NOK
GHVT2Vifte- og grensekontroll36NOK
ASL2691Vifte- og grensekontroll182NOK
HSM550Vifte- og grensekontroll214NOK
ISHM290Vifte- og grensekontroll228NOK
AQ113Vifte- og grensekontroll439NOK
APRO41Vifte- og grensekontroll137NOK
JSTC5257Vifte- og grensekontroll58NOK
KSTC5300Vifte- og grensekontroll64NOK
ASTC4283Vifte- og grensekontroll23NOK
LFC1214Fin kam26NOK
MFC1820Fin kam27NOK
SUPCO -

Termostat Justerbar Grense 120 / 240v

ModellSakPris (eks. mva)
SHM180AB9ULQ203NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?