BUSSMANN MDQ-V-serie glass og keramiske sikringer


filtre
Diameter: 6.76mm , Lengde: 32.82mm , Mfr. Serie: MDQ-V , Monteringsstil: Brettfeste , Emballasje: Bulk , Oppsigelsestype: Aksial , Spenning (AC): 250 VAC
StilModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakPris (eks. mva)
A
MDQ-V-3/16
Sylindrisk bly187.5mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagKeramisk sikring176NOK
A
MDQ-V-3
Sylindrisk bly3A3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagKeramisk sikring152NOK
B
MDQ-V-3/8
Sylindrisk bly375mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagKeramisk sikring163NOK
A
MDQ-V-1/8
Sylindrisk bly125mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagKeramisk sikring176NOK
A
MDQ-V-2-1 / 2
Sylindrisk bly2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring152NOK
A
MDQ-V-4/10
Sylindrisk bly400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring163NOK

MDQ-V-serie glass og keramiske sikringer

Bussmann MDQ-V Series glass- og keramiske sikringer brukes i motorkontrollere og elektroniske enheter for å beskytte kretser mot overstrømsforhold og kortslutninger. Disse sikringene har endestykker i forniklet messing for god elektrisk ledningsevne og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De har strømstyrke som strekker seg fra 125mA til 3A. Disse glass- og keramikksikringene kommer i sikringstyper med sakte slag og tidsforsinkelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?