Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN MDQ-V-3/16 keramisk sikring, sakte, 187.5 mA, 250VAC

På lager
Vare: BD2GXP Modell: MDQ-V-3/16
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeramisk sikring
KroppsstilSylindrisk bly
Karakter187.5mA
Diameter6.76mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 x 32 mm)
SikringstypeSakte slag
Lengde32.82mm
MonteringsstilBrettfeste
OppsigelsestypeAksial
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets lengde (cm)83.36

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakPris
BUSSMANN MDQ-V-2-1/2 Cartridge Glass Sikring, Dual Element, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC, 2.5A | BC9FJB MDQ-V-2-1 / 2Sylindrisk bly2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring152NOK
BUSSMANN MDQ-V-3/8 Keramisk Sikring, Slow Blow, 375mA, 250VAC | BD3ACW MDQ-V-3/8Sylindrisk bly375mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagKeramisk sikring163NOK
BUSSMANN MDQ-V-1/8 Keramisk sikring, sakte, 125mA, 250VAC | BD3DKQ MDQ-V-1/8Sylindrisk bly125mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagKeramisk sikring176NOK
BUSSMANN MDQ-V-4/10 patronglasssikring, dobbeltelement, tidsforsinkelse/sakteblåsing, 250VAC, 400mA | BD3GRC MDQ-V-4/10Sylindrisk bly400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring163NOK
BUSSMANN MDQ-V-3 Keramisk Sikring, Slow Blow, 3A, 250VAC | BD6CZL MDQ-V-3Sylindrisk bly3A3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagKeramisk sikring152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDQ-V-3/16 keramisk sikring, sakte, 187.5 mA, 250VAC
176NOK / enhet