DYNAQUIP CONTROLS Bronse pneumatisk aktivert kuleventil


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: aktiverte , Kroppsmateriale: Bronse , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Innløpstrykk: 300 psi , Maks. Press: 600 psi CWP , Monter: Direkte , Havn: Full , Nødvendig trykk: 80 psi , Forseglingsmateriale: PTFE / Viton (R) , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Rustfritt stål , Temp. Område: 14 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: Tredelt
StilModellOperasjonRørstørrelsePris (eks. mva)
A
PVA65AMD11A
Dobbelt fungerende1"8 902 NOK
A
PVA64AMD01A
Dobbelt fungerende3 / 4 "8 749 NOK
A
PVA68AMD03A
Dobbelt fungerende2"15 581 NOK
A
PVA63AMD01A
Dobbelt fungerende1 / 2 "8 524 NOK
A
PVA67AMS035A
Vårretur1.5 "13 997 NOK
A
PVA64AMS023A
Vårretur3 / 4 "11 360 NOK
A
PVA68AMS064A
Vårretur2"19 000 NOK
A
PVA65AMS024A
Vårretur1"12 146 NOK
A
PVA63AMS012A
Vårretur - mislykkes Lukk1 / 2 "9 812 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?