Avstengningsventiler | Norge

Avstengningsventiler

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Kuleventil, 1/2 tomme størrelse, BSPP, klasse 600, 3 deler, karbonstål
Varenummer: CB2GMJ
Modell: 83B143P24
4 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kuleventil, 2 stykker, 1 tomme ventilstørrelse, loddeendestil, silisiumbronsekropp
Varenummer: BZ2JEE
Modell: NJ83HKA
1 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ball Valve, 3 in Nominal, Flanged End Style, 300 lb, Stainless Steel Body, Full Port
Varenummer: CC4NPX
Modell: KFV203FP-48
13 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kuleventil, 3/4 tommer NPT, klasse 600, 3 deler, kule og stamme
Varenummer: BY4JDK
Modell: 83B144A2
4 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kuleventil, størrelse 1-1/2 tomme, Unibody i støpt stål, mindre låsespak og
Varenummer: CA6CDB
Modell: 9310745
2 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kuleventil, størrelse 1/2 tomme NPT, full port, bronse
Varenummer: CA4TPF
Modell: 7714345
728NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kuleventil, størrelse 3 tommer, rustfritt stål, Ptfe
Varenummer: BY9ANG
Modell: 87A1003577
38 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ball Valve, True Union, Metric Socket, Viton Seal, PVC, 63mm Size
Varenummer: CD4KKA
Modell: MBV63VS-PV
3 634 NOK / enhet
Se detaljer
Kuleventil, med låsehåndtak, RPTFE-sete, redusert port, 2 deler, bronse
Varenummer: CE2UEG
Modell: 1152
2 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Avleder kuleventil, 2 størrelse, CPVC, 3-veis, horisontal, FKM
Varenummer: CA3RRE
Modell: 5032T1-020C
10 234 NOK / enhet
Se detaljer
Fingerventil, innebygd beslag, 1/4
Varenummer: AN9GEE
Modell: VHK2-07F-07FR-X205
407NOK / enhet
Se detaljer
Full port kuleventil, horisontal, JIS-sokkel, 25 mm størrelse, 3-veis, L2 port, EPDM
Varenummer: CA4MFN
Modell: 7128L2-010
6 306 NOK / enhet
Se detaljer
12...17231724

Avstengningsventiler

Avstengningsventiler brukes til å håndtere trykkluft i pneumatiske systemer, samt isolere undersystemer i industrielle automatiseringsprosesser. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse stengeventilene fra merker som Alpha Fittings, Anderson Metals, Apollo, Asco Numatics, Banjo, Bradley, Cash Valve og Chemtrol. De letter låsbarheten i lukket posisjon og en manipulasjonssikker operasjon ved bruk av en hengelås.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?