Tøm kuker

filtre

PARKER -

Tøm kuker

StilModellTrådstørrelseHandleHex størrelseMin. DriftstemperaturTotal høydeRørstørrelseFormStilPris (eks. mva)
ADC607-4-Vinge9 / 16 "-54 grader C1 21 / 64 "1 / 4 "Slange til rørSlange192NOK
BDCR601-41 / 4 "Eliptisk messing--34 grader C--Intern tetningMannlig rør788NOK
RFQ
CDC602-41 / 4 "Vinge9 / 16 "-54 grader C15 / 16 "1 / 4 "Intern tetningMannlig rør97NOK
DDC603-41 / 4 "Messingfløy5 / 8 "-54 grader C1 35 / 64 "1 / 4 "Intern tetningMannlig rør139NOK
EDC604-41 / 4 "Vinge nedover9 / 16 "-54 grader C1"1 / 4 "Ekstern tetningMannlig rør57NOK
FDC606-41 / 4 "Vinge forlenget9 / 16 "-54 grader C1.5 "1 / 4-18Ekstern tetningMannlig rør80NOK
DDC603-21 / 8 "Messingfløy5 / 8 "-54 grader C1 13 / 32 "1 / 8 "Intern tetningMannlig rør147NOK
EDC604-21 / 8 "Vinge nedover7 / 16 "-54 grader C55 / 64 "1 / 8 "Ekstern tetningMannlig rør61NOK
CDC602-21 / 8 "Vinge13 / 32 "-54 grader C59 / 64 "1 / 8 "Intern tetningMannlig rør87NOK
DDC603-63 / 8 "Messingfløy11 / 16 "-54 grader C1.625 "3 / 8 "Intern tetningMannlig rør162NOK
GDC604-63 / 8 "Vinge nedover--54 grader C--Ekstern tetningMannlig rør374NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Avløpskran Mnpt

StilModellHex størrelseTotal høydeRørstørrelsePris (eks. mva)
A6D9127 / 8 "1.5 "1 / 2 "273NOK
B6D9109 / 16 "1"1 / 4 "62NOK
A6D91111 / 16 "1 5 / 16 "3 / 8 "123NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Avløpskran Mnpt

StilModellPris (eks. mva)
A211273A704NOK
B211280A673NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Tøm kuker

StilModellKroppsstilHåndtakstypeHex størrelseSlange inne i Dia.Total høydeRørstørrelsePris (eks. mva)
A150VinkelVinge-5 / 16 "1.125 "1 / 8 "154NOK
B1422VinkelHåndhjul-3 / 8 "2 15 / 16 "3 / 8 "260NOK
B1423VinkelHåndhjul-5 / 8 "2 15 / 16 "3 / 8 "405NOK
B1451VinkelHåndhjul-3 / 4 "3.125 "1 / 2 "669NOK
A120VinkelVinge-3 / 8 "1.75 "1 / 4 "214NOK
B1433VinkelHåndhjul-3 / 4 "3"3 / 8 "506NOK
C140På linjeVinge5 / 8 "-1 5 / 16 "1 / 4 "124NOK
D6783På linjeVinge13 / 32 "-1.625 "1 / 8 "151NOK
C230På linjeVinge11 / 16 "-1 11 / 32 "3 / 8 "155NOK
E6788På linjeVinge9 / 16 "-1 9 / 16 "1 / 4 "67NOK
C130På linjeVinge17 / 32 "-1.156 "1 / 8 "107NOK
F185Lang inlineVinge7 / 16 "-1.75 "1 / 8 "396NOK
GW153310RettVinge-3 / 8 "1 9 / 16 "1 / 4 "343NOK
APPROVED VENDOR -

Drain Cock Messing Mnpt 1/8 In

ModellSakPris (eks. mva)
6D909AE8GGL60NOK
MILTON-INDUSTRIES -

Dreneringskran, 1/4 tommers NPT, pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
614-4CD8VBK29NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Dreneringskran, 3/8 tommers NPT, pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
614-6CD8VBM65NOK
Se detaljer
NIBCO -

Dreneringsventil med hette, 1/2 tomme størrelse, NPT

ModellSakPris (eks. mva)
RGC0002BT4APE148NOK
Se detaljer
DIXON -

Ekstern avløpskran, 1/4 tommers tråd, 150 PSI ved 70 grader. F Maks. Press

ModellSakPris (eks. mva)
D04AV6JVV62NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Drain Cock, 1/8 inch MNPT, pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
s-614-2CD8TQX70NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Drain Cock, 1/4 inch MNPT, pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
s-614-4CD8TQY70NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Drain Cock, 3/8 inch MNPT, pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
s-614-6CD8TQZ80NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Dreneringskran, 1/8 tommers NPT, pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
614-2CD8VBH27NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Dreneringskran, 1/8 tommers NPT, pakke med 50

ModellSakPris (eks. mva)
614-2BKCD8VBJ26NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Dreneringskran, 1/4 tommers NPT, pakke med 50

ModellSakPris (eks. mva)
614-4BKCD8VBL31NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?