Elektriske aktiverte kuleventiler

filtre

DYNAQUIP CONTROLS -

Elektroniske aktiverte kuleventiler

Dynaquip Controls elektronisk-aktiverte kuleventiler er designet for å kontrollere trykket og strømmen av vann, luft og lette oljer i mat- og drikkevarebehandlingsapplikasjoner. Disse ventilene har smidd messing/rustfritt stålkonstruksjon som eliminerer sjansene for væskeforurensning og en PTFE/viton-tetning for å sikre en positiv avstengning. De er videre integrert med en konfigurerbar aktuator for nøyaktig strømningsregulering under forskjellige forhold og er tilgjengelige i 2- og 3-delte ventilstrukturer på Raptor Supplies.

StilModellSetematerialeOmgivelsestemp. OmrådeKulematerialeStammaterialeTemp. OmrådeVentilstrukturSpenningBody MaterialPris (eks. mva)
AEHH26ATE25HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing11 209NOK
AEHH28ATE25HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingRustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing13 023NOK
B191011BPTFE-40 grader til 150 grader FCF8M rustfritt stål316 rustfritt stålVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece115 VACRustfritt stål8 717NOK
A189023B.1PTFE-15 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece115 VACMessing6 708NOK
A189025B.1PTFE-15 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece115 VACMessing8 380NOK
A189027B.1PTFE-15 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece115 VACMessing10 446NOK
AEHH25ATE20HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing9 305NOK
AEHH27ATE25HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing12 544NOK
A189024B.1PTFE-15 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece115 VACMessing7 467NOK
A189026B.1PTFE-15 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece115 VACMessing9 173NOK
A189028B.1PTFE-15 grader til 150 grader FForkrommet messingRustfritt stålVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece115 VACMessing13 786NOK
AEHH23ATE20HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing8 575NOK
AEHH24ATE20HPTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCMessing9 009NOK
CEHH2AATE01PTFE-40 grader til 150 grader FForkrommet messingNikkelbelagt messingMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece115 VACMessing43 471NOK
BEHS21AJE20HRTFE-40 grader til 150 grader FCF8M rustfritt stål316 rustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece12VDC, 24VAC/VDCRustfritt stål9 206NOK
DEVS21AJE20RTFE-40 grader til 150 grader FCF8M rustfritt stål316 rustfritt stålMedia -20 grader til 450 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F3-Piece115 VACRustfritt stål8 287NOK
DYNAQUIP CONTROLS -

Elektronisk kuleventil rustfritt stål

StilModellSpenningOmgivelsestemp. OmrådeMaks. VanntrykkRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTemp. OmrådeVentilstrukturPris (eks. mva)
AEHS23AJE20H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi1 / 2 "VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece9 485NOK
AEHS24AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi3 / 4 "VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece9 672NOK
AEHS25AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi1"VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece10 593NOK
AEHS27AJE25H12VDC, 24VAC/VDC-40 grader til 150 grader F1500 psi1.5 "VitonRTFEMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F2-Piece13 578NOK
BEVS25AJE21115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F3-Piece9 741NOK
CEVS2AAJE13115 VAC-22 grader til 149 grader F800 psi3"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.3-Piece50 997NOK
A191017B115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1.5 "PTFE / VitonPTFE-4 grader til 392 grader F2-Piece12 858NOK
A191014B115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece9 861NOK
BEVS26AJE25115 VAC-40 grader til 150 grader F1250 psi1.25 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F3-Piece13 016NOK
BEVS27AJE01115 VAC-22 grader til 149 grader F1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.3-Piece17 913NOK
BEVS23AJE20115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F3-Piece8 543NOK
DEVS28AJE01115 VAC-22 grader til 149 grader F1000 psi2"PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.3-Piece22 902NOK
EEHS2AAJE02115 VAC-40 grader til 150 grader F1000 psi3"VitonRTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece45 523NOK
A191015B115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1"PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece10 755NOK
A191013B115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi1 / 2 "PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece9 162NOK
BEVS24AJE20115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi3 / 4 "PTFE / VitonRTFEMedia -20 grader til 450 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F3-Piece8 862NOK
F191018B115 VAC-40 grader til 150 grader F1500 psi2"PTFE / VitonPTFEVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F2-Piece24 908NOK
StilModellPris (eks. mva)
ATEBVB5-1-200EPT-PV13 804NOK
RFQ
ATEBVB5-1-100EPT-CP12 708NOK
RFQ
ATEBVB5-1-075VT-CP12 214NOK
RFQ
ATEBVB5-1-050EPT-PV-A11 412NOK
RFQ
ATEBVB5-1-050VT-PV-A11 452NOK
RFQ
ATEBVB5-1-100VT-PV-A12 160NOK
RFQ
ATEBVB5-1-150EPT-PV-A13 256NOK
RFQ
ATEBVB5-1-150VT-PV-A13 336NOK
RFQ
ATEBVB5-1-075EPT-PV11 466NOK
RFQ
ATEBVB5-1-100EPT-PV11 933NOK
RFQ
ATEBVB5-1-150EPT-PV13 109NOK
RFQ
ATEBVB5-1-150EPT-CP14 419NOK
RFQ
ATEBVB5-1-100VT-PV12 013NOK
RFQ
ATEBVB5-1-150VT-CP14 566NOK
RFQ
ATEBVB5-1-200EPT-CP15 876NOK
RFQ
ATEBVB5-1-200VT-CP16 036NOK
RFQ
ATEBVB5-1-050VT-PV11 278NOK
RFQ
ATEBVB5-1-075VT-PV11 506NOK
RFQ
ATEBVB5-1-150VT-PV13 176NOK
RFQ
ATEBVB5-1-050EPT-CP11 853NOK
RFQ
ATEBVB5-1-050VT-CP11 907NOK
RFQ
ATEBVB5-1-100VT-CP12 789NOK
RFQ
ATEBVB5-1-200VT-PV13 884NOK
RFQ
ATEBVB5-1-050EPT-PV11 252NOK
RFQ
ATEBVB5-1-075EPT-CP12 134NOK
RFQ
StilModellRørstørrelseForsegl materialeSealsPris (eks. mva)
A1991072051"EPDMEPDM17 753NOK
A1991072061.25 "EPDMEPDM17 860NOK
A1991072082"FPMFPM19 796NOK
A1991072043 / 4 "EPDMEPDM17 127NOK
StilModellPris (eks. mva)
AEBVC01-050VT-PV6 067NOK
RFQ
AEBVC01-200VT-PV7 644NOK
RFQ
AEBVC01-150VT-CP8 659NOK
RFQ
AEBVC01-125VT-CP7 897NOK
RFQ
AEBVC01-125EPT-CP7 831NOK
RFQ
AEBVC01-100VT-CP7 350NOK
RFQ
AEBVC01-150EPT-CP8 606NOK
RFQ
AEBVC01-100EPT-CP7 269NOK
RFQ
AEBVC01-075EPTCP5 612NOK
RFQ
AEBVC01-050VT-CP6 427NOK
RFQ
AEBVC01-050EPT-CP6 374NOK
RFQ
AEBVC01-200EPT-PV7 336NOK
RFQ
AEBVC01-075EPT-PV6 147NOK
RFQ
AEBVC01-125VT-PV6 762NOK
RFQ
AEBVC01-125EPT-PV6 641NOK
RFQ
AEBVC01-075VT-PV6 240NOK
RFQ
AEBVC01-050EPT-PV6 000NOK
RFQ
AEBVC01-200VT-CP9 568NOK
RFQ
AEBVC01-075VT-CP6 681NOK
RFQ
AEBVC01-150VT-PV7 229NOK
RFQ
AEBVC01-150EPT-PV7 042NOK
RFQ
AEBVC01-100VT-PV6 628NOK
RFQ
AEBVC01-100EPT-PV6 508NOK
RFQ
AEBVC01-200EPT-CP9 501NOK
RFQ
DYNAQUIP CONTROLS -

EVA Series 3 PC Bronse Kuleventil

DynaQuip Controls EVA Series 3 PC kuleventiler er ideelle for nøyaktig strømningskontroll og forhindrer uønskede lekkasjer, noe som forbedrer ytelsen og sikkerheten for ulike industrielle applikasjoner. Ventilene deres er laget av rustfritt stål / 316 rustfritt stål for utmerket styrke og korrosjonsbestandighet under tøffe forhold. Disse kuleventilene i EVA-serien kan effektivt operere innenfor et temperaturområde på -40 til 150 grader F. De er laget av bronse for robusthet og motstand mot korrosjon. Disse kuleventilene har en 3-delt design for enkel installasjon, vedlikehold og reparasjon.

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeRørstørrelseStammaterialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
AEVA68AME25-22 grader til 149 grader F2"316 rustfritt stålVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F29 450NOK
AEVA63AME22-40 grader til 150 grader F1 / 2 "Rustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F8 141NOK
AEVA64AME22-40 grader til 150 grader F3 / 4 "Rustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F8 371NOK
AEVA65AME21-40 grader til 150 grader F1"Rustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F9 075NOK
AEVA67AME25-40 grader til 150 grader F1.5 "Rustfritt stålMedia -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F11 311NOK
AEVA66AME21-40 grader til 150 grader F1.25 "316 rustfritt stålVentil -20 grader til 400 grader F, aktuator -15 grader til 140 grader F8 613NOK
DYNAQUIP CONTROLS -

EYH Series 3 WAY Messing Ball Valve

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeTilkoblingstypeMaks. DamptrykkRørstørrelseTemp. OmrådeSpenningPris (eks. mva)
AEYHGAAUE01-22 grader til 149 grader FFNPT x FNPT125 psi3"Media -20 grader til 300 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.115 VAC38 451NOK
BEYHG8AUE01-22 grader til 149 grader FFNPT x FNPT125 psi2"Media -20 grader til 300 grader F, omgivende 10 grader til 140 grader F.115 VAC33 821NOK
CEYHG6AUE25-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC11 711NOK
CEYHG7AUE25-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC13 824NOK
CEYHG1AUE20H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC9 093NOK
CEYHG5AUE25H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC11 719NOK
CEYHG6AUE25H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Media -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC12 855NOK
CEYHG3AUE20-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC8 263NOK
CEYHG4AUE20-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC8 509NOK
CEYHG5AUE25-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F115 VAC10 608NOK
CEYHG7AUE25H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT100 psi WSP1.5 "Media -20 grader til 370 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC14 717NOK
CEYHG2AUE20H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 8 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC9 076NOK
CEYHG3AUE20H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC9 264NOK
CEYHG4AUE20H-40 grader til 150 grader FFNPT x FNPT x FNPT100 psi WSP3 / 4 "Media -20 grader til 300 grader F, omgivelsestemperatur -40 grader til 150 grader F12VDC, 24VAC/VDC9 546NOK
StilModellPris (eks. mva)
AE1459-0059 761NOK
RFQ
AE1459-00710 014NOK
RFQ
AE1459-01010 362NOK
RFQ
AE1559-01511 435NOK
RFQ
AE1559-01210 740NOK
RFQ
AE1559-02012 269NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AE1466-00713 239NOK
RFQ
AE1466-00512 559NOK
RFQ
AE1466-01013 753NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AE1453-0079 721NOK
RFQ
AE1453-0059 514NOK
RFQ
AE1453-01010 014NOK
RFQ
AE1455-0059 514NOK
RFQ
AE1455-0079 721NOK
RFQ
AE1455-01010 014NOK
RFQ
AE1555-01210 256NOK
RFQ
AE1555-01510 851NOK
RFQ
AE1553-01210 256NOK
RFQ
AE1553-01510 851NOK
RFQ
AE1553-02011 497NOK
RFQ
AE1555-02011 497NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AE1557-01213 336NOK
RFQ
AE1457-00511 705NOK
RFQ
AE1457-00712 278NOK
RFQ
AE1457-01012 818NOK
RFQ
AE1557-01513 997NOK
RFQ
AE1557-02015 407NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AE1458-010C15 238NOK
RFQ
AE1458-007C14 639NOK
RFQ
AE1458-005C13 606NOK
RFQ
AE1558-015C16 840NOK
RFQ
AE1558-020C18 169NOK
RFQ
AE1558-012C16 423NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AE1560-01512 795NOK
RFQ
AE1460-00711 186NOK
RFQ
AE1560-02013 625NOK
RFQ
AE1560-01212 774NOK
RFQ
AE1460-00510 759NOK
RFQ
AE1460-01011 490NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AE1465-005C12 509NOK
RFQ
AE1465-010C13 836NOK
RFQ
AE1465-007C13 370NOK
RFQ
StilModellBody MaterialRørstørrelseSpenningPris (eks. mva)
AEHG25ATE20HBlyfri messing1"12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC8 899NOK
AEHG26ATE25HBlyfri messing1.25 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC9 255NOK
AEHG23ATE20Blyfri messing1 / 2 "115-120 VAC6 309NOK
AEHG25ATE20Blyfri messing1"115-120 VAC7 712NOK
AEHG24ATE20HBlyfri messing3 / 4 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC8 181NOK
AEHG24ATE20Blyfri messing3 / 4 "115-120 VAC7 138NOK
AEHG23ATE20HBlyfri messing1 / 2 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC7 675NOK
AEHG26ATE25Messing med lav bly1.25 "115–120 VAC, 60 Hz8 858NOK
AEHG27ATE25Messing med lav bly1.5 "115–120 VAC, 60 Hz10 240NOK
AEHG27ATE25HMessing med lav bly1.5 "24 VAC, 12 VAC, 24 VDC, 12 VDC11 180NOK
BANJO FITTINGS -

Elektriske aktiverte kuleventiler

StilModellSakKulematerialeKuleventil produktgruppeMaterialeMaks. VanntrykkRørstørrelseHavnPris (eks. mva)
AEV075Elektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F3 / 4 "Full6 399NOK
BEVR4308Elektrisk aktivert kulventil------4 963NOK
RFQ
BMEVR202CFElektrisk aktivert kulventil------8 685NOK
RFQ
BEV204SDElektrisk aktivert kulventil--Rustfritt stål---8 461NOK
RFQ
BEV201Elektrisk aktivert kulventil------8 296NOK
RFQ
BMEVR102SLElektrisk aktivert kulventil------8 019NOK
RFQ
CEVR075Elektrisk aktivert kulventil--Rustfritt stål---7 770NOK
BMEV225H1XElektrisk aktivert kulventil------7 498NOK
RFQ
DMEV101SLCFElektrisk aktivert kulventil------6 482NOK
RFQ
EEV100SLElektrisk aktivert kulventil--polypropylen---6 307NOK
FMEV100BLCFElektrisk aktivert kulventil--Rustfritt stål---6 307NOK
BEV075BLElektrisk aktivert kulventil--polypropylen---6 307NOK
BMEV100CFVElektrisk aktivert kulventil------5 613NOK
RFQ
BEV3349Elektrisk aktivert kulventil------5 415NOK
RFQ
BEV4324Elektrisk aktivert kulventil------4 963NOK
RFQ
GEV200SLElektrisk aktivert kulventil--polypropylen---9 105NOK
BEV4300NElektrisk aktivert kulventil------4 963NOK
RFQ
BEV4300Elektrisk aktivert kulventil------4 963NOK
BEV4309Elektrisk aktivert kulventil------4 738NOK
RFQ
BMEV220SLXR1Elektrisk aktivert kulventil------4 625NOK
BMEV220SLXR2Elektrisk aktivert kulventil------4 625NOK
RFQ
BEV204SLXR1Elektrisk aktivert kulventil------4 625NOK
BEV204BLXR1Elektrisk aktivert kulventil------4 625NOK
BMEV300XR1Elektrisk aktivert kulventil------4 400NOK
RFQ
BEV300XR1Elektrisk aktivert kulventil------4 400NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AE1554-01211 835NOK
RFQ
AE1454-00710 859NOK
RFQ
AE1454-007C11 541NOK
RFQ
AE1454-01011 102NOK
RFQ
AE1554-01512 145NOK
RFQ
AE1454-00510 483NOK
RFQ
AE1554-02012 783NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AEBVB1-2-037VT-PV16 009NOK
RFQ
AEBVB3-4-300VT-CP29 774NOK
RFQ
AEBVB1-4-050VT-PP21 168NOK
RFQ
AEBVB1-4-050EPT-PP21 141NOK
RFQ
AEBVB1-4-037VT-PP21 007NOK
RFQ
AEBVB1-4-037EPT-PP20 980NOK
RFQ
AEBVB3-4-400VT-CP38 767NOK
RFQ
AEBVB3-4-400EPT-CP38 607NOK
RFQ
AEBVB3-4-300EPT-CP29 493NOK
RFQ
AEBVB1-4-075VT-PP21 315NOK
RFQ
AEBVB1-4-200VT-CP23 961NOK
RFQ
AEBVB1-4-200EPT-CP23 920NOK
RFQ
AEBVB1-4-150VT-CP23 172NOK
RFQ
AEBVB1-4-150EPT-CP23 132NOK
RFQ
AEBVB1-4-125VT-CP22 477NOK
RFQ
AEBVB1-4-125EPT-CP22 437NOK
RFQ
AEBVB1-4-075EPT-PP21 288NOK
RFQ
AEBVB1-4-100EPT-PP21 555NOK
RFQ
AEBVB1-4-100EPT-CP21 889NOK
RFQ
AEBVB3-4-300VT-PP30 442NOK
RFQ
AEBVB1-1-200EPT-PF20 045NOK
RFQ
AEBVB1-4-050EPT-PF23 934NOK
RFQ
AEBVB1-4-037VT-PF23 961NOK
RFQ
AEBVB1-4-037EPT-PF23 867NOK
RFQ
AEBVB3-4-400VT-PP37 030NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ATEBVC01-050EPT-PV5 866NOK
RFQ
ATEBVC01-200VT-PV8 352NOK
RFQ
ATEBVC01-100VT-PV6 735NOK
RFQ
ATEBVC01-150VT-CP9 100NOK
RFQ
ATEBVC01-125EPT-CP-
RFQ
ATEBVC01-075VT-CP6 842NOK
RFQ
ATEBVC01-050EPT-CP6 441NOK
RFQ
ATEBVC01-200EPT-PV8 085NOK
RFQ
ATEBVC01-150VT-PV7 670NOK
RFQ
ATEBVC01-100EPT-CP7 497NOK
RFQ
ATEBVC01-075EPTCP6 788NOK
RFQ
ATEBVC01-150EPT-PV7 510NOK
RFQ
ATEBVC01-050VT-PV5 933NOK
RFQ
ATEBVC01-125EPT-PV-
RFQ
ATEBVC01-075EPT-PV6 120NOK
RFQ
ATEBVC01-200VT-CP10 490NOK
RFQ
ATEBVC01-200EPT-CP10 557NOK
RFQ
ATEBVC01-150EPT-CP9 047NOK
RFQ
ATEBVC01-125VT-CP-
RFQ
ATEBVC01-050VT-CP6 494NOK
RFQ
ATEBVC01-125VT-PV-
RFQ
ATEBVC01-100EPT-PV6 641NOK
RFQ
ATEBVC01-075VT-PV6 200NOK
RFQ
ATEBVC01-100VT-CP7 550NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AE1459-005C10 184NOK
RFQ
AE1459-010C11 316NOK
RFQ
AE1559-012C12 270NOK
RFQ
AE1559-015C12 678NOK
RFQ
AE1559-020C14 950NOK
RFQ
AE1459-007C10 713NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AE1465-01013 015NOK
RFQ
AE1465-00511 886NOK
RFQ
AE1465-00712 495NOK
RFQ

Elektriske aktiverte kuleventiler

Elektriske aktiverte kuleventiler brukes til På / Av-kontroll av strømmen av luft, vann og olje. Raptor Supplies tilbyr en rekke elektriske aktiverte kuleventiler fra banjo, DynaQuip-kontroller, Plast-O-Matic, Hayward og Watercop. DynaQuip-kontroller elektriske aktiverte kuleventiler har karosserier i messing / rustfritt stål som sikrer høy smidbarhet og korrosjonsbestandighet. Disse ventilene har CF8M rustfritt stål / forkromet messingventiler for motstand mot sprekkdannelse under støping og sveising. De er utstyrt med PTFE / Viton-tetninger for motstand mot varme og UV-stråling og tåler vanntrykk opp til 1500 psi. Hayward EAUTB-serien elektriske aktiverte kuleventiler har PVC-støpte kropper i ett stykke for høy mekanisk styrke og slitestyrke. Disse elektrisk aktiverte PVC-kuleventilene har EPDM / FPM-tetninger som gir optimal beskyttelse mot ozon og UV, og kan brukes ved temperaturer fra 1 til 40 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?