Betongblandere

filtre

Betongblandere brukes til å blande sement med vann og grus for å produsere betong. De kommer i flere størrelser. Hvis du utfører enkel reparasjon av sprekker eller støper betong på et lite område,...Les mer

KUSHLAN PRODUCTS -

Pidestall sementblander

StilModellTotal høydeTrommel Dia.FrameTotal lengdeSamlet breddeStørrelseHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
AKPRO350MP-22 "Kraftig stålrør--3.5 cu. Ft.10 "-7 364NOK
RFQ
B350MP62 "22 "Kraftig stålrør57 "29 "3-1 / 2 cu. ft.14 "3"13 017NOK
C1000DD68 "36 "Stålrør56 "42 "10 Cu. Ft.15 "3.5 "31 154NOK
KUSHLAN PRODUCTS -

Gassdrevne hjulbårblandere

StilModellHPMotorNetto VektStørrelsePris (eks. mva)
A650GAS-H5 1 / 2Honda Bensin162 lb.6 cu. ft.19 459NOK
RFQ
A650GAS-L5.5 hkLoncin Gass164 kg6 cu. ft13 604NOK
RFQ
BN PRODUCTS USA -

Betongblandere

StilModellSakPris (eks. mva)
ABNMS-100BBetongblander13 637NOK
BBNMS-SBBetongblander1 213NOK
CBNMS-6500Mixer17 961NOK
MARSHALLTOWN -

Betongblandere

StilModellPris (eks. mva)
A300DD-PL32 380NOK
B300DDTK34 315NOK
C300DD47 029NOK
D300DD-PLTK34 702NOK
C300 DDNP31 096NOK
WESTWARD -

Trillebårmixer

StilModellStørrelseTrommel Dia.HPHjuldiameterMotorNetto VektTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A10N6933 1/2 kub. ft.20.5 "1/213 "115V106 kg41.75 "48.5 "6 518NOK
B10N6944-3 / 4 cu. ft.22.5 "3/413.625 "120V125 kg49.5 "55.5 "6 699NOK
MARSHALLTOWN -

Betongblander 6 kubikkfot

StilModellHPMotorNetto VektPris (eks. mva)
AMIX592921.5Elektrisk861 lbs.79 695NOK
RFQ
BMIX592898Honda Bensin980 lbs.80 326NOK
RFQ
HUMBOLDT -

Asfalt/betongblandere, Mobil

StilModellPris (eks. mva)
AH-169144 309NOK
BH-1692-
RFQ
CH-1692.4F-
RFQ
DH-1691.5F-
RFQ
COLLOMIX -

Håndholdte miksere

StilModellHPNetto VektPris (eks. mva)
AXO11-13/3211.7 lb.5 620NOK
BXO41-45/6413.6 lb.9 771NOK
CXO62-7/6415.4 lb.11 473NOK
KUSHLAN PRODUCTS -

Hjulbår-miksere

StilModellTotal høydeTrommel Dia.FrameTotal lengdeSamlet breddeRPMStørrelseHjuldiameterPris (eks. mva)
A350DD42 "22 "Tungt stål53 "25 "-3-1 / 2 cu. ft.13.25 "10 085NOK
B350 EPOXY44 "22 "Tungt stål47 "25 "-3-1 / 2 cu. ft.13.25 "10 873NOK
C600DD46 "26 "Tungt stål50 "29 "286 cu. ft.14 "11 539NOK
DKPRO 350DD47 "-Kraftig girkasse44 "25 "28 RPM3.5 cu. Ft.-4 553NOK
E1000DDWB70 "36 "Stålrør62 "45 "2810 cu. ft-35 015NOK
RFQ
StilModell
AH-1690
RFQ
AH-1690.5F
RFQ
COLLOMIX -

Counter Rotating Mixer, 1 5/8 Cu Ft Størrelse, 3/4 Hk Hp, 110V, Polyetylen

ModellSakPris (eks. mva)
AOXCR2ANZ48 398 NOK
COLLOMIX -

Trillebårmikser, 3 3/8 cu ft størrelse, 2 11/16 hk HK, 110 V, stål

ModellSakPris (eks. mva)
TMX1000CV4PZP50 880 NOK
COLLOMIX -

Duo håndholdt mikser 110v 1-29 / 32 Hk

ModellSakPris (eks. mva)
XO55AB8WAR15 714 NOK
MARSHALLTOWN -

Trillebårmixer 3 kubikkfot 1/2hk

ModellSakPris (eks. mva)
MIX3AG3EMY12 163 NOK
KUSHLAN PRODUCTS -

Motar mikser, 12 gal. Størrelse, 3/4 HK, Polyetylen

ModellSakPris (eks. mva)
M60CJ2VCG9 547 NOK
Se detaljer
MARSHALLTOWN -

Mørtelpussmikser 12 kubikkfot 8 hk gass

ModellSakPris (eks. mva)
1200MP8HPAG4VWC-
RFQ

Betongblandere

Hva er betongblandere?

Betongblandere er enheter som er i stand til å tilberede betongblandinger. Disse maskinene kombinerer sement jevnt for å danne tilslag som sand/grus og vann til betong. En typisk betongblander bruker en roterende trommel for å blande komponentene. Bærbare betongblandere brukes til småskalaapplikasjoner, mens store applikasjoner kan ha betongblandingsanlegg bygget på byggeplassen.
Betongblandere brukes til å homogent kombinere sand, sement og vann for å danne betong for asfaltering og småskala konstruksjon. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av betongblandemaskiner fra merker som Collomix, Marshalltown, Vestover og Kushlan-produkter. Marshalltown betongblandere er utformet med forsterkede firkantede rørrammer med et kanalåk i stål for å sikre jevn bøyestivhet i alle retninger. Disse blanderne er utstyrt med friksjonstrommellåser for å sikre ståltrommelen på plass. De bruker elektriske eller gassmotorer for lav vibrasjonsdrift og overlegen ytelse. Trillebår blandere fra Kushlan-produkter har ODP-motorer for å beskytte mot overoppheting og polyetylenfat for effektiv motstand mot bulker og sprekker. Betongblandere fra Kushlan har 2/3 høyhastighets roterende stålblader for å skjære nøyaktig gjennom materialer som sand og grus. De er også utstyrt med avtakbare / uttrekkbare / teleskopiske håndtak for problemfri betjening og enkel manøvrering. Velg fra et bredt utvalg av betongblandere, tilgjengelig i trommeldiametere mellom 20 og 36 tommer.

Bruker

Betongblandere er enheter som er i stand til å tilberede betongblandinger med varierende styrke, nøyaktig og raskt. De blander sement, vann og sand/grus til en blanding som kan helles for småskala konstruksjon og belegningsapplikasjoner. Disse sementblanderne gir små partier med betongblanding for jobber der store partier fra sementbiler ikke er nødvendig.

Egenskaper

Westward Trillebår miksere:

  • Disse trillebårblanderne har en kraftig ramme og en slitesterk trommel for blanding av betong, sement, mørtel, gjødsel, jord eller lignende materialer
  • De kommer med et låsesystem og avtakbare håndtak for kompakt oppbevaring.

Kushlan produkter sementblandere:

  • Sementblandere fra Kushlan Products har en 360 graders svingbar og kan tømme sement i alle retninger.
  • Disse elektrisk drevne sementblanderne har kraftige polyetylenfat og sveisede stålrammer for å tåle sementvekt.
  • Noen Kushlan sementblandere kan lett brytes ned uten verktøy for praktisk transport.

Marshalltown betongblandere:

  • Disse betongblanderne har et Quad-Mixing-system som bruker en firedelt, utskiftbar padle- og bladkombinasjon for å lage fire forskjellige blandemønstre i trommelen for å produsere en konsistent blanding for påstøpningen.
  • De har 25 RPM trommelrotasjon, en friksjonshåndbremslås og et trommeltilthjul som lar deg helle fra hver side av mikseren.

Kushlan Products Food Grade-miksere:

  • 550-serien matmiksere: Disse matvaremikserne er egnet for å blande te, mel, frø osv. De er utstyrt med elektrisk drevne motorer som svinger i 360 grader og kan tømmes i alle retninger, med en hastighet på 28 rpm. De støttes av kraftige stålrammer med tromler som kan justeres til en riktig vinkel for en rekke blandinger.
  • 450DD Series Food Grade Mixer: Disse LLC pidestallmonterte blanderne er utstyrt med en stålramme, noe som gjør dem enkle å manøvrere fra sted til sted. Disse matvareforingene er i stand til å trekke ut enkelt fra kurver og har miksere som kan dreies 360 grader. Trommene til disse mikserne kan justeres til riktig vinkel for eksplisitt miksing.

Collomix Duo Paddle Mixers:

  • Disse kraftige 1-hastighets Duo-mikserne har motroterende mikseverktøy for å sikre optimale mikseresultater uten fysisk anstrengelse, og justerer arbeidshøyden på bordet for effektiv ytelse.
  • De er utstyrt med praktiske gummibuffere for å sette dem ned forsiktig

Collomix håndholdte miksere:

  • Disse 2-trinns skovlmikserne er designet for et bredt spekter av blandeoppgaver, opptil 60 liter.
  • Disse enhetene har ergonomisk formede håndtak og en hevet arbeidsstilling for praktisk betjening.
  • De er utstyrt med gummibuffere for å tillate skånsom plassering på vegger og gulv.

Marshalltown mørtelgipsblandere:

  • Disse gipsblanderne inkluderer et stativ og avtakbare håndtak for enkel oppbevaring.
  • De justerbare stål- og gummibladene sørger for en jevn, jevn blanding, og den firkantede skovldesignen garanterer mindre sklir og suveren effektivitet.
  • De er enkle å manøvrere på grunn av deres flate, frie gummidekk.

Marshalltown trillebårmiksere:

  • Disse lette og bærbare trillebårblanderne kan blande 3 kubikkfot materiale ved 26 RPM.
  • Den elektriske motoren på 1/2 HK med høyt dreiemoment har en av/på-bryter og er CE/CSA-godkjent.
  • En sokkel er inkludert, for å sikre enkel dumping i skjemaer, trillebårer og bøtter.

Arbeidsmekanisme

  • Hell betongpulver i blanderen: Før du starter betongblanderen, tøm posen med tørr betongblanding inn i trommelen på blanderen.
  • Skyll med vann for å fjerne støv: Ta et slangesett for å spraye og skyll det tørre pulveret med litt vann. Gjør det samme med innsiden av tønnen.
  • Aktiver betongblanderen: Når du har tilsatt den tørre blandingen og overfylt den med et dryss vann, er det på tide å aktivere motoren. Pass på at du ikke fører den elektriske kabelen gjennom vannpytter.
  • Fortsett å tilsette vann til konsistensen: Mens trommelen roterer, fortsett å tilsette vann til blandingen til perfekt konsistens er oppnådd. Hvis du ikke er sikker på hvor mye vann du skal tilsette, les instruksjonene på den tørre betongposen.

Standarder og godkjenninger

Vi tilbyr betongblandere som er FDA / NSF / USDA / CE / CSA-godkjent for maksimal ytelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velge riktig betongblander?

  • Trommelvolum: Vurder mengden betongblanding som kreves for bruken din.
  • Blanderkraft: En svak motor kan ikke rotere trommelen med nødvendig hastighet for å blande en større betongmasse. Dette kan skade mikseren. Velg motoreffekt basert på mengden som skal blandes og produksjonstiden.
  • Spenning: Kraftige trommelmiksere krever strømgeneratorer for å fungere skikkelig.
  • Trommelrotasjonsfrekvens: Med stor trommeldiameter må minimum rotasjonshastighet være lav. For å få jevn konsistens er det ikke bare nødvendig å ha riktig andel betong, men også riktig blandingshastighet.
  • Bladene til betongblanderen: Bladene i en betongblandertrommel kan enten være stasjonære eller roterende. Jo flere blader, jo jevnere og raskere produseres blandingen.
  • Ekstra hjul: Ekstra hjul for en betongblander forenkler bevegelse av blandebatteriet rundt hele byggeplassen. Ytterligere låsesystemer må også leveres for å forhindre utilsiktet bevegelse av maskinen.
  • Støynivå: Støynivået til maskinen er en bekymring basert på arbeidsstedet. En mindre støyavgivende mikser velges for bygårdsbygging for å unngå forstyrrelser for naboer. For utendørs byggeplasser kan en maskin som avgir mer støy brukes.

Hvilke sikkerhetstiltak bør man vurdere ved bruk av betongblander på en arbeidsplass?

  • Test alltid mikseren ved å kjøre den tom før bruk. Sjekk ofte for løse muttere eller bolter og sørg for at de er godt strammet.
  • Etter støping legger arbeiderne verktøyene sine i trommelen til betongblanderen. Sørg for at alt utstyr og verktøy er fjernet fra betong- eller mørtelblanderen før du slår den på neste gang.
  • Arbeidere bør holde hendene, klærne og verktøyene unna den bevegelige delen av betongblanderen.
  • La aldri mikseren gå uten tilsyn. Hold betongblanderen i god stand, da løse eller skadede deler av maskinen kan forårsake ulykker eller skader.
  • Overbelast aldri blanderen for å produsere mer betong på kortere tid. Det kan skade mikseren.
  • For elektrisk drevne miksere bør ledningen som forbinder mikserne være i god stand, og effektbryteren skal være godt vedlikeholdt. Den elektriske motoren skal være jordet.
  • Koble fra strømkilden eller slå av motoren før service, justering eller installasjon av tilbehør/tilbehør.
  • Ståltau som betjener trommelen og clutchene bør inspiseres regelmessig.
  • Ikke flytt sementblanderen under drift. Blanderen kan velte eller motoren kan bli skadet.

Hvor lang tid tar det å blande betong i en betongblander?

Slå på mikseren og tilsett den tørre blandingen i mikseren. La betongen blandes i omtrent et minutt og vann deretter etter behov. Bland betongen i ca. 3 til 5 minutter, til jevn konsistens er oppnådd.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?