Venstreinnsatser

filtre

Venstre innsatser er ideelle for å reparere avisolerte gjenger eller lage nye gjenger i et boret hull for å installere venstregjengede festemidler. Raptor Supplies tilbyr disse venstre innsatsene...Les mer

CHRISLYNN -

Precision standard industrisett, venstrehendt, imperial

StilModellTrådstørrelseBorestørrelsePris (eks. mva)
A82135LH1-81 1 / 32 "8 953NOK
A82137LH1-141 1 / 64 "8 953NOK
B82124LH1 / 2-1317 / 32 "1 706NOK
C82126LH1 / 2-2033 / 64 "3 489NOK
B82116LH1 / 4-2017 / 64 "1 363NOK
D82117LH1 / 4-2817 / 64 "2 782NOK
C82131LH3 / 4-1025 / 32 "5 104NOK
C82132LH3 / 4-1649 / 64 "5 104NOK
B82120LH3 / 8-1625 / 64 "1 388NOK
D82121LH3 / 8-2425 / 64 "2 820NOK
C82129LH5 / 8-1121 / 32 "3 327NOK
C82130LH5 / 8-1841 / 64 "3 567NOK
B82118LH5 / 16-1821 / 64 "1 388NOK
D82119LH5 / 16-2421 / 64 "2 820NOK
A82133LH7 / 8-929 / 32 "6 009NOK
A82134LH7 / 8-1457 / 64 "6 009NOK
B82122LH7 / 16-1429 / 64 "1 706NOK
C82123LH7 / 16-2029 / 64 "3 489NOK
StilModellTrådstørrelseSett inn lengdeBorestørrelsePris (eks. mva)
A83135LH1-81.5 "1 1 / 32 "1 158NOK
A83137LH1-141.5 "1 1 / 64 "1 158NOK
A83124LH1 / 2-130.75 "17 / 32 "1 019NOK
A83126LH1 / 2-200.75 "33 / 64 "955NOK
A83116LH1 / 4-200.375 "17 / 64 "1 435NOK
A83117LH1 / 4-280.375 "17 / 64 "1 435NOK
A83131LH3 / 4-101.125 "25 / 32 "719NOK
A83132LH3 / 4-161.125 "49 / 64 "719NOK
A83120LH3 / 8-160.562 "25 / 64 "1 435NOK
A83121LH3 / 8-240.562 "25 / 64 "1 435NOK
A83129LH5 / 8-110.938 "21 / 32 "623NOK
A83130LH5 / 8-180.938 "41 / 64 "595NOK
A83118LH5 / 16-180.469 "21 / 64 "1 435NOK
A83119LH5 / 16-240.469 "21 / 64 "1 359NOK
A83133LH7 / 8-91.312 "29 / 32 "872NOK
A83134LH7 / 8-141.312 "57 / 64 "813NOK
A83122LH7 / 16-140.656 "29 / 64 "1 019NOK
A83123LH7 / 16-200.656 "29 / 64 "1 019NOK
StilModellTrådstørrelseBorestørrelse
A86135LH1-81 1 / 32 "
RFQ
A86137LH1-141 1 / 64 "
RFQ
A86124LH1 / 2-1317 / 32 "
RFQ
A86126LH1 / 2-2033 / 64 "
RFQ
A86116LH1 / 4-2017 / 64 "
RFQ
A86117LH1 / 4-2817 / 64 "
RFQ
A86131LH3 / 4-1025 / 32 "
RFQ
A86132LH3 / 4-1649 / 64 "
RFQ
A86120LH3 / 8-1625 / 64 "
RFQ
A86121LH3 / 8-2425 / 64 "
RFQ
A86129LH5 / 8-1121 / 32 "
RFQ
A86130LH5 / 8-1841 / 64 "
RFQ
A86118LH5 / 16-1821 / 64 "
RFQ
A86119LH5 / 16-2421 / 64 "
RFQ
A86133LH7 / 8-929 / 32 "
RFQ
A86134LH7 / 8-1457 / 64 "
RFQ
A86122LH7 / 16-1429 / 64 "
RFQ
A86123LH7 / 16-2029 / 64 "
RFQ
CHRISLYNN -

Presisjonsstandard industrisett, venstrehendt, metrisk

StilModellTrådstørrelseBorestørrelsePris (eks. mva)
A82157LHM6 x 11 / 4 "2 575NOK
A82159LHM8 x 121 / 64 "3 251NOK
A82160LHM8 x 1.2521 / 64 "2 984NOK
A82165LHM10 x 1.513 / 32 "3 330NOK
A82164LHM10 x 1.2513 / 32 "3 031NOK
B82169LHM12 x 1.2531 / 64 "3 885NOK
C82171LHM12 x 1.7531 / 64 "1 868NOK
B82172LHM14 x 1.59 / 16 "5 016NOK
B82173LHM14 x 237 / 64 "5 016NOK
B82174LHM16 x 1.521 / 32 "5 021NOK
B82175LHM16 x 221 / 32 "5 038NOK
B82176LHM18 x 1.523 / 32 "5 725NOK
B82178LHM18 x 2.547 / 64 "5 725NOK
D82179LHM20 x 1.513 / 16 "5 891NOK
B82181LHM20 x 2.513 / 16 "5 891NOK
D82182LHM22 x 1.557 / 64 "6 990NOK
D82186LHM24 x 231 / 32 "9 152NOK
D82187LHM24 x 331 / 32 "9 152NOK
StilModellTrådstørrelseSett inn lengdeBorestørrelsePris (eks. mva)
A83157LHM6 x 19mm1 / 4 "1 435NOK
A83159LHM8 x 112mm21 / 64 "1 435NOK
A83160LHM8 x 1.2512mm21 / 64 "1 435NOK
A83165LHM10 x 1.515mm13 / 32 "1 512NOK
A83164LHM10 x 1.2515mm13 / 32 "1 433NOK
A83169LHM12 x 1.2518mm31 / 64 "1 721NOK
A83171LHM12 x 1.7518mm31 / 64 "1 721NOK
A83172LHM14 x 1.521mm9 / 16 "1 638NOK
A83173LHM14 x 221mm37 / 64 "1 721NOK
A83174LHM16 x 1.524mm21 / 32 "1 160NOK
A83175LHM16 x 224mm21 / 32 "1 160NOK
A83176LHM18 x 1.527mm23 / 32 "1 305NOK
A83178LHM18 x 2.527mm47 / 64 "1 305NOK
A83179LHM20 x 1.530mm13 / 16 "890NOK
A83181LHM20 x 2.530mm13 / 16 "890NOK
A83182LHM22 x 1.533mm57 / 64 "1 019NOK
A83186LHM24 x 236mm31 / 32 "1 158NOK
A83187LHM24 x 336mm31 / 32 "1 158NOK
StilModellTrådstørrelseBorestørrelse
A86157LHM6 x 11 / 4 "
RFQ
A86159LHM8 x 121 / 64 "
RFQ
A86160LHM8 x 1.2521 / 64 "
RFQ
A86165LHM10 x 1.513 / 32 "
RFQ
A86164LHM10 x 1.2513 / 32 "
RFQ
A86169LHM12 x 1.2531 / 64 "
RFQ
A86171LHM12 x 1.7531 / 64 "
RFQ
A86172LHM14 x 1.59 / 16 "
RFQ
A86173LHM14 x 237 / 64 "
RFQ
A86174LHM16 x 1.521 / 32 "
RFQ
A86175LHM16 x 221 / 32 "
RFQ
A86176LHM18 x 1.523 / 32 "
RFQ
A86178LHM18 x 2.547 / 64 "
RFQ
A86179LHM20 x 1.513 / 16 "
RFQ
A86181LHM20 x 2.513 / 16 "
RFQ
A86182LHM22 x 1.557 / 64 "
RFQ
A86186LHM24 x 231 / 32 "
RFQ
A86187LHM24 x 331 / 32 "
RFQ

Venstreinnsatser

Venstre innsatser er ideelle for å reparere avisolerte gjenger eller lage nye gjenger i et boret hull for å installere venstregjengede festemidler. Raptor Supplies tilbyr disse venstre innsatsene fra Chrislynn. De gir mer styrke, allsidighet og spenst enn festene som er installert i tradisjonelle gjengede hull. De har venstregjenger (også kalt omvendte gjenger) for spesialiserte bruksområder som bilindustrien, varme- og rørleggerrør og gasstilførselsventiler, der høyregjengede festemidler vil løsne på grunn av trykk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor er venstre innsats større i diameter enn det tappede hullet før installasjon?

Venstre innsatser har en litt større diameter sammenlignet med hulldiameteren før installasjon, ettersom den fremre spolens diameter reduseres når installasjonsverktøyet tilfører dreiemomentet til innsatsens tapp/tang. Etter at disse gjengede innsatsene er installert, fungerer de som en fjær for å utvide seg utover på materialet og gi sterk forankring.

Hvorfor har disse venstre innsatsene åpne ender?

Disse innsatsene har en åpen ende for å tillate montering av festemidler med lengre lengde enn dem.

Hvilket tilbehør er kompatibelt med disse venstre innsatsene?

Installasjon av disse venstre innsatsene krever en borekrone, et tappeverktøy, et installasjonsverktøy og et stiftavbryterverktøy. Utvalgte modeller kommer i et sett som inneholder alle disse verktøyene.

Hvordan bestemme lengden på den venstre innsatsen som kreves?

  • Lengden på en skrueformet venstre innsats bør være minst like lang som ønsket skruediameter. Brukere kan velge lengre innsatser for økt styrke.
  • Den nøyaktige innsatslengden kan variere avhengig av applikasjonen og materialet som innsatsen installeres i. Harde materialer som stål trenger ikke lange innlegg. For myke materialer som aluminium kan en lengre innsats være å foretrekke.

Hvordan installere en spiralformet venstre innsats?

  • Bor et hull i henhold til lengden på innsatsen / skruen / bolten som skal installeres.
  • Skru det borede hullet med et tappeverktøy.
  • Tre innsatsen inn i det tappede hullet ved hjelp av et installasjonsverktøy ved å gripe skikkelig i innsatsens tapp.
  • Vikle innsatsen inn i hullet opp til en kvart til en halv omdreining under hullets overflate.
  • Fjern stiften ved å bruke et stiftavbryterverktøy eller stanse for å tillate full passasje av festet inn i innsatsen.

Kan gjengeinnsatser fjernes når de er montert?

Ja, noen trådinnsatser kan fjernes ved hjelp av fjerningsverktøy som festes til dem og rull dem ut i motsatt retning av den som ble brukt under installasjonen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?