Varmtvannssirkulasjonspumper | Norge

Varmtvannsirkulasjonspumper

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Sirkulatorpumpe 1 / 2HP 28 Minimum PSI
Varenummer: AH4KAR
Modell: BE9006T
76 543 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sirkulatorpumpe 1/3 HP stengt 3 uttak
Varenummer: AH4JXJ
Modell: E9015S
46 818 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sirkulatorpumpe 1 / 3HP 25 Minimum PSI
Varenummer: AH4JZH
Modell: BE9002S
75 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sirkulatorpumpe 1HP 29 Minimum PSI 3 utløp
Varenummer: AH4JXM
Modell: E9018S
50 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sirkulatorpumpe 3HP 57 Minimum PSI 2 Innløp
Varenummer: AH4JYA
Modell: E9034S
53 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Varmtvannsirkulasjonspumpe rustfritt stål 1/25 hk
Varenummer: AC9KDW
Modell: 008-SF6
7 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Varmtvannsirkulasjonspumpe rustfritt stål 1/8 hk
Varenummer: AC9KDN
Modell: 0012-SF4
12 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hydronisk sirkulasjonspumpe, 3-delt, flenset, 1 1/2 HK, 46 fot Maks. Hode
Varenummer: CN9JLW
Modell: 1EF062LF
43 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hydronisk sirkulasjonspumpe, multihastighet, flens, 1/6 HK, 14 fot Maks. Hode
Varenummer: CU4YBV
Modell: 0012-Leger Uten Grenser
11 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Drikkevannssirkulasjonspumpe, 3 PK, flenset, 1/2 hk, 208-230/460V AC
Varenummer: CN9JNH
Modell: 1EF050LF
55 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Drikkevannssirkulasjonspumpe, energieffektiv, flenset, 1/2 hk, 120V AC
Varenummer: CN8VDW
Modell: 119281-373
100 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Drikkevannssirkulasjonspumpe, Multi-Speed, Union, 1/25 Hk, 120V AC
Varenummer: CN8VEH
Modell: 110223B-145
13 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...1516

Varmtvannsirkulasjonspumper

Sirkulasjonspumper med varmt vann sirkulerer varmt vann gjennom varmtvannsrør og deretter tilbake til varmtvannsberederen ved hjelp av en kaldtvannsledning. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse sirkulasjonspumpene fra merker som Bell & Gossett, Hoffman og Taco. De hydroniske sirkulasjonspumpene gir en vanntett tetning med rørflenser koblet til de hydroniske systemene. Selv om disse støpejernspumpene er egnet for bruk med oksygenert eller kjemisk behandlet vann, er varmtvannssirkulasjonspumpene, laget av bronse, ideelle for drikkevann, oksygenert vann.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?