Holderrammer for filterpute

filtre

AIR HANDLER -

HEPA luftfilterfilterholderammer

StilModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A20 74HNXNUMX3"24-5/8x24-5/8x324.625 "24.625 "7 364NOK
B20 76HNXNUMX27 "27-5/16x26x2727 5 / 16 "26 "26 366NOK
RFQ
StilModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A5W0751"20x25x120 "25 "380NOK
A5W0731"24x24x124 "24 "383NOK
A6B7301"10x10x110 "10 "263NOK
A5W0771"18x24x118 "24 "351NOK
A6B7131"20x24x120 "24 "384NOK
A5W0801"16x20x116 "20 "339NOK
A5W0781"18x18x118 "18 "335NOK
A5W0791"16x25x116 "25 "347NOK
A6B7231"-14 "25 "356NOK
A6B7181"16x24x116 "24 "338NOK
A6B7271"12x20x112 "20 "319NOK
A5W0831"-25 "25 "447NOK
A6B7291"10x20x110 "20 "268NOK
A5W0761"20x20x120 "20 "356NOK
A6B7251"14x20x114 "20 "308NOK
A6B7191"-16 "16 "308NOK
A6B7161"18x20x118 "20 "326NOK
A6B7211"15x20x115 "20 "329NOK
A6B7141"18x25x118 "25 "347NOK
A5W0811"12x24x112 "24 "312NOK
A5W0741"-22 "22 "384NOK
A5W0821"12x12x112 "12 "272NOK
A6B7202"-15 "20 "378NOK
A6B7112"24x24x224 "24 "462NOK
A6B7242"14x20x214 "20 "350NOK

Holderrammer for filterpute

Holderammer for luftfilterputer brukes til å støtte filterputer i HVAC-systemer og holde dem organisert. De har galvanisert eller rustfritt stålkonstruksjon for å redusere oksidasjonsreaksjoner på utsatte overflater. Disse enkle å erstatte rammene er i stand til å opprettholde luftfilterets ytelse ved å eliminere behovet for engangsfiltre. Luftbehandler filterputeholdere (16 x 25 x 1 tommer) er permanente rammer som gir stabilitet og har galvanisert finish.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?