MADISON Væskenivåbrytere i plast


Madison plast ettpunkts væskenivåbrytere regulerer og overvåker olje- eller vannnivået i en beholder. Disse enhetene flyter på toppen av væskeoverflaten og varsler brukere når væskeoverflaten går opp eller ned. De brukes i pumper, ventiler eller alarmer.

filtre
Maks. Spenning: 240 , Bryterfunksjon: valgbar
StilModellMaks. PressBody MaterialRørstørrelseMonteringDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialePris (eks. mva)
A
M9000
15 psiKynar1 / 8 "Vertikal221 grader F maks.2.25 "1.63 "Kynar357NOK
B
M7790
100 psiPBT5 / 8-11 "Horisontal266 grader F maks.4.02 "2.84 "PBT286NOK
C
M8000B
100 psipolypropylen3 / 8-16 "Vertikal221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen473NOK
D
M8700-C
100 psipolypropylen1 / 2 "Horisontal221 grader F maks.2.75 "2.75 "polypropylen214NOK
E
M9705
100 psiKynar1 / 2 "x 1"Horisontal221 grader F maks.4"2.84 "Kynar1 035 NOK
F
M9700
100 psiKynar1 / 2 "x 1 / 2"Horisontal221 grader F maks.2.75 "2.75 "Kynar386NOK
G
M7750
100 psiPBT1 / 2 "Horisontal266 grader F maks.2.75 "2.75 "PBT265NOK
H
M7740
100 psiPBT3/4-16" x 7/8-14"Horisontal266 grader F maks.4.3 "3.31 "PBT289NOK
I
M7725
100 psiPBT1 / 2 "Horisontal266 grader F maks.2.75 "2.75 "PBT275NOK
J
M5970
100 psi316 rustfritt stål1 / 2 "Horisontal392 grader F maks.3.19 "3.19 "316 SS1 316 NOK
K
M8700
100 psipolypropylen1 / 2 "x 1 / 2"Horisontal221 grader F maks.2.75 "2.75 "polypropylen184NOK
L
M8000
100 psipolypropylen1 / 8 "Vertikal221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen177NOK
M
M8750
100 psipolypropylen1 / 2 "Horisontal221 grader F maks.2.75 "2.75 "polypropylen178NOK
N
M8705
100 psipolypropylen1 / 2 "x 1"Horisontal221 grader F maks.4"2.84 "polypropylen469NOK
O
MSB8800
100 psipolypropylen-Vertikal221 grader F maks.3.89 "2.5 "polypropylen1 516 NOK
P
M4010
100 psiMessing3 / 8-20 "Horisontal221 grader F maks.2.96 "2.96 "Messing636NOK
Q
M8800
100 psipolypropylen1 / 4 "Vertikal221 grader F maks.3.380 "2.63 "polypropylen987NOK
R
M7700
100 psiPBT1 / 2 "x 1 / 2"Horisontal149 grader F maks.2.75 "2.75 "PBT215NOK
S
M8710
100 psipolypropylen1 / 4 "x 1 / 2"Horisontal221 grader F maks.3.7 "2.75 "polypropylen536NOK
T
M8790
100 psipolypropylen5 / 8-11 "Horisontal221 grader F maks.4.02 "2.88 "polypropylen200NOK
U
M4300
150 psiMessing1 / 4 "Vertikal221 grader F maks.3.380 "2.63 "Messing783NOK
V
M7000
150 psiPBT1 / 8 "Vertikal221 grader F maks.2.25 "1.63 "PBT227NOK
W
M5917
200 psi316 rustfritt stål1 / 4 "Vertikal482 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS1 067 NOK
X
M5910
300 psi316 rustfritt stål1 / 4 "x 1 / 2"Horisontal392 grader F maks.4.6 "4.6 "316 SS1 876 NOK
Y
M5900
300 psi316 rustfritt stål1 / 2 "x 1"Horisontal392 grader F maks.4.6 "4.6 "316 SS2 257 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Installer væskenivåbryteren i ønsket tank eller beholder, og sørg for riktig plassering og montering for å tillate fri bevegelse av flottøren med væskenivåendringer.
  • Koble de elektriske kontaktene til væskenivåbryteren til riktig krets eller kontrollsystem.
  • Still inn ønskede nivåterskler for bryteren ved å justere plasseringen av flottøren.
  • Når prosessvæsken fortrenger flottøren, svinger flottørspaken inne i kroppen.
  • Magneten på flottørspakens motsatte ende styrer en andre magnet på bryteraktiveringsspaken i bryterhuset.

Egenskaper

  • Madisons ettpunkts væskenivåbrytere i plast har en valgbar bryterfunksjon, noe som muliggjør allsidig applikasjonstilpasning.
  • De kommer med en vertikal / horisontal åpen tankmonteringsdesign, som optimerer væskenivåovervåking i ulike industrielle sammenhenger.
  • Disse væskenivåbryterne er utstyrt med et Buna N flytemateriale, noe som øker holdbarheten og påliteligheten i flytende miljøer.
  • De har et SPST / SPDT-kontaktskjema, som gir en pålitelig en-polet, enkelt-kast elektrisk tilkobling.
  • Disse væskenivåbryterne har en driftstemperatur på opptil 149 / 221 / 266 / 392 / 482 grader F, noe som sikrer ytelse under forskjellige temperaturforhold.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er formålet med flytenivåsensoren?

Disse kontinuerlige nivåsensorene har en magnetisk flottør som kan stige og falle når væskenivået endres. Flottørbevegelsen skaper et magnetfelt som aktiverer en hermetisk forseglet reed-bryter (plassert i stammen på væskesensoren), og trigger derved bryteren til å åpne/lukke.

Hva brukes sidemonterte nivåbrytere til?

Nivåbryterne for sidemontering kan rotere 180 grader og overvåke væskestigning eller -fall i en tank. Disse innkapslede, magnetisk koblede tørre reed-enhetene kan levere mer enn 5 millioner koblingssykluser for å kontrollere motorstartere, solenoider, entreprenører og releer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?