Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M4300 Væskenivåbryter 1/4 tommer Npt Valgbar Bunan | AB8WLD 2A553

MADISON M4300 Væskenivåbryter 1/4 tomme Npt Valgbar Bunan

På lager
Vare: AB8WLD Modell: M4300Kryssreferanse: 2A553

Få tak i det April 26, Fredag
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
783NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body MaterialMessing
Rørstørrelse1 / 4 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. MTW Coated 24 "Leads
Flyte Dia.1.25 "
Flyte lengde2.00 "
Flytende materialeBuna N
Flytespesifikk tyngdekraft0.45
Høyde3.38 "
Maks. Strøm0.50A
Maks. Press150 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Område221 grader F maks.
Total lengde3.380 "
Stamlengde2.63 "
StammaterialeMessing
Bryterfunksjonvalgbar
Tankens tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
VA-vurdering60
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBody MaterialRørstørrelseMonteringDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialePris
MADISON M8800 Væskenivåbryter 1/4 tommer Npt Valgbar Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psipolypropylen1 / 4 "Vertikal221 grader F maks.3.380 "2.63 "polypropylen987NOK
MADISON M8000 Væskenivåbryter 1/8 tommer Npt Valgbar Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psipolypropylen1 / 8 "Vertikal221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen177NOK
MADISON M8700 Nivåbryter 1/2 tomme x 1/2 tomme Npt Valgbar Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psipolypropylen1 / 2 "x 1 / 2"Horisontal221 grader F maks.2.75 "2.75 "polypropylen184NOK
MADISON M4010 Væskenivåbryter 3/8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiMessing3 / 8-20 "Horisontal221 grader F maks.2.96 "2.96 "Messing636NOK
MADISON M5900 Nivåbryter 1/2 tomme x 1 tomme Npt Valgbar Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 rustfritt stål1 / 2 "x 1"Horisontal392 grader F maks.4.6 "4.6 "316 SS2 257 NOK
MADISON M5910 Nivåbryter 1/4 tomme x 1/2 tomme Npt Valgbar Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 rustfritt stål1 / 4 "x 1 / 2"Horisontal392 grader F maks.4.6 "4.6 "316 SS1 876 NOK
MADISON M5917 Væskenivåbryter 1/4 tomme Npt Valgbar 316 rustfritt stål | AC4HUY 2ZY27 M5917200 psi316 rustfritt stål1 / 4 "Vertikal482 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS1 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M4300 Væskenivåbryter 1/4 tomme Npt Valgbar Bunan
783NOK / enhet