Brytere for væskenivå

filtre

Væskenivåbrytere brukes til å oppdage og kontrollere væskenivået i tanker, reservoarer og rørledninger for å overvåke og opprettholde ønskede væskenivåer. De jobber etter prinsippet om...Les mer

LITTLE GIANT PUMPS -

Brytere for væskenivå

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A95031510 ft.2 059NOK
RFQ
A95031415 ft.1 765NOK
RFQ
A95030720 ft.2 288NOK
RFQ
MADISON -

Åpne On Rise Ultra Low Level Liquid Switch

StilModellBody MaterialElektriske tilkoblingerFlytende materialeStammaterialePris (eks. mva)
AM4400-ULL-NC316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna N316 SS1 035NOK
BM8020-ULL-NC316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blypolypropylen316 SS759NOK
CM9000-ULL-NCKynar22 ga. PTFE-belagt 24 "blyKynarKynar776NOK
DM8000-ULL-NCpolypropylen22 ga. MTW Coated 24 "Leadspolypropylenpolypropylen704NOK
SQUARE D -

Lukk On Rise Liquid Level Switch

StilModellSakHP @ 3 fase - 230VBody MaterialRørstørrelseHP @ 3 fase - 240VMaks. SpenningMonteringNEMA-vurderingPris (eks. mva)
A9038CW33Væskenivåbryter for generator-Aluminum2.75 "-600Side418 884NOK
B9037EG8Væskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank14 164NOK
C9037HG35F3LZ20Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 221NOK
D9036 1 GWXNUMXVæskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank48 948NOK
E9037HG30Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 894NOK
D9036GW1HVæskenivåbryter0Stål2.75 "0600Vertikal åpen tank411 058NOK
C9037HG32Z20Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 847NOK
E9037HG33Z20Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 862NOK
D9036DG2CVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 164NOK
D9036DR31Væskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank7, 96 134NOK
D9036GG2Væskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 733NOK
C9037HG36LZ20Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 373NOK
F9036DW31Væskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank46 169NOK
G9036 2DGXNUMXVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank1991NOK
E9037HG31Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 897NOK
E9037HG32Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 756NOK
E9037HG32LVæskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 375NOK
E9037HG33Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 849NOK
E9037HG35Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 668NOK
E9037HG36Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 778NOK
D9036GG2HVæskenivåbryter0Stål3.5 "0600Vertikal åpen tank12 118NOK
E9037HG38Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 922NOK
D9036GG2CVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 974NOK
H9037 30HWXNUMXVæskenivåbryter5Aluminum2.75 "5600Horisontal48 665NOK
E9037HG37Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 809NOK
MADISON -

Valgbar strømningsbryter for trommel

StilModellBody MaterialFlytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris (eks. mva)
AM4169-3316 rustfritt stål316 SS250 psi302 grader F maks.316 SS3 790NOK
BM4168-3MessingBuna N150 psi221 grader F maks.Messing2 563NOK
MADISON -

Åpne væske nivåbryter på stigende trommel

StilModellBody MaterialFlytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris (eks. mva)
AM4169-2316 rustfritt stål316 SS250 psi302 grader F maks.316 SS2 718NOK
BM4168-2MessingBuna N150 psi221 grader F maks.Messing2 176NOK
MADISON -

Lukk On Rise Liquid Level Switch

StilModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris (eks. mva)
AM3827-3NOHorisontal316 rustfritt stål1 / 8 "392 grader F maks.5.25 "5.12 "316 SS301 517NOK
AM3827-2NOHorisontal316 rustfritt stål1 / 2 "392 grader F maks.5.25 "5.12 "316 SS301 575NOK
BM8000-NRVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen30217NOK
CM3326-NRVertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15328NOK
DM3326-NPT-NRVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15483NOK
MADISON -

Close On Rise væskebryter med ultra lavt nivå

StilModellBody MaterialElektriske tilkoblingerFlytende materialeStammaterialePris (eks. mva)
AM8020-ULL-NR316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blypolypropylen316 SS761NOK
BM4400-ULL-NR316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna N316 SS901NOK
BM4400-PBT-ULL-NR316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blyPBT316 SS697NOK
CM4500-ULL-NRMessing22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna NMessing934NOK
DM9000-ULL-NRKynar22 ga. PTFE-belagt 24 "blyKynarKynar901NOK
EM7000-PBT-ULL-NRPBT22 ga. PTFE-belagt 24 "blyPBTPBT668NOK
EM7000-ULL-NRPBT22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna NPBT905NOK
FM8000-ULL-NRpolypropylen22 ga. MTW Coated 24 "Leadspolypropylenpolypropylen684NOK
MADISON -

Åpne On-Rise væskenivåbryter på flere nivåer

StilModellStamlengdeBody MaterialRørstørrelseStammaterialeVA-vurderingFlyte Dia.Flytende materialeMaks. PressPris (eks. mva)
AM80856.75 "polypropylen1 / 4 "polypropylen301"polypropylen100 psi1 084NOK
BM56057.25 "316 rustfritt stål1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi2 840NOK
SQUARE D -

Lukk vekselstrømbryter for vekselstrømsgenerator

StilModellHP @ 3 fase - 240VBody MaterialRørstørrelseMaks. SpenningMonteringNEMA-vurderingDriftstemp. OmrådeTotal lengdePris (eks. mva)
A9038CG32N55Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F17.81 "10 165NOK
B9038AG1C5Stål4-1/2", 4-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F10.32 "3 682NOK
C9038AW1N55Aluminum2.75 "600Vertikal åpen tank4-22 grader til 220 grader F11.88 "12 810NOK
A9038CG34Z205Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1250 grader F Maks17.81 "7 269NOK
A9038CG33Z205Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1250 grader F Maks17.81 "7 406NOK
D9038 8DGXNUMX5Stål8-1/2", 8-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F6.840 "10 200NOK
E9038CW325Stål2.75 "575Vertikal åpen tank4-22 grader til 200 grader F17.81 "17 234NOK
A9038CG325Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "6 784NOK
F9038CG31F35Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F17.81 "6 905NOK
C9038AR15Aluminum2.75 "600Vertikal åpen tank7, 9-22 grader til 220 grader F11.88 "11 423NOK
B9038AG1S65Stål4-1/2", 4-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F10.32 "3 628NOK
B9038AG1N55Stål4-1/2", 4-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F10.32 "5 178NOK
A9038CG345Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F17.81 "8 219NOK
A9038CG315Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "6 589NOK
D9038 9DGXNUMX5Stål8-1/2", 8-3/4"575Vertikal åpen tank1-22 grader til 200 grader F6.840 "10 868NOK
D9038 7DGXNUMX5Stål8-1/2", 8-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F6.840 "9 987NOK
C9038 1AWXNUMX5Aluminum2.75 "600Vertikal åpen tank4-22 grader til 220 grader F11.8 "10 659NOK
G9038DW85Aluminum2.75 "600Vertikal4-22 grader til 220 grader F7.38 "20 674NOK
H9038DR85Aluminum2.75 "600Vertikal7, 9-22 grader til 220 grader F7.38 "25 287NOK
I9038CW315Aluminum2.75 "600Horisontal4-22 grader til 220 grader F17.81 "16 638NOK
J9038CG36Z205Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1250 grader F Maks17.81 "7 552NOK
F9038CG33F35Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F17.81 "7 352NOK
A9038CG32Z205Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1250 grader F Maks17.81 "7 260NOK
J9038CG365Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "8 198NOK
A9038CG335Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "7 625NOK
MADISON -

Lukk på vekselstrømbryter for stigningstrommel

StilModellBody MaterialFlytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris (eks. mva)
AM4169-1316 rustfritt stål316 SS250 psi302 grader F maks.316 SS2 295NOK
BM4168-1MessingBuna N150 psi221 grader F maks.Messing1 795NOK
MADISON -

Væskenivåbrytere i plast

StilModellMaks. PressBody MaterialRørstørrelseMonteringDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialePris (eks. mva)
AM900015 psiKynar1 / 8 "Vertikal221 grader F maks.2.25 "1.63 "Kynar357NOK
BM7790100 psiPBT5 / 8-11 "Horisontal266 grader F maks.4.02 "2.84 "PBT286NOK
CM8000B100 psipolypropylen3 / 8-16 "Vertikal221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen473NOK
DM8700-C100 psipolypropylen1 / 2 "Horisontal221 grader F maks.2.75 "2.75 "polypropylen214NOK
EM9705100 psiKynar1 / 2 "x 1"Horisontal221 grader F maks.4"2.84 "Kynar1 035NOK
FM9700100 psiKynar1 / 2 "x 1 / 2"Horisontal221 grader F maks.2.75 "2.75 "Kynar386NOK
GM7750100 psiPBT1 / 2 "Horisontal266 grader F maks.2.75 "2.75 "PBT265NOK
HM7740100 psiPBT3/4-16" x 7/8-14"Horisontal266 grader F maks.4.3 "3.31 "PBT289NOK
IM7725100 psiPBT1 / 2 "Horisontal266 grader F maks.2.75 "2.75 "PBT275NOK
JM5970100 psi316 rustfritt stål1 / 2 "Horisontal392 grader F maks.3.19 "3.19 "316 SS1 316NOK
KM8700100 psipolypropylen1 / 2 "x 1 / 2"Horisontal221 grader F maks.2.75 "2.75 "polypropylen184NOK
LM8000100 psipolypropylen1 / 8 "Vertikal221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen177NOK
MM8750100 psipolypropylen1 / 2 "Horisontal221 grader F maks.2.75 "2.75 "polypropylen178NOK
NM8705100 psipolypropylen1 / 2 "x 1"Horisontal221 grader F maks.4"2.84 "polypropylen469NOK
OMSB8800100 psipolypropylen-Vertikal221 grader F maks.3.89 "2.5 "polypropylen1 516NOK
PM4010100 psiMessing3 / 8-20 "Horisontal221 grader F maks.2.96 "2.96 "Messing636NOK
QM8800100 psipolypropylen1 / 4 "Vertikal221 grader F maks.3.380 "2.63 "polypropylen987NOK
RM7700100 psiPBT1 / 2 "x 1 / 2"Horisontal149 grader F maks.2.75 "2.75 "PBT215NOK
SM8710100 psipolypropylen1 / 4 "x 1 / 2"Horisontal221 grader F maks.3.7 "2.75 "polypropylen536NOK
TM8790100 psipolypropylen5 / 8-11 "Horisontal221 grader F maks.4.02 "2.88 "polypropylen200NOK
UM4300150 psiMessing1 / 4 "Vertikal221 grader F maks.3.380 "2.63 "Messing783NOK
VM7000150 psiPBT1 / 8 "Vertikal221 grader F maks.2.25 "1.63 "PBT227NOK
WM5917200 psi316 rustfritt stål1 / 4 "Vertikal482 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS1 067NOK
XM5910300 psi316 rustfritt stål1 / 4 "x 1 / 2"Horisontal392 grader F maks.4.6 "4.6 "316 SS1 876NOK
YM5900300 psi316 rustfritt stål1 / 2 "x 1"Horisontal392 grader F maks.4.6 "4.6 "316 SS2 257NOK
MADISON -

Enkeltpunkts flytende nivåbrytere i rustfritt stål

StilModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris (eks. mva)
AM4190Horisontal304 rustfritt stål1"302 grader F maks.5.81 "5.81 "304 SS1004 002NOK
BM5010Horisontal316 rustfritt stål3 / 8-24 "392 grader F maks.2.96 "2.96 "316 SS30878NOK
CMS5010Horisontal316 rustfritt stål3 / 8-24 "392 grader F maks.2.96 "2.96 "316 SS301 098NOK
DM4190-HPHorisontal304 rustfritt stål1"302 grader F maks.3.98 "3.98 "304 SS1003 622NOK
EM4190-BUHorisontal304 rustfritt stål1"221 grader F maks.4.43 "4.43 "Buna N1004 006NOK
FM5920Horisontal316 rustfritt stål1 / 2 "x 1 / 2"392 grader F maks.4.6 "4.6 "316 SS302 132NOK
GMS5917Vertikal316 rustfritt stål1 / 4 "482 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS601 580NOK
HMS8800Vertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F maks.3.380 "2.63 "polypropylen60928NOK
IMSB5600Vertikal316 rustfritt stål-221 grader F maks.3.89 "2.5 "316 SS602 951NOK
JMS7000VertikalPBT1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "PBT30393NOK
KMS8000Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen30409NOK
LM5000Vertikal316 rustfritt stål1 / 8 "392 grader F maks.2.25 "1.63 "316 SS30851NOK
MM5600-PRVertikal316 rustfritt stål1 / 4 "392 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS1001 364NOK
NMS9000VertikalKynar1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "Kynar30506NOK
MADISON -

Justerbare nivåbrytere for væskenivå

StilModellStamlengdeBody MaterialFlyte Dia.StammaterialeBreddeFlytende materialeHøydeMaks. PressPris (eks. mva)
AM5602-7808-110.5 "316 rustfritt stål2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi4 041NOK
BM4302-7807-110.5 "Messing1.25 "Messing7"Buna N12 "150 psi1 749NOK
CM5602-7808-670.5 "316 rustfritt stål2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi4 543NOK
RFQ
DM4302-7807-670.5 "Messing1.25 "Messing7"Buna N72 "150 psi1 923NOK
RFQ
SQUARE D -

Åpne bryteren for væskenivå ved stigning

StilModellStamlengdeRørstørrelseFlyte Dia.VA-vurderingBreddeHøydeMaks. SpenningMonteringPris (eks. mva)
A9036DG2R-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Vertikal åpen tank823NOK
A9036DW31R-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Vertikal åpen tank5 680NOK
A9036DG2CR-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Vertikal åpen tank1 111NOK
B9037EG8R1F1-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Vertikal åpen tank4 952NOK
A9036GW1R-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600Vertikal åpen tank11 616NOK
A9036GG2R-3.5 "7"460 VCA3.43 "5.56 "575Vertikal åpen tank1 663NOK
C9037HG34R3.89 "3.5 "2.58 "-2.56 "4.44 "600Horisontal2 945NOK
C9037HG31R4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Horisontal2 665NOK
C9037HG30R4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Horisontal2 795NOK
C9037HG33R5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Horisontal2 799NOK
SQUARE D -

Lukk på stigningsvæske 2-nivå bryter

StilModellRørstørrelseFlyte Dia.HøydeMonteringDriftstemp. OmrådeTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
A9038AG1N44-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Vertikal åpen tank-22 grader til 220 grader F10.32 "4.69 "4 092NOK
B9038CG36N48-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Horisontal-22 grader til 220 grader F17.81 "6.84 "9 540NOK
C9038CG36N4LZ208-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Horisontal250 grader F Maks6.840 "6.84 "7 709NOK
MADISON -

Valgbar væskenivåbryter på flere nivåer

StilModellBreddeBody MaterialElektriske tilkoblingerFlyte Dia.Flytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris (eks. mva)
AML8888-polypropylen23 ga. PTFE1.5 "polypropylen100 psi221 grader F maks.polypropylen4 947NOK
BML444418 "polypropylen22 ga. PTFE1.25 "Buna N150 psi221 grader F maks.Messing4 222NOK
CML555543.19 "316 rustfritt stål22 ga. PTFE2.125 "316 SS200 psi392 grader F maks.316 SS7 507NOK
MADISON -

Valgbar væskenivåbryter

StilModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris (eks. mva)
AM3727HorisontalRustfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"392 grader F maks.5"5"Rustfritt stål301 741NOK
BM4065Horisontal304 rustfritt stål1.5 "257 grader F maks.5.5 "5.5 "304 SS208 442NOK
CM8790-14 / 4184Horisontalpolypropylen5 / 8-11 "221 grader F maks.4.02 "3.31 "polypropylen30360NOK
DM3326-SMHorisontalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F maks.1.85 "1.24 "polypropylen15317NOK
EMS8010HorisontalRustfritt stål1 / 8 "221 grader F maks.2.96 "2.96 "Rustfritt stål30868NOK
FM5600Vertikal316 rustfritt stål1 / 4 "392 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS60939NOK
MADISON -

Åpne bryteren for væskenivå ved stigning

StilModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris (eks. mva)
AM3827-2Horisontal316 rustfritt stål1 / 2 "392 grader F maks.5.770 "5.77 "316 SS301 561NOK
AM3827-3Horisontal316 rustfritt stål1 / 8 "392 grader F maks.5.770 "5.77 "316 SS302 020NOK
BM4035VertikalRustfritt stål1 / 8 "221 grader F maks.1.41 "0.75 "Rustfritt stål15644NOK
CM3782VertikalMessing / PBT-221 grader F maks.4.06 "4.06 "Messing301 602NOK
DM8000-CVertikalPolypropylen og PVC3 / 4 "140 grader F maks.1.99 "1.55 "PVC30322NOK
EM3326-NPTVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15483NOK
FM8800-PRVertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F maks.3.380 "3.38 "polypropylen1001 584NOK
GM3326Vertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F maks.1.85 "1.25 "polypropylen15303NOK
PROSENSE -

Flytende væskenivåbryter, vertikal toppmontering, 2.63 tommers innføringslengde

ModellSakPris (eks. mva)
FLS-VL-400CV8BEU1 317 NOK
PROSENSE -

Vibrasjonsgaffel væskenivåbryter, valgfri orienteringsfeste, 3.44 tommers innsettingslengde

ModellSakPris (eks. mva)
VFL50-100L-3DCV8CFL3 398 NOK
PROSENSE -

Roterende padle bulk solid nivåbryter, 2000 mm tauinnføringslengde

ModellSakPris (eks. mva)
PLS-4P-R-230-HAZCV8CCV6 070 NOK
12...67

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en normalt åpen (NO) og normalt lukket (NC) væskenivåbryter?

En normalt åpen (NO) væskenivåbryter forblir i åpen tilstand når væskenivået er under den innstilte terskelen og lukker kretsen når væskenivået stiger til ønsket nivå. En normalt lukket (NC) bryter fungerer motsatt, og er i lukket tilstand når væskenivået er under terskelen og åpner kretsen når væskenivået når det innstilte nivået.

Hvorfor bruker noen mennesker flere væskenivåbrytere i samme tank?

Bruk av flere væskenivåbrytere i samme tank gir redundans og mer presis nivåkontroll. De kan kobles i parallell eller serie, avhengig av ønsket funksjonalitet.

Hvordan feilsøker jeg en væskenivåbryter som ikke fungerer som den skal?

Feilsøkingstiltak inkluderer å sjekke elektriske tilkoblinger, verifisere strømforsyningen, inspisere for skade eller rusk som påvirker bryterdriften og sikre riktig bryterkalibrering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?