Madison M8000 væskenivåbryter er ideell for å overvåke og kontrollere væskenivåer i tanker, reservoarer eller kar. Denne nivåbryteren gir pålitelig deteksjon av væskenivåer, og signaliserer systemet til å aktivere eller deaktivere basert på forhåndsbestemte terskler. Bryteren brukes i produksjon, vannbehandling og kjemisk prosessering, hvor nøyaktig væskenivåstyring er avgjørende for operasjonell suksess.
Egenskaper:
- Den har en valgbar bryterfunksjon for å bytte modus avhengig av spesifikke applikasjoner.
- Denne væskenivåbryteren er designet for vertikal montering av åpen tank, og gir tilpasning til forskjellige oppsett.
- Den er utstyrt med en flottør laget av slitesterk polypropylen for termisk stabilitet og fuktmotstand.
- Denne nivåbryterens elektriske tilkobling er 22 AWG MTW-belagte 24-tommers ledninger, noe som gir praktisk installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er den spesifikke flytekraften til denne Madison M8000 væskenivåbryteren?
A. Flottørens egenvekt er nøyaktig satt til 0.8, noe som bidrar til nøyaktig væskenivådeteksjon.
Q. Hva er driftstemperaturen til denne væskenivåbryteren?
A. Denne væskenivåbryteren har driftstemperaturer på opptil 221 grader F. Raptor Supplies tilbyr også Madison M5970 væskenivåbryter som tåler høytemperatur vann opp til 392 grader F.
Sp. Hvordan rengjør jeg Madison M8000 væskenivåbryter?
A. Bruk en mild rengjøringsløsning og en myk klut for å tørke av bryteren. Unngå slipende materialer eller sterke kjemikalier.