Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M8790 Væskenivåbryter 5/8-11 Unc Valgbar Pp | AE2NBZ 4YM37

MADISON M8790 Væskenivåbryter 5/8-11 Unc Valgbar Pp

På lager
Vare: AE2NBZ Modell: M8790Kryssreferanse: 4YM37

Få tak i det April 26, Fredag
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body Materialpolypropylen
Rørstørrelse5 / 8-11 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. MTW Coated 24 "Leads
Flyte Dia.1"
Flyte lengde1.75 "
Flytende materialepolypropylen
Flytespesifikk tyngdekraft0.60
Maks. Strøm0.28A
Maks. Press100 psi
Maks. Spenning240
MonteringHorisontal
Driftstemp. Område221 grader F maks.
Total lengde4.02 "
Stamlengde2.88 "
Stammaterialepolypropylen
Bryterfunksjonvalgbar
Tankens tilkoblingsstørrelse5 / 8-11 UNC
VA-vurdering30
Bredde0.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBody MaterialRørstørrelseMonteringDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialePris
MADISON M8800 Væskenivåbryter 1/4 tommer Npt Valgbar Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psipolypropylen1 / 4 "Vertikal221 grader F maks.3.380 "2.63 "polypropylen987NOK
MADISON M4300 Væskenivåbryter 1/4 tommer Npt Valgbar Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiMessing1 / 4 "Vertikal221 grader F maks.3.380 "2.63 "Messing783NOK
MADISON M8000 Væskenivåbryter 1/8 tommer Npt Valgbar Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psipolypropylen1 / 8 "Vertikal221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen177NOK
MADISON M8700 Nivåbryter 1/2 tomme x 1/2 tomme Npt Valgbar Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psipolypropylen1 / 2 "x 1 / 2"Horisontal221 grader F maks.2.75 "2.75 "polypropylen184NOK
MADISON M4010 Væskenivåbryter 3/8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiMessing3 / 8-20 "Horisontal221 grader F maks.2.96 "2.96 "Messing636NOK
MADISON M5900 Nivåbryter 1/2 tomme x 1 tomme Npt Valgbar Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 rustfritt stål1 / 2 "x 1"Horisontal392 grader F maks.4.6 "4.6 "316 SS2 257 NOK
MADISON M5910 Nivåbryter 1/4 tomme x 1/2 tomme Npt Valgbar Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 rustfritt stål1 / 4 "x 1 / 2"Horisontal392 grader F maks.4.6 "4.6 "316 SS1 876 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M8790 Væskenivåbryter 5/8-11 Unc Valgbar Pp
200NOK / enhet