LEGRIS Male Run T-skjorter


filtre
Grunnleggende materiale: Plast / metallkombinasjon , Kroppsmateriale: Glassfylt nylon og forniklet messing , Farge: Svart , Maks. Press: 290 psi , Temp. Område: -4 grader til 175 grader F
StilModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
+0917 00 21 XNUMX
----1276NOK
B
+3103 56 18 XNUMX
----101 284 NOK
C
+3103 53 20 XNUMX
----101 693 NOK
B
+3103 53 08 XNUMX
----101 696 NOK
D
+3193 06 10 XNUMX
----101 363 NOK
C
+3103 04 20 XNUMX
----101 998 NOK
B
+3103 60 14 XNUMX
----101 898 NOK
E
+3103 08 17 XNUMX
----101 638 NOK
D
+3193 16 21 XNUMX
----1842NOK
E
+3103 06 10 XNUMX
----101 283 NOK
F
+3103 60 11 XNUMX
----102 201 NOK
G
+3103 04 10 XNUMX
----101 516 NOK
A
+0917 00 10 XNUMX
----1174NOK
A
+0917 00 17 XNUMX
----1216NOK
B
+3103 53 11 XNUMX
----101 191 NOK
B
+3103 56 11 XNUMX
----101 159 NOK
D
+3193 14 21 XNUMX
----51 947 NOK
D
+3193 16 17 XNUMX
----1889NOK
E
+3103 08 10 XNUMX
----101 700 NOK
B
+3103 16 17 XNUMX
----1895NOK
D
+3193 04 19 XNUMX
----101 772 NOK
D
+3193 04 10 XNUMX
----10968NOK
B
+3103 62 22 XNUMX
----103 001 NOK
E
+3103 08 13 XNUMX
----101 753 NOK
A
+0917 00 13 XNUMX
----1179NOK
A
+0917 00 27 XNUMX
----1364NOK
D
+3193 10 13 XNUMX
----103 035 NOK
B
+3103 56 14 XNUMX
----101 057 NOK
H
+3103 04 14 XNUMX
Tube14mm1 / 4 "5/32 "eller 4 mm101 517 NOK
H
+3103 08 18 XNUMX
Tube18mm3 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 831 NOK
H
+3103 08 11 XNUMX
Tube11mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 700 NOK
I
+3193 08 13 XNUMX
Tube x hann BSPP-1 / 4 "8mm101 778 NOK
H
+3103 60 18 XNUMX
Rør x MNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "101 835 NOK
H
+3103 60 22 XNUMX
Rør x MNPT22mm1 / 2 "3 / 8 "102 336 NOK
H
+3103 08 14 XNUMX
Rør x MNPT14mm1 / 4 "5/16 "eller 8 mm101 808 NOK
H
+3103 04 11 XNUMX
Rør x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm101 216 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?