Blanding av padler

filtre

REMCO -

Padleskraper av polypropylen

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A70133Blå286NOK
B70132Grønn286NOK
C70134Rød286NOK
D70136Hvit286NOK
E70135Hvit286NOK
REMCO -

40 tommers blandeårer

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A67753Blå924NOK
B67752Grønn924NOK
C67754Rød924NOK
D67755Hvit924NOK
E67756Gul924NOK
REMCO -

40 tommers blandeårer med hull

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A67743Blå896NOK
B67742Grønn896NOK
C67744Rød896NOK
D67745Hvit896NOK
E67746Gul896NOK
REMCO -

52 tommers metalldetekterbare blandeårer

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A6777 3 MDXNUMXBlå2 524NOK
B6777 5 MDXNUMXGrå2 524NOK
C6777 2 MDXNUMXGrønn2 524NOK
D6777 4 MDXNUMXRød2 524NOK
REMCO -

Nylon padleskraper

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A70113Blå299NOK
B70112Grønn299NOK
C70114Rød299NOK
D70115Hvit299NOK
E70116Gul299NOK
REMCO -

52 tommers blandeårer med hull

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A67763Blå1 006NOK
B67762Grønn1 006NOK
C67764Rød1 006NOK
D67765Hvit1 006NOK
E67766Gul1 006NOK
REMCO -

52 tommers blandeårer

StilModellFARGESakPris (eks. mva)
A67771-Blandende padle831NOK
RFQ
A67778-Blandende padle831NOK
RFQ
A67777-Blandende padle831NOK
RFQ
B67773BlåLang mikspaddle948NOK
C67772GrønnLang mikspaddle948NOK
D67774RødLang mikspaddle948NOK
E67775HvitLang mikspaddle948NOK
F67776GulLang mikspaddle948NOK
REMCO -

Blandeåre med hull, 47 tommers størrelse, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
70125CM7QKB962NOK
Se detaljer
REMCO -

Blandebatteri, 31 mm Dia., 1200 mm Lengde, Hvit

ModellSakPris (eks. mva)
70105CM7QKC1 024 NOK
Se detaljer

Blanding av padler

Remco blandepadder brukes til å blande eller skrote væsker, faste stoffer eller begge deler i matprosesseringsoperasjoner. Disse blandepadlene har FDA-kompatibel polypropylen / nylon konstruksjon og er integrert med en unik langhåndsdesign som er ergonomisk vennlig og gir et lett grep. De har også et fargekodingssystem for å minimere risikoen for krysskontaminering og er tilgjengelige i blå, rød, gul, grønn og hvit fargevariant på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?