Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3103 60 22 Male Run Tee 3/8 Tommer Ytre Diameter 290 Psi - Pakke med 10 | AB2WUZ 1PEU1

LEGRIS 3103 60 22 Mann Run Tee 3/8 tommer ytre diameter 290 psi - pakke med 10

På lager
Vare: AB2WUZ Modell: 3103 60 22Kryssreferanse: 1PEU1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 336 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Run Tee
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse22mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3193 08 13 Hann Run Tee Gjenge 1/4" BSPP - PK10 | AA9HLF 1DER4 +3193 08 13 XNUMXTube x hann BSPP-1 / 4 "8mm101 778 NOK
LEGRIS 3103 04 11 T -skjorte for menn, 5/32 tommer, ytre diameter 290 Psi - pakke med 10 | AB2WUX 1PEP9 +3103 04 11 XNUMXRør x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm101 216 NOK
LEGRIS 3103 60 18 Mann Run Tee 3/8 Tommer Ytre Diameter 290 Psi - Pakke med 10 | AB2WUY 1PER9 +3103 60 18 XNUMXRør x MNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "101 835 NOK
LEGRIS 3103 04 14 Mann Run Tee 5/32 Od x 1/4 Npt - Pakke med 10 | AE7BVG 5WTA8 +3103 04 14 XNUMXTube14mm1 / 4 "5/32 "eller 4 mm101 517 NOK
LEGRIS 3103 08 11 Mann Run Tee 5/16 Od x 1/8 Npt - Pakke med 10 | AE7BVH 5WTC0 +3103 08 11 XNUMXTube11mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 700 NOK
LEGRIS 3103 08 14 Mann Run Tee 5/16 Od x 1/4 Npt - Pakke med 10 | AE7BVJ 5WTC1 +3103 08 14 XNUMXRør x MNPT14mm1 / 4 "5/16 "eller 8 mm101 808 NOK
LEGRIS 3103 08 18 Mann Run Tee 5/16 Od x 3/8 Npt - Pakke med 10 | AE7BVK 5WTC2 +3103 08 18 XNUMXTube18mm3 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 831 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3103 60 22 Mann Run Tee 3/8 tommer ytre diameter 290 psi - pakke med 10
2 336 NOK /pakke