Oljeavfallsdunker

filtre

Oljeholdige avfallsdunker lagrer klær, filler og våtservietter som er fuktet med løsemidler for å kaste dem på en sikker måte. Disse klærne fuktet med tynnere, løsemidler, linolje, brennbart lim eller annet brennbart...Les mer

JUSTRITE -

Oljeholdige avfallsdunker, røde, fotdrevne

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A091006 gal.15.875 "11.875 "1 500NOK
A0930010 gal.18.25 "13.938 "1 705NOK
B0950014 gal.20.25 "16.063 "2 139NOK
C0970021 gal.23.438 "18.375 "3 198NOK
JUSTRITE -

Oljeholdige avfallsdunker, gule, fotdrevne

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A091016 gal.15.875 "11.875 "1 577NOK
B0930110 gal.18.25 "13.938 "1 705NOK
C0950114 gal.20.25 "16.063 "2 242NOK
D0970121 gal.23.438 "18.375 "3 151NOK
JUSTRITE -

Oljeholdige avfallsdunker, røde, hånddrevne

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A091106 gal.15.875 "11.875 "1 462NOK
B0931010 gal.18.25 "13.938 "1 649NOK
B0951014 gal.20.25 "16.063 "1 813NOK
B0971021 gal.23.438 "18.375 "2 925NOK
JUSTRITE -

Oljeholdige avfallsdunker, gule, hånddrevne

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A091116 gal.15.875 "11.875 "1 879NOK
B0931110 gal.18.25 "13.938 "2 330NOK
B0951114 gal.20.25 "16.063 "2 471NOK
C0971121 gal.23.438 "18.375 "3 269NOK
EAGLE -

Oljeavfallskanne

StilModellKapasitetFARGEHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A943FL-------
RFQ
B933-FL6 gal.Rød16 "16.5 "13.5 "13.5 "1 328NOK
C933-FLBLK6 gal.Svart16 "15.5 "-12.5 "1 428NOK
D933-FLY6 gal.Gul16 "16.5 "13.5 "13.5 "1 582NOK
E935-FL10 gal.Rød18 "22 "18 "18 "1 842NOK
C935-FLBLK10 gal.Svart18 "22 "-18 "1 721NOK
F935-FLY10 gal.Gul18 "22 "18 "18 "2 157NOK
C937-FLBLK14 gal.Svart21 "22 "-18 "1 932NOK
G937-FLY14 gal.Gul21 "22 "18 "18 "1 850NOK
H937-FL14 gal.Rød21 "22 "18 "18 "1 816NOK
JUSTRITE -

Benkeplate oljeholdige avfallsdunker

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A09200Rød1 540NOK
B09200YGul1 584NOK
JUSTRITE -

SoundGard Series oljeholdige avfallsbeholdere, fotdrevne, røde

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A094100.45 gal.6.5 "4.625 "2 085NOK
B091086 gal.15.875 "11.875 "1 799NOK
B0930810 gal.18.25 "13.938 "2 290NOK
C0950814 gal.20.25 "16.063 "2 240NOK
D0970821 gal.23.438 "18.375 "3 396NOK
JUSTRITE -

SoundGard Series oljeholdige avfallsdunker, fotdrevet, sølv

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A091046 gal.15.875 "11.875 "2 068NOK
B0930410 gal.18.25 "13.938 "2 290NOK
B0950414 gal.20.25 "16.063 "2 240NOK
B0970421 gal.23.438 "18.375 "3 396NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lagringskapasiteten til disse oljeholdige avfallsboksene?

Raptor Supplies tilbyr oljeholdige avfallsbokser med kapasiteter fra 0.45 til 21 liter.

Hva er konstruksjonsmaterialet til disse oljeholdige avfallsboksene?

Justrite oljeholdige avfallsdunker er laget av stål med pulverlakkert finish og Eagle oljeholdige avfallsdunker er laget av polyetylen med høy tetthet for kjemisk motstand.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?