Dielektriske fagforeninger

filtre

Dielektriske koblinger gir isolasjon mellom inkompatible materialer for sikker sammenføyning. De unngår elektrolyse, noe som fører til korrosjon eller rørsvikt. De er ideelle for rørstørrelser fra 3/4 til 4 tommer.
WATTS -

Dielektriske fagforeninger

StilModellMfr. SeriePakningsmaterialeInntakstilkoblingUttakstilkoblingUtløpsmaterialeStørrelse på uttakUtløpstypeInnløpsmaterialePris (eks. mva)
A3004 1 1 / 4-Buna NGjenget hunnGjenget hunnGalvanisert jern--Stryke696NOK
RFQ
B3003 3 / 4-Buna NGjenget hunnGjenget hunnMessing--Stryke577NOK
RFQ
C3001A 1/2-Buna NGjenget hunnSocketMessing--Stryke206NOK
RFQ
A3004 1 / 2-Buna NGjenget hunnGjenget hunnGalvanisert jern--Stryke348NOK
RFQ
D3001A 1 1/23001ABuna-N---1-1 / 2 "SocketStryke1 033NOK
D3001A 1 1/43001ABuna-N---1-1 / 4 "SocketStryke605NOK
D3001A 23001ABuna-N---2"SocketStryke1 277NOK
EA3200 2 1/23200Buna NGjenget hunnGjenget hunnCast Iron2-1 / 2 "Gjenget hunnCast Iron4 704NOK
RFQ
EA3200 43200Buna NGjenget hunnGjenget hunnCast Iron4"Gjenget hunnCast Iron8 737NOK
RFQ
EA3200 33200Buna NGjenget hunnGjenget hunnCast Iron3"Gjenget hunnCast Iron5 807NOK
RFQ
FLF3007 1/2LF3007Buna NHann gjengetSocketBlyfri messing3 / 8 "SocketStryke534NOK
GLF3007 3/4LF3007Buna-N--Blyfri messing1 / 2 "SocketStryke598NOK
HLF3100M3 4LF3100Buna NGjenget hunnSocketBlyfri messing4"SocketStryke16 922NOK
RFQ
HLF3100M3 3LF3100Buna NGjenget hunnSocketBlyfri messing3"SocketStryke6 393NOK
RFQ
ILF3100M3 2 1/2LF3100Buna NGjenget hunnSocketBlyfri messing2-1 / 2 "SocketStryke4 661NOK
RFQ
StilModellHex størrelseRørstørrelsePris (eks. mva)
A1/2 LF 3005-1/2A1.5 "1 / 2 "172NOK
A3/4 LF 3005-3/4A1.625 "3 / 4 "216NOK
ZURN -

DUXLC dielektriske rørfittings

StilModellPris (eks. mva)
A114-DUXLC605NOK
RFQ
B2-DUXLC1 673NOK
RFQ
C3-DUXLC2 648NOK
RFQ
D12-DUXLC254NOK
RFQ
E112-DUXLC871NOK
RFQ
F1-DUXLC494NOK
RFQ
G212-DUXLC2 267NOK
RFQ
H34-DUXLC280NOK
RFQ
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A32002"2 736NOK
A3200 21 / 2 "2.5 "3 007NOK
A3200 3 "3"3 505NOK
A3200 4 "4"5 360NOK
ZURN -

DUXL dielektriske rørfittings

StilModellPris (eks. mva)
A112-DUXL871NOK
RFQ
A114-DUXL605NOK
RFQ
A12-DUXL254NOK
RFQ
B1-DUXL494NOK
RFQ
WATTS -

LF3100-serien, dielektrisk flens, FIP x lodde

StilModellBody MaterialMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A2 1/2 LF3100Kobber og jern175 psi2.5 "3 741NOK
B3 LF3100Kobber og jern175 psi3"4 177NOK
C2 LF 3100 2 "Formbart jern og messing250 psi2"3 471NOK
WATTS -

LF301-serien dielektriske koblinger

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
ALF301 11"1"160NOK
ALF301 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "375NOK
ALF301 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "246NOK
BLF301 1/21 / 2 "1 / 2 "99NOK
ALF301 22"2"522NOK
ALF301 3/43 / 4 "3 / 4 "99NOK
WATTS -

LF3110-serien, dielektrisk flens, lodde

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A2 1/2 LF31102.5 "6 298NOK
B3 LF31103"6 107NOK
C4 LF31104"7 062NOK
APPROVED VENDOR -

Dielektrisk union, FIP x lodde

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A2tfa2.1"332NOK
B2tfa3.1.5 "781NOK
C2tez9.1 / 2 "166NOK
D2tfa1.3 / 4 "181NOK
WATTS -

LF3004-serien dielektriske koblinger

Watts LF3004-seriens dielektriske koblinger brukes i kommersielle og industrielle applikasjoner for å forhindre akselerert korrosjon og forringelse i rørsystemer forårsaket av galvaniske strømmer og strøstrømmer. De er installert mellom rør laget av forskjellige metaller. Disse dielektriske koblingene har stål / jern / galvanisert smidbart jern / smidbart jern og galvanisert stålkonstruksjon for strukturell stivhet og lang levetid. De har polysulfonisolasjon for å forhindre elektriske farer under drift og kommer med Buna-N-pakninger for sikker og pålitelig tetting mellom rørene.

StilModellRørstørrelseBody MaterialPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseUtløpsmaterialeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
ALF3004 3/4--Buna-N-Stål3 / 4 "Stål3 / 4 "484NOK
ALF3004 1 1/4--Buna-N-Stål1-1 / 4 "Stål1-1 / 4 "849NOK
BLF3004 1/2--Buna N-Stål1 / 2 "Stål1 / 2 "424NOK
ALF3004 2--Buna-N-Formbart jern2"Formbart jern2"1 910NOK
BLF3004 1 1/2--Buna N-Formbart jern1 1 / 2 "Formbart jern1-1 / 2 "1 290NOK
BLF3004 1--Buna N-Stål1"Stål1"636NOK
C1 LF 3004-11"Formbart jern og galvanisert stålBuna-N2.25 "----870NOK
D11/2 LF30041.5 "Galvanisert smidig jernBuna-N3.5 "----870NOK
A1 1/4 LF30041.25 "StrykeBuna-N2.75 "----653NOK
C1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Formbart jern og galvanisert stålBuna-N1.625 "----447NOK
E2 LF30042"Galvanisert smidig jernBuna-N4.125 "----1 387NOK
C3/4 LF 3004 3/43 / 4 "Formbart jern og galvanisert stålBuna-N1.875 "----510NOK
WATTS -

LF3002-serien dielektriske koblinger

StilModellInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A1 LF3002---384NOK
BLF3002 3/4Stryke3 / 4 "1 / 2 "411NOK
BLF3002 1Stål1"3 / 4 "598NOK
WATTS -

LF3003-serien dielektriske koblinger

Watts LF3003-seriens dielektriske koblinger er installert i krysset mellom rør med varierende metallsammensetning, for eksempel vannvarmere eller pumper, for å isolere metallene og redusere potensiell korrosjon forårsaket av elektrolyse. Disse foreningene opprettholder effektivt vannkvaliteten og forlenger levetiden til rørleggersystemer ved å forhindre lekkasjer og forringelse på grunn av kjemiske reaksjoner forårsaket av metallinteraksjon. Merkets dielektriske koblinger i LF3003-serien beskytter vanndistribusjonssystemer, og sikrer pålitelighet og holdbarhet. De kommer med en omfattende montering bestående av en unionsmutter, to halestykker og en pakning. Denne kombinasjonen skaper en robust barriere mot elektriske strømmer, som effektivt forhindrer galvanisk korrosjon. De har et design med en jernrørgjenge til hunnkopling av messingrør, noe som letter sømløs integrering og sikker festing mellom ulike typer rør. Disse dielektriske koblingene har Buna-N-pakning, som forhindrer lekkasje.

StilModellBody MaterialPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakRørstørrelsePris (eks. mva)
ALF3003 1 1/2-Buna-N-Formbart jern1-1 / 2 "1-1 / 2 "-2 207NOK
ALF3003 1/2-Buna-N-Stål1 / 2 "1 / 2 "-577NOK
ALF3003 3/4-Buna-N-Stål3 / 4 "3 / 4 "-700NOK
ALF3003 1 1/4-Buna-N-Stål1-1 / 4 "1-1 / 4 "-1 604NOK
ALF3003 1-Buna-N-Stål1"1"-1 069NOK
BLF3003 2-Buna N-Formbart jern2"2"-2 929NOK
C1 1/2 LF3003Blyfri messing og smidig jernBuna-N3.5 "---1.5 "1 528NOK
C2 LF3003Blyfri messing og smidig jernBuna-N4.125 "---2"1 809NOK
C1/2 LF3003Blyfritt messing og stålBuna-N1.625 "---1 / 2 "384NOK
C3/4 LF3003Blyfritt messing og stålBuna-N1.875 "---3 / 4 "466NOK
C1 LF3003Blyfritt messing og stålBuna-N2.25 "---1"593NOK
D11/4 LF3003Blyfritt messing og stålBuna-N2.75 "---1.25 "1 095NOK
WATTS -

LF3008-serien dielektriske koblinger

StilModellPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsstørrelseStørrelse på uttakRørstørrelsePris (eks. mva)
A1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "451NOK
BLF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-581NOK
BLF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-602NOK
A3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "556NOK
C1 LF3008Buna-N1.875 "--1"626NOK
DLF3008 1Buna N-1"1"-1 035NOK
WATTS -

Isolatorsett

StilModellMfr. SeriePris (eks. mva)
AINK-A-KITRK-300062NOK
BINNS-SETT 1/2RK-3100/3110/320086NOK
WATTS -

LF3006-serien dielektriske koblinger

StilModellRørstørrelseBody MaterialPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseUtløpsmaterialeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
ALF3006 2--Buna-N-Formbart jern2"Formbart jern2"1 910NOK
ALF3006 1--Buna-N-Stål1"Stål1"636NOK
BLF3006 1/2--Buna N-Formbart jern1 / 2 "Formbart jern-365NOK
ALF3006 3/4--Buna-N-Stål3 / 4 "Stål3 / 4 "484NOK
BLF3006 1 1/4--Buna N-Stål1 1 / 4 "Stål1-1 / 4 "849NOK
C1 LF30061"Formbart jernBuna-N2.25 "----440NOK
D1 1/2 LF30061.5 "Svart smidig jernBuna-N3.5 "----839NOK
E11/4 LF30061.25 "Formbart jernBuna-N2.75 "----600NOK
F1/2 LF30061 / 2 "Formbart jernBuna-N1.625 "----298NOK
G2 LF30062"Svart smidig jernBuna-N4.125 "----1 759NOK
H3/4 LF30063 / 4 "Formbart jernBuna-N1.875 "----334NOK
WATTS -

LF4001E-serien dielektriske koblinger

StilModellPakningsmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
ALF4001E 2 1/2Buna-N2-1 / 2 "2-1 / 2 "2 216NOK
BLF4001E 3/4Buna-N3 / 4 "3 / 4 "301NOK
CLF4001E 1/2Buna N1 / 2 "1 / 2 "301NOK
CLF4001E 1Buna N1"1"666NOK
CLF4001E 1 1/2Buna N1 1 / 2 "1-1 / 2 "1 579NOK
CLF4001E 1 1/4Buna N1 1 / 4 "1-1 / 4 "1 086NOK
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
ALF3005A 1/21 / 2 "1 / 2 "242NOK
ALF3005A 3/43 / 4 "3 / 4 "231NOK
WATTS -

LF3001A-serien dielektriske koblinger

StilModellPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsstørrelseStørrelse på uttakRørstørrelsePris (eks. mva)
A1/2 LF 3001A-1/2"Buna-N1.5 "--1 / 2 "187NOK
A3/4 LF 3001A-3/4"Buna-N1.625 "--3 / 4 "221NOK
A11/4 LF 3001A-1 1/4 "Buna-N2.25 "--1.25 "531NOK
A2 LF 3001A-2 "Buna-N3.5 "--2"973NOK
A1 LF 3001A-1 "Buna-N1.875 "--1"329NOK
A11/2 LF 3001A-1 1/2 "Buna-N2.75 "--1.5 "739NOK
BLF3001A 1Buna-N-1"1"-442NOK
BLF3001A 2Buna-N-2"2"-1 555NOK
BLF3001A 1 1/2Buna-N-1-1 / 2 "1-1 / 2 "-1 257NOK
BLF3001A 1 1/4Buna-N-1-1 / 4 "1-1 / 4 "-738NOK
BLF3001A 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-249NOK
CLF3001A 1/2Buna N-1 / 2 "1 / 2 "-263NOK
WATTS -

Dielektrisk unionspakning og isolatorsett

ModellSakPris (eks. mva)
KIT GA-NCB4PGL359NOK
WATTS -

Dielektrisk union 3/4 x 1/2 tommer Fip x Loddemetall

ModellSakPris (eks. mva)
3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2AE3JGP209NOK
WATTS -

Dielektrisk unionsisolatorsett

ModellSakPris (eks. mva)
INK-B-KITCB7BYU62NOK
12

Dielektriske fagforeninger

Watts dielektriske fagforeninger brukes i VVS-utstyr, lagringstanker for varmt vann og rørsystem for å redusere forringelse og akselerert korrosjon forårsaket på grunn av strø og galvaniske strømmer. Disse fagforeningene tåler henholdsvis temperaturer og trykk på opptil 180 grader F og 250 psi. De tilbys i FIP-, MIP- og loddetilkoblingsalternativer, for å muliggjøre enkel installasjon på rørstørrelser fra 1/2 til 4 tommer, på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er streifstrøm?

Straystrøm produserer et høyt antall anoder og katoder som utilsiktet kan gå inn i en alternativ (men utilsiktet) bane og skape korrosjon i rørsystemet.

Hva er funksjonen til halestykker i en dielektrisk union?

Halestykker tillater tilkobling av ender av to forskjellige rørsystemer slik at væske kan transporteres trygt med minimal lekkasje.

Hvordan bryter den dielektriske union kontinuiteten?

Når dielektriske koblinger kobles mellom to forskjellige rør, jorder de den elektriske strømmen og bryter kontinuiteten for fullstendig isolasjon mellom de to miljøene.

Hvordan installere en dielektrisk union mellom stål- og kobberrør?

  • Pakk flere lag med tettebånd over gjengene på stålrøret.
  • Koble den gjengede enden av den dielektriske union til stålrøret og vri den med klokken ved hjelp av en rørnøkkel.
  • Skyv unionsmutteren over enden av kobberrøret og plasser plastisolatoren over kobberrøret.
  • Installer kobberloddeadapteren på kobberrøret og svetteadapteren ved hjelp av en propanbrenner.
  • La røret avkjøles.
  • Skyv gummipakningen raskt mellom unionsmutteren og kroppen og sett den sammen.
  • Inspiser for å sikre en vanntett tilkobling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?