Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 11/2 LF3004 Dielectric Union 1-1/2 tommers Fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91

WATTS 11/2 LF3004 Dielektrisk Union 1-1/2 tommers Fip 250 Psi

På lager
Vare: AF8EDW Modell: 11/2 LF3004Kryssreferanse: 25CC91

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
870NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
Body MaterialGalvanisert smidig jern
TilkoblingstypeFIP x FIP
PakningsmaterialeBuna-N
Hex størrelse3.5 "
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.180 Grader F
MuttermaterialeFormbart jern
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307199030

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsmateriale (polysulfon)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBody MaterialPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseUtløpsmaterialeStørrelse på uttakPris
WATTS 1 1/4 LF3004 Dielektrisk Union 1-1/4 Inch Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174 1 1/4 LF30041.25 "StrykeBuna-N2.75 "----663NOK
WATTS 1/2 LF 3004-1/2 Dielektrisk Union 1/2 Tommers Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Formbart jern og galvanisert stålBuna-N1.625 "----454NOK
WATTS 3/4 LF 3004 3/4 Dielektrisk Union 3/4 Tommers Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4 3/4 LF 3004 3/43 / 4 "Formbart jern og galvanisert stålBuna-N1.875 "----518NOK
WATTS 1 LF 3004-1 Dielektrisk Union 1 Tommers Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5 1 LF 3004-11"Formbart jern og galvanisert stålBuna-N2.25 "----883NOK
WATTS 2 LF3004 Dielektrisk union 2 tommers fip 250 psi | AF8EDX 25CC92 2 LF30042"Galvanisert smidig jernBuna-N4.125 "----1 387 NOK
WATTS LF3004 1 1/4 dielektrisk kobling, 1 1/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--Buna-N-Stål1-1 / 4 "Stål1-1 / 4 "849NOK
WATTS LF3004 2 dielektrisk kobling, 2 tommers inntak, 250 Psi Max. Trykk | BQ7KPV 0821935 LF3004 2--Buna-N-Formbart jern2"Formbart jern2"1 910 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 11/2 LF3004 Dielektrisk Union 1-1/2 tommers Fip 250 Psi
870NOK / enhet