VannhammerstoppereHammerstoppere i rustfritt stål / kobber / kobber med lav bly som brukes sammen med rørsystemer for å absorbere støt forårsaket av en plutselig endring i strømningshastighet. Har et permanent forhåndsladet forseglet luftkammer og kan bære trykk på opptil 60 psi(27 produkter)
TilbakestrømningsforebyggereDesignet for å forhindre drikkevannskontaminering fra omvendt strøm av forurenset vann. Kan bære opptil 180 psi trykk og har en maksimal driftstemperatur på 180 grader F(3472 produkter)
Temperatur- og trykkavlastningsventilerASME- og ANSI-godkjente avlastningsventiler for å beskytte varmtvannsberedere og varmtvannstanker mot høye temperaturer (maks. 250 grader F) og trykk (maks. 150 psi). Tilgjengelig i bronse, blyfritt messing og blyfritt kobber silisiumlegeringsmateriale(398 produkter)
Ventiler for vanntrykkreduksjonANSI-godkjente ventiler som brukes til å opprettholde et forhåndsinnstilt innløpstrykk for å forhindre skade på rørsystemene fra overdreven vann / damptrykk. Beregnet for både innenlandske og industrielle applikasjoner i oljeledninger, autoklaver og enkeltradiatorer(516 produkter)
sikkerhetsventilerASME klagesikkerhets-, vakuumavlastnings- og dampsikkerhetsventiler med en rustfri fjær for å kontrollere åpningen / lukkingen av tetningen når fjærkraften overstiger en forhåndsinnstilt verdi, og deretter tømme væske ved utløpet(29 produkter)
Luftventiler(24 produkter)
Blanding av ventilerBrukes med varmtvannsberederen for å blande varmt og kaldt vann for en tryggere utløpstemperatur og for å forhindre skålding og termisk støt. Følg ASSE- og CSA-standardene og ha en maksimal strømningshastighet på 23 gpm(126 produkter)
TrykkregulatorerBrukes til å redusere væskets innløpstrykk til en forutbestemt verdi, beskytte rørleggerkomponentene nedstrøms og redusere vannforbruket. Damp- og vanntrykkregulatorer er også tilgjengelig i forskjellige tilkoblingstyper og kroppsmaterialer(263 produkter)
Klokkefeller og avløpBrensel / jern / plast tak- eller gulvavløp og innvendige bakvannsventiler med gråthull for dobbel drenering samt beskyttelse mot forringelse av det omkringliggende avløpsområdet. Separate takavløpskuppler er også tilgjengelig
(9 produkter)
FlyteventilerKraftige mekaniske ventiler for å kontrollere vannstrømmen med høy kapasitet i kjøle- og klimaanlegg. Kan være tank- eller veggmontert og er tilgjengelig i skott / FNPT / MNPT-tilkoblingstyper(51 produkter)
Dielektriske fagforeningerBrukes med varmtvannsbereder for å skille to metallrør av forskjellige materialer og for å forhindre galvanisk korrosjon. Tilgjengelig i forskjellige tilkoblingstyper(128 produkter)
VaskavløpFettavskjærere som brukes til å fjerne oljer, fett eller fett fra avløpsvann og forhindre inntrengning i septiske felt, rørleggeranlegg og renseanlegg. Har epoksybelagt stålkonstruksjon som er i stand til å håndtere strømningshastigheter på opptil 15 gpm(6 produkter)
StøvsugereDesignet for bruk med vanningsanlegg, brannlinjer og industrielle prosessvannsystemer for å forhindre tilbakeslag av forurensninger i drikkevannstilførselen. Tåler trykk opp til 150 psi og tilbys i GHT-, NPT-, FIP- og FNPT-tilkoblingstyper(142 produkter)
Port- og globeventilerKlasse 200/250 flensventiler egnet for applikasjoner i drikkevannstilførselsledninger og avløpsanlegg. Har en fleksibel kileskive for å gi positiv sitteplass og motstand mot et maksimalt differensialtrykk på 250 psi
(79 produkter)
Tilbakestillingsforebyggende testsett3- / 5-ventils testsett designet for å kontrollere tilbakeslagsforebyggende enheter med redusert trykk og trykk- / sølbestandige vakuumbrytere. Kan måle trykk opp til 200 psi
(2 produkter)
FlyteballerRund- / avlangformede flottørkuler som brukes til å aktivere vannoverføringspumper i åpne vanntanker eller bunker. Laget av plast / polyetylen / kobber og tilgjengelig i flottørdiameter opp til 12 tommer(10 produkter)
Flyteventiler med flytKraftige flottørventiler som er egnet for bruk med fordampningskjølere, kjøleskap og automatiske husdyrvanningssett. Kan takle et maksimalt trykk på 100 psi
(7 produkter)
Kontroll- og fotventilerInkluderer en- og dobbeltkontrollventiler som brukes for å forhindre omvendt strøm av varmt eller kaldt forurenset vann i å komme inn i drikkevannforsyningen. Tilgjengelig i 316 rustfritt stål / messing / bronse / polysulfon materialalternativer(233 produkter)
Backflow Preventer ReparasjonssettInkluderer reparasjonssett for tilbakeslagsventiler, første og andre tilbakeslagsventiler, avlastningsventiler og testkraner. Brukes til reparasjon og vedlikehold av tilbakeslagsforebyggende systemer(1674 produkter)
Ventiltilbehør(578 produkter)
Y- og kurvfilterIdeell for å beskytte komponentene i damp- og vannrørsystemer mot rust, smuss og annet skadelig rusk. Utvalgte modeller (Y-siler) har en perforert eller trådnett silingsskjerm for mekanisk å fjerne de faste komponentene fra strømmende damp eller væsker(379 produkter)
Flytestengeradaptere og munnstykkemonteringerInstallasjons- og erstatningstilbehør, for eksempel flottørstenger, adaptere og stamme- og kjettingaggregater for bruk med ventiler i rørleggeranlegg(19 produkter)
VentilasjonsventilerSørg for automatisk lufting i distribusjons- og dampsystemer med kaldt / varmt vann. Har messingkonstruksjon for å gi utmerket etterbehandling og korrosjonsbestandighet. Tåler trykk opp til 150 psi og tilbys i 1/8, 1/4 og 3/4 innløpsstørrelsesalternativer(3 produkter)
VegghydranterNøkkelopererte hydranter som brukes til å forhindre utilsiktet åpning av vannsystemer. Har en 3/4-tommers slangetilkobling og tilbys i forskjellige størrelser for å imøtekomme veggtykkelser opp til 14 tommer(44 produkter)
RørmanifoldEnkelt å montere strømningsmålerrør med en modulær, unik og fleksibel design som er ideell for oppvarming av viftspoler og vannbaserte gulv, samt kontroll av grunntemperaturen. Kan kobles sammen uten behov for ekstra tetningsmidler. Tilbys i 2, 3 og 4 filialalternativer(3 produkter)
Tilkoblingssett for vanngassBlyfrie ventilsett som brukes til å forenkle vedlikehold, installasjon og drift av tankløse varmtvannsbereder. Har en kropp av kobber-silikonlegering som tåler trykk opp til 150 psi. Kom med en fjerdedels rensing og en avløpsventil(27 produkter)
Backflow Preventer tilbehørInkluderer adaptere, lokk, lokk, luftspalter og testkraner for enkel installasjon og vedlikehold av tilbakeslagsventiler. Tilgjengelig i MNPT-, NPT- og SAE-tilkoblingsporter(303 produkter)
DelerInkluderer erstatning og ekstra tilbehør som pilotombyggingssett, trykkreduserende piloter, erstatningsskjermer og ventilgjenoppbyggingssett for bruk med rørleggersystemer(21 produkter)
Filterpatroner(129 produkter)
BrannhydrantavlastningsventilerAvlastningsventiler av støpejern som tillater direkte festing på brannhydranter for å gi midlertidig avlastningsbeskyttelse til vannsystemer. Har en fullt justerbar pilot (20 - 175 psi) og FNST svivel som kan roteres (360 grader) og låses i hvilken som helst posisjon
(1 produkt)
Trykk for å koble til rørbeslagEnkel å koble til polysulfonrørsbeslag med en integrert spenne med tenner i rustfritt stål. Kan passe inn i rør / rør av forskjellige tilkoblingstyper(264 produkter)
Kontrollventiler for strømningskontrollHydroniske, universelle strømningsventiler som brukes for å gi positiv avstengning når sirkulatoren ikke er i gang, og forhindrer strømmen av vann til strålingsenheter. Kan lett åpnes for gravitasjonssirkulasjon
(4 produkter)
KjelemateventilerVanntrykksregulatorer designet for å fylle kjeler og rørsystemer med vann og opprettholde kontinuerlig trykk. Tilgjengelig i dual-FNPT- og FNPT-union-porter, med utvalgte modeller utstyrt med innebygd tilbakeslagsforebyggere.
(3 produkter)
Tilbehør til vegg- og vertshydrantHydrantnøkler med krom messingkonstruksjon for å redusere oksidasjonsreaksjoner på utsatte overflater; ideell for drift og reparasjon av vann- og vegghydranter. Designet for bruk med Watts (R) HY1 vegghydranter(2 produkter)
Kuleventiler(415 produkter)