WATTS 100XL-serien temperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Body Material: Messing , Utløpskapasitet: 105000 XNUMX btuh , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpsstørrelse: 3 / 4 " , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Hann gjenget , Mfr. Serie: 100XL , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Termostatmateriale: Kobber , Trådtype: PT , Type: Engros til detaljhandel
StilModellMaks. Temp.Maks. Arbeids pressAvlastningstrykkSkaftlengdeTermostatsondelengdePris (eks. mva)
A
100XL-100180-Z11
180 ° F113 psi150 psi1 1 / 8 "3"583NOK
B
100XL4Z11 150180 3/4
180 grader F-150 psi1 1 / 8 "-583NOK
C
DP100XL-TT-150210
210 ° F150 psi150 psi1 1 / 8 "3"1 580 NOK
C
100XL-BP-150210
210 ° F150 psi150 psi1 1 / 8 "3"401NOK
A
100XL-090210
210 ° F90 psi90 psi1 1 / 8 "3"680NOK
C
100XL-125210
210 ° F125 psi125 psi1.1875 "4"352NOK
D
100XL-8-125210
210 ° F125 psi125 psi1 1 / 8 "8"618NOK
C
100XL-175-210
210 ° F175 PSI175 psi1 1 / 8 "3"319NOK
D
100XL-8-175210
210 ° F175 PSI175 psi1 1 / 8 "8"749NOK
C
100XL-075210
210 ° F75 PSI75 psi1 1 / 8 "3"393NOK
D
100XL-8-100210
210 ° F100 PSI100 psi1 1 / 8 "8"715NOK
B
100XL-100210 3/4
210 grader F-100 psi1 1 / 8 "-551NOK
E
L100XLM7-3-125210 3/4
210 grader F-125 psi2 1 / 8 "-668NOK
E
L100XL-100210 3/4
210 grader F-100 psi--668NOK
B
100XL-150 3/4
210 grader F-150 psi1 1 / 8 "-267NOK
F
100XL-8-150210 3/4
210 grader F-150 psi1.1875 "-384NOK
G
LLL100XL-2M7-150210 3/4
210 grader F-150 psi--506NOK
B
100XL-B-150210 3/4
210 grader F-150 psi1 1 / 8 "-466NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?