Kabeltrekkbrytere

filtre

PASS AND SEYMOUR -

Trekk kjedebrytere

StilModell
A1689-50
RFQ
B653
RFQ
SQUARE D -

Nødkabeltrekkbrytere

StilModellIP RatingPris (eks. mva)
AL215365, 669 821NOK
BL1432M675 210NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Kabelbrytere

StilModellPris (eks. mva)
AL1422M4 751NOK
BL1442M5 246NOK
CL1452M4 678NOK
EUCHNER -

Kabeltrekkbrytere

StilModellPris (eks. mva)
ARPS3131PR300M6 255NOK
BRPS3131SC100BHA10LL02411 898NOK
APPLETON ELECTRIC -

Farlig plassering Kabeltrekkbrytere

StilModellPris (eks. mva)
AAFUX0333-2247 377NOK
BAFUX0333-8029 575NOK
BAFUX0333-1030 659NOK
CAFUX0333-0829 575NOK
AAFUX0333-7745 941NOK
AAFUX0333-4442 591NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

1NO + 1NC Nødkabeltrekkbryter

StilModellAC-kontaktvurderingDybdeLengdeMonteringsstilDriftsstyrkeBreddePris (eks. mva)
AXY2CH13250H73A2.38 "7.76 "Double End4.5 lb.2.68 "5 630NOK
BXY2CE1A150H73A ved 240 VAC4.13 "9"Enkelt sluttIKKE RELEVANT9.02 "6 617NOK
CXY2CE2A250H73A ved 240 VAC4.13 "9"Enkelt sluttIKKE RELEVANT9.02 "6 317NOK
AXY2CH13150H73A ved 240 VAC1.57 "7.76 "Double End4.5 lb.2.68 "5 248NOK
BXY2CE1A250H73A ved 240 VAC4.13 "9"Enkelt sluttIKKE RELEVANT9.02 "6 369NOK
BXY2CE2A150H73A ved 240 VAC4.13 "9"Enkelt sluttIKKE RELEVANT9.02 "6 534NOK
HONEYWELL -

2NC / 2NO Nødkabelbryter

StilModellDybdeIndikatorLengdeMin. StrømMonteringsstilBreddePris (eks. mva)
A1CPSA2B2.57 "120 VAC rød LED10.62 "50 mA til 10 A (termisk)Enkelt slutt3.9 "9 379NOK
A1CPSA2A2.57 "24 VDC rød LED10.62 "50 mA til 10 A (termisk)Enkelt slutt3.9 "14 540NOK
A1CPSA6A2.57 "24 VDC rød LED10.62 "10 uA til 50 mA lavenergiEnkelt slutt3.9 "9 874NOK
B1CPSA22.57 "Nei10.62 "50 mA til 10 A (termisk)Enkelt slutt3.9 "7 912NOK
C2CPSA2A1A3.66 "24 VDC rød multi-cluster LED12.75 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End12.75 "32 186NOK
D2CPSA1A2B3.66 "120 VAC rød multi-cluster LED9.63 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End9.63 "27 679NOK
E2CPSA1A13.66 "Nei12.75 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End12.75 "13 212NOK
C2CPSA1A1B3.66 "120 VAC rød multi-cluster LED12.75 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End12.75 "16 175NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Kabeltrekkbrytere

StilModellKontakt skjemaIndikatorSakBryterfunksjonPris (eks. mva)
AXY2CE1A196--Kabeltrekkbryter-6 356NOK
AXY2CE2A290H7--Kabeltrekkbryter-6 752NOK
BXY2CH13170H7--Kabeltrekkbryter-5 541NOK
AXY2CE2A296H7--Kabeltrekkbryter-6 368NOK
AXY2CZ305--Kabeltrekkbryter-5 356NOK
AXY2CH33010H7--Kabeltrekkbryter-4 119NOK
AXY2CH13150--Kabeltrekkbryter-5 049NOK
CXY2CZ404--Tilbehør-341NOK
AXY2CZ301--Kabeltrekkbryter-1 112NOK
DXY2CE1A296H7--Kabeltrekkbryter-6 300NOK
EXY2CH13250--Kabeltrekkbryter-5 560NOK
AXY2CZ402--Tilbehør-355NOK
FXY2CE1A150--Kabeltrekkbryter-5 901NOK
AXY2CE2A150--Kabeltrekkbryter-6 153NOK
GXY2CEDA196H7--Nødkabelstrekkbryter-9 210NOK
HXY2CH13270--Kabeltrekkbryter-5 671NOK
IXY2CE1A290H7--Kabeltrekkbryter-6 330NOK
AXY2CE2A250--Kabeltrekkbryter-6 147NOK
JXY2CE3A010H71NC / 1NOnoneNødkabelstrekkbryterØyeblikks6 339NOK
KXY2CE4A010H71NC / 1NOnoneNødkabelstrekkbryterØyeblikks6 288NOK
KXY2CE1A196H72NC / 2NO24/120 VAC LEDNødkabelstrekkbryterOpprettholdt5 937NOK
LXY2CE2A196H72NC / 2NO24/120 VAC LEDNødkabelstrekkbryterOpprettholdt6 392NOK
HONEYWELL -

1NC / 1NO Nødkabelbryter

StilModellIndikatorMin. StrømPris (eks. mva)
A1CPSA1A24 VDC rød LED50 mA til 10 A (termisk)7 930NOK
A1CPSA1B120 VAC rød LED50 mA til 10 A (termisk)8 191NOK
B1CPSA5Nei10 uA til 50 mA lavenergi7 758NOK
B1CPSA1Nei50 mA til 10 A (termisk)7 671NOK
APPLETON ELECTRIC -

Kabeltrekkbrytere

StilModellDriftsstyrkeAC-kontaktvurderingKontakt skjemaTermisk strømstyrkeBreddeDC-kontaktvurderingHPSakPris (eks. mva)
AAFU0333-33-------Nødkabelstrekkbryter23 918NOK
BAFU0333-70-------Nødkabelstrekkbryter16 695NOK
CAFU0333-07-------Nødkabelstrekkbryter17 182NOK
DAFU0333-7715 lb.20A @ 125, 250, 480 VACSPDT20A11 "0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter24 474NOK
DAFU0333-5515 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A11 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter29 807NOK
EAFU0333-0515 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter21 124NOK
DAFU0333-1115 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A11 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter27 354NOK
EAFU0333-0115 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB20A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter17 686NOK
FAFU0333-1015 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter18 342NOK
FAFU0333-5015 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter22 428NOK
FAFU0333-6025 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter20 661NOK
DAFU0333-4425 lb.20A @ 125, 250, 480 VACSPDT20A11 "0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter23 242NOK
EAFU0333-0825 lb.20A @ 125, 250, 480 VACSPDT20A8.2 "0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter16 695NOK
DAFU0333-6625 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A11 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter29 986NOK
DAFU0333-2225 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A11 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter27 354NOK
FAFU0333-8025 lb.20A @ 125, 250, 480 VACSPDT20A8.2 "0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter16 695NOK
EAFU0333-0625 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter20 920NOK
DAFU0333-8825 lb.20A @ 125, 250, 480 VACSPDT20A11 "0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter24 474NOK
EAFU0333-0225 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter18 526NOK
FAFU0333-2025 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter17 686NOK
REES -

Kabeltrekkbrytere

StilModellFARGEIndikatorDriftsstyrkeDriftstypeOperatørfargeTilbakestill typeBytt TypePris (eks. mva)
A04962-202-Ja15 lb----16 898NOK
RFQ
B04953-111--6 lb--Håndbok-10 248NOK
RFQ
C03275-000---Øyeblikks---3 546NOK
RFQ
A04954-201--6 lb--Håndbok-12 685NOK
RFQ
D04954-203--6 lb--Håndbok-12 685NOK
RFQ
E04954-214--6 lb--Håndbok-13 718NOK
RFQ
F04954-414--6 lb--Håndbok-13 718NOK
RFQ
G04956-300--0.6 lbØyeblikks---8 542NOK
RFQ
H04962-101-Ja15 lb----16 898NOK
RFQ
I04962-201-Ja15 lb----16 898NOK
RFQ
J04962-212-Ja15 lb----10 755NOK
RFQ
K40050-000--15.0 lbØyeblikkssink-Øyeblikks1 423NOK
L40050-500--12.0 lbOpprettholdtsink-Opprettholdt1 796NOK
A04953-113--6 lb--Håndbok-10 248NOK
RFQ
A40067-202---OpprettholdtRød-Opprettholdt5 588NOK
M04953-142--6 lb--Håndbok-11 293NOK
RFQ
N04954-202--6 lb--Håndbok-12 685NOK
RFQ
O04954-204--6 lb--Håndbok-13 718NOK
RFQ
P04958-100--1.2 lbØyeblikks---4 346NOK
RFQ
P04958-125--0.6 lbØyeblikks---4 346NOK
RFQ
P04958-150--1.2 lbØyeblikks---4 346NOK
RFQ
P04958-175--0.6 lbØyeblikks---4 346NOK
RFQ
P04958-250--1.4 lbOpprettholdt---5 046NOK
RFQ
Q04962-100--15 lb----8 418NOK
RFQ
R04962-102-Ja15 lb----16 898NOK
RFQ
HONEYWELL -

Kabeltrekkbryter Dobbelt 3nc / 1no

ModellSakPris (eks. mva)
2CPSA1B1AA3RGF23 388 NOK
APPLETON ELECTRIC -

Trekk ledningsbryteren

ModellSakPris (eks. mva)
AFU033307BJ8VBH17 618 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Trekk ledningsbryteren

ModellSakPris (eks. mva)
AFUX033344BJ8VBP45 781 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Trekk ledningsbryteren

ModellSakPris (eks. mva)
AFUX033308BJ8VBN31 812 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Trekk ledningsbryteren

ModellSakPris (eks. mva)
AFU033340BJ8VBG14 757 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Trekk ledningsbryteren

ModellSakPris (eks. mva)
AFU033370BJ8VBF17 118 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Trekk ledningsbryteren

ModellSakPris (eks. mva)
AFU033304BJ8VAZ14 757 NOK
Se detaljer
REES -

Trykknapp-operatør, 2 ", vedlikeholdt, rød

ModellSakPris (eks. mva)
40067-102AV3LQM6 336 NOK
Se detaljer
REES -

Kabeltrekkbryter, 1no & 1nc

ModellSakPris (eks. mva)
04954-212AV3LCJ12 685 NOK
Se detaljer
REES -

Trykknapp-operatør, rød

ModellSakPris (eks. mva)
40067-502AV3LP-
RFQ
12

Kabeltrekkbrytere

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kabelbrytere fra merker som Omron Sti, Honeywell, Rees, Telemecanique sensorer og Rute D for å stoppe løpende utstyr, på avstand, i en nødsituasjon. Disse kabelbryterne er plassert kontinuerlig langs kabelløpet og er enkle for personell å betjene og trekke. Honeywell Kabel-trekkbrytere i CPS-serien er designet for bruk i transportbåndssystemer på distribusjonssentre, lager og monteringslinjer og har en intern mekanisme som låses på både den trukkede og slakkede (push) konfigurasjonen. Disse kabelbryterne har et støpt sinkhus for en jevnere overflate og et epoksybelegg for å sikre slitestyrke. Kabeltrekkbrytere fra Telemecanique sensorer er designet for bruk med Preventa XY2-sikkerhetsreléer for å stenge farlige maskiner og er designet i samsvar med EN / ISO 13850, EN / IEC 60947-5-5. Velg mellom et bredt utvalg av disse kabeltrekkbryterne som er tilgjengelige i kontaktskjemaene 1NC / 1NO, 2NC / 1NO, 2NC / 2NO, 3NC / 1NO og 4NC på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?