Rees 04962-102 taubetjent bryter brukes ofte på steder med individuelle nødstopp-trykknapper rundt maskiner eller transportører.
Egenskaper:
- Rees 04962-102 taubetjent bryter har 2 NO- og 2 NC-kontakter med positive brudd- og positive overføringsfunksjoner for bruk i nødstoppapplikasjoner og ordinær kretskontroll.
- Denne bryteren er forhåndskoblet med en 12-pinners kontakt og rødt 24-volts indikatorlys for enkel installasjon.
- Den er konstruert av høykvalitets støpt aluminiumshus og har pulverlakkert gul finish.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en taubryter?
A. Rope pull switches (RPS) er nødstopputstyr som beskytter store eller installasjonsområder som ikke kan sikres med et omsluttende kabinett eller deksel. I tilfelle fare kan deler av en installasjon eller maskin slås av øyeblikkelig fra et hvilket som helst sted i arbeidsområdet.
Q. Hva skiller en enveis trekkbryter fra en toveis trekkbryter?
A. Toveisbryteren har tre kontakter, mens enveisbryteren kun har to. En toveisbryter kombinerer to enveisbrytere til en enkelt enhet. Det er mulig å koble en av terminalene til begge, men ikke begge samtidig.
Sp. Hvordan fungerer en kabeltrekkbryter?
A. Når en ulykke inntreffer, fungerer en trekksnorbryter som en nødstoppbryter for umiddelbart å stoppe båndtransportøren. Denne bryteren kan aktiveres i alle posisjoner ettersom den er laget for å settes på siden av båndtransportøren med trekksnoren montert langs transportøren.