HONEYWELL 1NC / 1NO Nødkabelbryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 10A , Koffertmateriale: Sinkstøpt , Kontakt skjema: 1NC / 1NO , DC kontaktvurdering: 2.5A , Dybde: 2.57 " , IP-vurdering: 67 , Lengde: 10.62 " , Monteringsstil: Enkelt slutt , NEMA-vurdering: 1, 4, 12, 13 , Driftsstyrke: 3 til 5 lb. , Bryterfunksjon: Opprettholdt , termisk strømstyrke: 10A , Bredde: 3.9 " , Ledningsinngang: 1 / 2 "PT
StilModellIndikatorMin. StrømPris (eks. mva)
A
1CPSA1A
24 VDC rød LED50 mA til 10 A (termisk)7 930 NOK
A
1CPSA1B
120 VAC rød LED50 mA til 10 A (termisk)8 191 NOK
B
1CPSA5
Nei10 uA til 50 mA lavenergi7 758 NOK
B
1CPSA1
Nei50 mA til 10 A (termisk)7 671 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?