Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 1CPSA1B Kabelbryter enkelt 1nc / 1no 120vac | AA3RFR 11T748

HONEYWELL 1CPSA1B Kabeltrekkbryter Enkel 1nc/1no 120vac

På lager
Vare: AA3RFR Modell: 1CPSA1BKryssref: 11T748
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
8 191 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødkabelstrekkbryter
AC-kontaktvurdering10A
Tilfellet MaterialSinkstøpt
Kontakt skjema1NC / 1NO
DC-kontaktvurdering2.5A
Dybde2.57 "
Indikator120 VAC rød LED
IP Rating67
Lengde10.62 "
Maks. Kabelspenn250 ft.
Min. Strøm50 mA til 10 A (termisk)
MonteringsstilEnkelt slutt
NEMA-vurdering1, 4, 12, 13
Driftsstyrke3 til 5 lb.
TilbakestillDreieknott
BryterfunksjonOpprettholdt
BytteevneEnkeltkabel
Termisk strømstyrke10A
Bredde3.9 "
Ledningsføring1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0205
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellIndikatorMin. StrømPris
HONEYWELL 1CPSA1 Kabelbryter enkelt 1nc / 1no | AA3RFP 11T746 1CPSA1Nei50 mA til 10 A (termisk)7 671 NOK
HONEYWELL 1CPSA1A Kabeltrekkbryter Enkel 1nc/1no 24vdc | AA3RFQ 11T747 1CPSA1A24 VDC rød LED50 mA til 10 A (termisk)7 930 NOK
HONEYWELL 1CPSA5 Kabeltrekkbryter Enkelt 1nc / 1no | AA3RFX 11T756 1CPSA5Nei10 uA til 50 mA lavenergi7 758 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 1CPSA1B Kabeltrekkbryter Enkel 1nc/1no 120vac
8 191 NOK / enhet