APPLETON ELECTRIC AFU0333-06 Emergency Cable Pull Switch, 15A, 120/240/480/600V AC, Actuator | AA2JER 10K862

APPLETON ELECTRIC AFU0333-06 Nødkabeltrekkbryter, 15A, 120/240/480/600V AC, aktuator

På lager
Vare: AA2JER Modell: AFU0333-06Kryssref: 10K862

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 920 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltrekkbryter
AC-kontaktvurdering15A @ 120, 240, 480, 600 VAC
Tilfellet MaterialStøpt aluminium
Kontakt skjemaNO / NC-DB
DC-kontaktvurdering0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC
Dybde7.7 "
HP0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC
IndikatorFlaggarm
IP RatingIkke rangert
Lengde11.5 "
Maks. Kabelspenn200 ft.
Min. StrømIKKE RELEVANT
MonteringsstilIkke sant
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 12
Driftsstyrke25 lb.
TilbakestillActuator
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytteevne2 mikrobrytere
Termisk strømstyrke15A
Bredde8.2 "
LedningsføringTo 1 "kanalåpninger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftsstyrkeAC-kontaktvurderingKontakt skjemaTermisk strømstyrkeBreddeDC-kontaktvurderingHPSakPris
APPLETON ELECTRIC AFU0333-02 Nødkabeltrekkbryter, 15A, 120/240/480/600V AC, Aktuator | AA2BLB 10C682 AFU0333-0225 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter18 526 NOK
APPLETON ELECTRIC AFU0333-10 Nødkabeltrekkbryter, 15A, 120/240/480/600V AC, Aktuator, venstre | AA2BLC 10C683 AFU0333-1015 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter18 342 NOK
APPLETON ELECTRIC AFU0333-01 Nødkabeltrekkbryter, 20A, 125/250/480V AC, aktuator | AA2BLD 10C684 AFU0333-0115 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB20A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter17 686 NOK
APPLETON ELECTRIC AFU0333-20 Nødkabeltrekkbryter, 15A, 120/240/480/600V AC, Aktuator, venstre | AA2BLE 10C685 AFU0333-2025 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter17 686 NOK
APPLETON ELECTRIC AFU0333-50 Nødkabeltrekkbryter, 15A, 120/240/480/600V AC, Aktuator | AA2BLF 10C686 AFU0333-5015 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter22 428 NOK
APPLETON ELECTRIC AFU0333-05 Nødkabeltrekkbryter, 15A, 120/240/480/600V AC, Aktuator | AA2BLG 10C687 AFU0333-0515 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter21 124 NOK
APPLETON ELECTRIC AFU0333-11 Nødkabeltrekkbryter, 15A, 120/240/480/600V AC, Aktuator | AA2BLH 10C688 AFU0333-1115 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A11 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACKabeltrekkbryter27 354 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFU0333-06 Nødkabeltrekkbryter, 15A, 120/240/480/600V AC, aktuator
20 920 NOK / enhet