REES

Siden 1929 har Rees vært industrielt kontrollbryterutstyr for elektro-, elektronikk- og emballasjeindustrien. Med hovedkontor i Indiana, USA, inkluderer merkevarens produktlinje elektrisk utstyr, belysning, materialhåndtering og motorutstyr for konstruksjon, kommersielle og industrielle applikasjoner. Les mer

filtre

Elektrisk

Materialhåndtering

Motorer

Sikkerhet

Belysning

maskinvare

Elektrisk filtre

TrykkknapperVis alle

  • Elektrisk kontroll pilotlys

    Designet for bruk med industrielle maskiner for å indikere start/stopp av maskinprosesser i kraftdistribusjon, produksjon og automatiske applikasjoner. Tilgjengelig i 6, 12, 24 og 120VDC og 120V@60Hz varianter

  • Nødstopp trykknapper med kontaktblokk

    Designet for å stenge utstyr og maskineri under nødsituasjoner i olje- og gassanlegg og produksjonsanlegg. Tilgjengelig i skrueterminal, trykkplate, hurtigkobling, skrue- og skruklemmeterminalforbindelser

  • Brytere for farlig plasseringskontrollstasjon

    Designet for styring av elektromagnetisk utstyr innen metallbearbeiding, konstruksjon og forskning og utvikling. Tilgjengelig i 2 posisjonsvelgerbryter, trykknapp med vippearm og 3 posisjonsvelgeroperatørtyper

  • Belyste trykknappoperatører
  • Legend Plater

    Designet for å merke funksjonen til hvert utstyr i kontrollpaneler for elektriske, elektroniske og automatiske applikasjoner. Aluminium / plast / polyester / vinylklorid plater tilgjengelig i firkantede, runde, sirkulære, rektangulære og halvrunde former

  • Ikke-opplyste trykknappoperatører

    Egnet for styring av industrielt utstyr og maskiner innen automatisering, forskning og utvikling, gruvedrift og konstruksjon. Blå, røde og kromfargede knapper i størrelsene 1, 2 og 2.25 tommer

  • Ikke-opplyste trykknapper med kontaktblokker

    Designet for å slå PÅ / AV elektrisk utstyr og industrimaskiner i produksjonsanlegg, bilindustri og næringsmiddelindustrien. Tilgjengelig i 10A @ 120VAC, 10A @ 230VAC og 10A @ 600VAC kontakt rangeringer

  • Panelindikatorlamper
  • Pilotlinser

    Egnet for bruk med pilotlys for å indikere statusen til industrielle kretser og utstyr i kraftproduksjon og distribusjonsapplikasjoner. Tilgjengelig i 16, 22 og 30 mm størrelser og gule, blå, rød, klar, grønn, ugjennomsiktig rød, hvit og gul farger

  • Trykknapphoder

    Egnet for pilotlys av push-type for å indikere statusen til elektrisk utstyr og industrimaskineri i automasjons- og produksjonsapplikasjoner. Tilgjengelig i 22 og 30 mm størrelser, opplyste og ikke-opplyste typer og skru på og klikk på tilkoblingsvarianter

  • Trykknapp Tilbehør

    Inkluderer blindplugger, støvler, braketter, pæreavtrekksverktøy, kontaktblokkgeneratorer, kontaktdeksler, flaggsett, vippebeskyttere, opplyste trykknapphoder og lamper, forriglinger, linsedekselstrammere, monteringsbaser og -ringer, smale flensbeskyttere, hengelåsfester og trykknapphetter

  • Trykkblokker

BrytereVis alle

  • Kabeltrekkbrytere

    Opprettholdte og øyeblikkelige kabeltrekkbrytere designet for å gi et nødstopp for transportbånd eller industrimaskineri. Varianter med driftskraft mellom 0.6 og 15 lb tilgjengelig

  • Endebryterhus og kontakter

    Egnet for grensebrytere for produksjon, prosessering, industriell kontroll og automasjonsapplikasjoner. Tilgjengelig i varianter med skruklemme, forhåndskablet kabel, plug-in og 4-pin M12 elektrisk tilkobling

  • Ikke-opplyste valgbryteroperatører

    Brukes til å bytte elektrisk utstyr innen kraftdistribusjon, automatisering, bilindustri og produksjonslinje. Tilgjengelig i nøkkel, knott, spak, potensiometer, standard, ingen operatør og utvidede spakoperatørvarianter

  • Ikke-opplyste valgbrytere med kontaktblokk

    Egnet for å slå på / av elektrisk og elektronisk utstyr i produksjonsanlegg. Tilgjengelig i typer tastatur, spak, knott og utvidet spak og kontaktskjemaer 1NO, 1NO / 1NC, 2NO og 2NO / 2NC

  • Bytt tilbehør

    Inkluderer armsett, pansrede vippebryterstøvler, bakbryterhus, biometriske brytermonteringsadaptere, holdere, nav og låsesett, monteringsbraketter, trykknappstøvler, PÅ/AV-plater, trykknappbeskyttere, tilbakestillingsknappbeskyttelse og vippebryterdeksler

Elektriske bokserVis alle

  • Tilbehør til elektriske boksdeksler

    Består av monteringspakninger, erstatningsdeksler og avstandsstykker for bruk med REES elektriske bokser. Erstatningsdeksler for kabelbrytere med tilbakestillingsknapp for 04962- og 04964-serien er også tilgjengelig

  • Elektriske boksdeksler

    Egnet for installasjon på elektriske bokser og alarmpaneler for brann- og sikkerhetsapplikasjoner. Tilgjengelig i aluminium, messing, galvanisert stål, PVC, galvanisert stål og smidig jern, rustfritt stål, galvanisert sink og sink stålvarianter

LedningshåndteringVis alle

  • kabel Clips

    Kabelklemmer som brukes til å forlenge og skjøte kabler; ideell designet for flykabler. Har korrosjonsbestandig rustfritt stålkonstruksjon

  • Kabelstøtter

    Øyeboltsammenstillinger mye brukt med kabel- og taubrytere for å støtte kabelføringen med intervaller. Har stålkonstruksjon med sinkbelagt finish for korrosjonsbestandighet. Inkluderer en øyebolt, to muttere og en låseskive hver

StrekkavlastningVis alle

  • Kabelsikkerhetsfjærer

    Nikkel- og sinkbelagte strekkfjærer laget av høykvalitetsstål med en fjærhastighet på 50 lb per tomme; designet for bruk med kabel- og taubrytere for å redusere slakk mellom støttene i kabelføringen

Om REES

Rees omfattende katalog inkluderer nødstoppknapper, ikke-opplyste trykknappoperatører, kabeltrekkbrytere, elektriske boksdeksler, tilbehør til elektrisk boksdeksel og kabelklemmer. Merkets sylindriske trykknapper kommer i svart deksel for estetisk utseende. Disse trykknappene tilbyr øyeblikkelig bevegelse for effektiv og responsiv drift. Rees legende plater har en diameter på 35.7 mm og kommer i gul farge. Disse legende platene har plastkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot riper.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Rees MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton- og Honeywell-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Rees-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Rees-produktene er store til små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Når bør jeg erstatte Rees-kontaktblokker?

  • Bytt ut når de viser tegn på fysisk skade eller slitasje, noe som påvirker ytelsen.
  • Bytt ut når det er problemer med de elektriske tilkoblingene, noe som fører til upålitelig drift.
  • Bytt ut når de ikke fungerer som de skal til tross for forsøk på feilsøking eller reparasjon.
  • Når de ikke oppfyller de nødvendige sikkerhetsstandardene eller spesifikasjonene for din applikasjon.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en Rees-trykknappoperatør?

  • De spesifikke applikasjonskravene og miljøforholdene.
  • Ønsket driftstype, enten midlertidig eller vedlikeholdt.
  • Den passende størrelsen og formen som passer best til ditt kontrollpanel eller oppsett.
  • Materialet og byggekvaliteten for holdbarhet og pålitelighet.
  • Farge- og merkealternativene for tydelig og intuitiv bruk.

Hva er forskjellene mellom en kontrollstasjonsbryter for farlig sted og en annen bryter for generell bruk?

En kontrollstasjonsbryter for farlig sted brukes på steder der det kan være brennbare gasser eller støv. Den er bygget med ekstra beskyttelse for å forhindre gnister som kan forårsake eksplosjon. På den annen side er en generell bryter laget for vanlige miljøer uten slike risikoer og har ikke samme nivå av beskyttelse mot gnister eller eksplosjoner.

Merke eksklusive produkter