CAMPBELL Fjærkontrollventil med kraner


filtre
Tilkoblingstype: FNPT , Sprekketrykk: 0.5 psi , Materiale: Messing med lav bly , Maks. Temp.: 190 Grader F , Maks. Vanntrykk: 200 psi , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Skjermmateriale: Rustfritt stål , Forseglingsmateriale: NBR Gummi SN-919F , Setemateriale: Blyfri bronse , Fjærmateriale: Rustfritt stål
StilModellFlowLengdeTotal høydeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
CVB-4TLF
18 gpm3.5 "1.75 "1"1.75 "427NOK
A
CVB-5TLF
23 gpm3.75 "2.25 "1.25 "2.25 "662NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?