DBI-SALA Vertikal rep livline m / snap krok


filtre
Installasjon: Midlertidig , Linjemateriale: Polyester / polypropylen , Strekkstyrke: 5000 lb. , Vektkapasitet: 310 lb.
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
1202754
30ft.1 507 NOK
A
1202794
50ft.2 127 NOK
B
1203000
50ft.2 033 NOK
A
1202821
75ft.2 785 NOK
A
1202844
100ft.3 346 NOK

Vertikal rep livline m / snap krok

DBI-SALA kjernemantle-tau-livliner har en vridd 3-trådet design for å optimalisere styrke, holdbarhet og fleksibilitet for å støtte en arbeider og opprettholde kraften ved et fall. Disse livlinene har en innebygd selvlåsende karabinkrok i den ene enden for å sikre sikre tilkoblinger. De er i samsvar med OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, Capital Safety Gen. Mfg. Req., ANSI A10.32, ANSI Z359.1 Standards og er tilgjengelige i lengder fra 30 til 100 fot. Når kravet er å sikre arbeidere på I- bjelker, merkets horisontale livline-systemer er et ideelt valg på grunn av deres ekstra stolper, innebygd vinsj og forspennings- og slagindikatorer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?