Ventilnøkkel

filtre

Ventilhjulnøkler brukes i olje- og gassraffinerier, kjemiske prosessanlegg, vannbehandlingsanlegg og kraftproduksjonsanlegg for å betjene ventiler ved å dreie ventilhjulet til...Les mer

StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A5PWF312 "1.375 "804NOK
A5PWF417.375 "1.375 "1 385NOK
A5PWF526.625 "1.625 "2 302NOK
StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A5PWE58"1/2 og 21/32 "714NOK
A5PWE610 "11/16 og 1 "787NOK
A5PWE717.5 "1 og 1-5 / 16 "2 357NOK
AMPCO METAL -

Ventilhjulkroker

StilModellLengdeMaterialePris (eks. mva)
AWV-3213.75 "Høy styrke nikkel aluminium bronse, ikke gnistende, ikke magnetisk, korrosjonsbestandig46C0532 537NOK
AWV-3415.75 "Høy styrke nikkel aluminium bronse, ikke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig2 902NOK
StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A87088.5 "3 / 4 "665NOK
A871414.75 "1"1 170NOK
A871821.75 "1.375 "1 210NOK
WESTWARD -

Enkeltende ventilhjulnøkler

StilModellFinishLengdeMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
A5PWE8Svart oksid15 "Smidd stål1"1 256NOK
A5PWF1Svart oksid15.5 "Smidd stål1.375 "2 189NOK
B5PWF0Svart oksid48 "Smidd stål2.25 "4 180NOK
A5PWE9Pulverlakkert27 "Støpt stål2"2 936NOK
StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
AWV-3011.75 "1.187 "2 178NOK
AWV-3617.75 "1.75mm3 049NOK
AWV-3819.75 "2"3 501NOK
AWV-4023.625 "2.375 "4 357NOK
AWV-4227.5 "2.75 "5 739NOK
AWV-4431.5 "3.125 "7 736NOK
StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
AWV-1014.5 "1-3/8 and 2-3/8"3 968NOK
AWV-1217 "1-7/8 and 3-1/8"5 381NOK
AWV-1421.625 "2-7 / 16 og 4 "7 509NOK
AMPCO METAL -

Ventilhjulnøkkel gnistfri 13/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
WV-20AF7LXL4 720 NOK
WESTWARD -

Valve Wheel Wrench Claw 21-3 / 8 In

ModellSakPris (eks. mva)
5PWF2AE6CTL3 198 NOK

Ventilnøkkel

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av skiftenøkler fra merker som Ampco, Vestover og Wheeler-Rex for å åpne eller lukke felger på håndventilhjul. De F-formede skiftenøklene forbi Vestover tillat en jevn slaghammerhandling for å muliggjøre åpning og lukking av ventilene uten glid, mens du arbeider i overfylt eller overliggende stilling. De kommer videre med en pulverlakkert overflate for beskyttelse mot riper, falming og chipping. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av disse ventilhjulnøklene i lengder fra 10 til 48 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere ventilhjulnøkler?

  • Velg riktig størrelse og type ventilhjulnøkkel for ventilhjulet du skal betjene. Sjekk produsentens spesifikasjoner for ventilen og ventilhjulet for å sikre at skiftenøkkelen er kompatibel.
  • Inspiser ventilen og ventilhjulet for å sikre at de er rene og fri for rusk. Fjern eventuelle hindringer eller rusk som kan forstyrre driften av ventilhjulnøkkelen.
  • Plasser ventilhjulnøkkelen over ventilhjulet slik at skiftenøkkelen passer godt inn på hjulet.
  • Sørg for at ventilhjulnøkkelen er riktig på linje med ventilhjulet. Nøkkelen skal være sentrert over hjulet og håndtaket skal plasseres slik at operatøren enkelt kan dreie hjulet.
  • Trykk på ventilhjulnøkkelen og vri håndtaket for å betjene ventilen. Bruk en jevn, jevn bevegelse for å dreie ventilhjulet.
  • Etter at ventilen har blitt betjent, fjern ventilhjulnøkkelen fra ventilhjulet.
  • Inspiser ventilhjulnøkkelen for å sikre at den er i god stand og fri for skader. Rengjør skiftenøkkelen og oppbevar den på et sikkert sted til den skal brukes igjen.

Hvordan vedlikeholder jeg ventilhjulnøkler?

  • Rengjør ventilhjulnøkkelen etter hver bruk. Bruk en klut eller børste for å fjerne smuss, rusk eller olje som kan ha samlet seg på skiftenøkkelen under bruk.
  • Inspiser ventilhjulnøkkelen regelmessig for tegn på slitasje eller skade, som sprekker eller deformasjoner. Hvis det oppdages skader, bør skiftenøkkelen umiddelbart skiftes.
  • Påfør et lett belegg med smøremiddel på ventilhjulnøkkelen etter rengjøring for å forhindre korrosjon og holde skiftenøkkelen i god stand.
  • Oppbevar ventilhjulnøkkelen på et tørt, rent sted vekk fra fuktighet, støv og andre forurensninger. En beskyttende veske eller veske kan beskytte skiftenøkkelen mot skade under lagring.
  • Unngå å bruke overdreven kraft når du bruker ventilhjulnøkkelen, da dette kan forårsake skade på både skiftenøkkelen og ventilen.

Hvordan velger jeg riktig ventilhjulnøkkel for ventilen min?

  • Sjekk produsentens spesifikasjoner for ventilen og ventilhjulet for å sikre at skiftenøkkelen er kompatibel.
  • Velg riktig størrelse og type ventilhjulnøkkel for ventilhjulet du skal betjene.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker en ventilhjulnøkkel?

  • Følg produsentens instruksjoner for ventilhjulnøkkelen og ventilen som betjenes.
  • Noen ventiler kan kreve spesifikke instruksjoner for sikker og riktig drift.
  • Følg alle sikkerhetsretningslinjer og bruk passende personlig verneutstyr (PPE) når du arbeider med ventiler og ventilhjulnøkler.

Hva er forskjellen mellom en vanlig skiftenøkkel og en ventilhjulnøkkel?

En vanlig skiftenøkkel er et verktøy for generell bruk som brukes til å stramme eller løsne bolter eller muttere, og en ventilhjulnøkkel er et spesialverktøy designet spesielt for å betjene ventiler med betjeningsmekanismer av hjultype.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?