Tak blinker

filtre

ARLINGTON INDUSTRIES -

Tak blinker, aluminium

StilModellHøydeHandelsstørrelseBreddePris (eks. mva)
A7239.438 "1-1 / 4 "7.188 "366NOK
RFQ
A72410.75 "1-1 / 2 "8.75 "571NOK
RFQ
A72511 "2"8.75 "576NOK
RFQ
B72614.656 "1-1 / 4 "til 2"8"583NOK
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES -

Tak blinker, galvanisert stål

StilModellHøydeRørstørrelseHandelsstørrelseBreddePris (eks. mva)
A62412.5 "1-1/4" to 1-1/2"1-1/4" to 1-1/2"8.75 "203NOK
RFQ
A62614.5 "2-1 / 2 "2-1 / 2 "10.75 "209NOK
RFQ
A62514.5 "2"2"10.75 "200NOK
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES -

Tak blinker, neopren

StilModellHøydeHandelsstørrelseBreddePris (eks. mva)
A63511.34 "2"8.94 "279NOK
RFQ
A63411.34 "1-1/4" to 1-1/2"8.94 "262NOK
RFQ
A63611.42 "2-1 / 2 "9.06 "330NOK
RFQ
A63713.27 "3"10 "335NOK
RFQ
A63914.17 "4"11.42 "353NOK
RFQ
OATEY -

Thermo Plastic No Caulk Roof Takblink

Oatey takinndypninger er egnet for bruk på avløpsrør for VVS for å gi vanntette tetninger for takgjennomføringer. Disse innblikkene glir lett over ventilasjonsrør og har ikke -sprekker, stiv termoplastisk base og ikke -falmende forseglingskrage for holdbarhet og tetthet. Velg fra et bredt utvalg av disse takbeslagene, tilgjengelig for 3 og 4 tommers rørstørrelser.

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A119103"78NOK
A119114"89NOK
OATEY -

Takblinkende rørstørrelse 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
11909AB3WRZ77NOK

Tak blinker

Takinnredning er egnet for å holde vann borte fra kritiske områder av taket, for eksempel vegger, daler, ventilasjoner, takvinduer og kanter. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse takinnredningene fra merker som Arlington, Portals Plus og Oatey. Utvalgte modeller har en stiv termoplastisk base som ikke falmer og ikke sprekker, og som glir over ventilasjonsrøret og skråninger med en 45-graders vinkel, uavhengig av plasseringen. Konstruksjonen i ett stykke motstår ozon og UV-lys og gir også rask installasjon. Vi tilbyr også gummilister som konturerer ventilasjonsrøret med et låsegrep for å forhindre lekkasje og er tilpasset en rekke takhelling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?