Rulle spraypumper

filtre

DAYTON -

Spraypumper

StilModellAnleggGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHousing MaterialSpenningPris (eks. mva)
A3YB55-----9 089NOK
RFQ
B3YB44-----7 364NOK
RFQ
C3YB60Ni-motstå5.44.6Ni-motstå12 VDC (batteri) motor slått av12 904NOK
D3YB61SilverCast6.25.4Sølvstøpt13.5 VDC (Alternator) motor i gang13 468NOK
GRAINGER -

Hurtigkobling, hurtigkoblingskraftuttak, 5/8 tommer for pumpeakselstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1321001CQ3YBU833NOK
GRAINGER -

Hurtigkobling, hurtigkoblingskraftuttak, 15/16 tommer for pumpeakselstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1321002CQ3YBT889NOK
KUNKLE -

Sprøytepumpe Støpejern

ModellSakPris (eks. mva)
5271706AC9XVJ4 756 NOK

Rulle spraypumper

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av rullespraypumper fra merker som Dayton og Pentair Kunkle Valve for å spraye eller overføre vannløselige kjemikalier, emulgerbare konsentrater og våtbare slipende pulvere. Disse pumpene har en scoopless rotor for forbedrede priming-teknikker og gir kapasitet til å håndtere mer volum ved høyere trykk. De har støpejern / Ni-resist / sølvstøpte hus med en maksimal sugehodekapasitet på 3 fot og tillater også rotasjon mot klokken. Velg fra et bredt utvalg av disse rullespraypumpene tilgjengelig i 4-, 6- og 8-rullers konfigurasjoner på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?