OATEY

Oatey er en bransjeledende produsent av mer enn 6000 høykvalitets rørleggerprodukter som brukes av profesjonelle entreprenører og byggherrer. Oatey-produktkatalogen inneholder beslag, forsyningsbokser, løsemiddelsementer, gjengetetningsmidler, avløps- og avfallssystemrensere, AAV-er og dusjsystemer.
Oatey takbeslag er egnet for bruk der det kreves en vanntett forsegling rundt ventilasjonsrøret eller utvendige vegggjennomføringer. Oatey blinking er tilgjengelig i termoplast, aluminium og kobber og tåler en minimum kontinuerlig varmeeksponering på 180 grader Fahrenheit. Velg fra et bredt utvalg av disse beslagene og andre Oatey rørleggerprodukter, som toalettreparasjonsdeler, løse absorbenter og dusjavløp, på Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

OATEY rør og testplugger

Rør- og testpluggerCleanout-reparasjonsplugger som er ideelle for å dekke gjengede rør for å forhindre at kloakkgasser kommer inn. Har messingkonstruksjon som kan håndtere opptil 50 fot mottrykk. Tilgjengelig i nominelle størrelser på 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 og 4 tommer(11 produkter)

OATEY Rørtetningsmidler

RørforseglingsmidlerEnkel å bruke armaturinnstillingsblandinger designet for å gi en vanntett forsegling, uten å forårsake krymping eller sprekker mellom stive overflater som rammer, kraner og kurvsiler. Beigefarget rørleggersparkel (14 oz) tilgjengelig(1 produkt)

OATEY Takbeslag

Tak blinkerTermoplastiske takbeslag godkjent for type B-installasjoner på VVS-ventilasjonsrør (2 - 4 tommer) for å gi en vanntett tetning for takgjennomføringer. Ideell for takhell opp til 45 grader. Tilgjengelig i 2, 3 og 4 tommers rørstørrelser(3 produkter)

OATEY Bell feller og avløp

Klokkefeller og avløpInkluderer gulvsluk, gulvavløpsporter og universalsluk som skal monteres som VVS-armaturer for å fjerne stående grunnvann. Ideell for baderomsgulv, vasker og dusjer. Tilgjengelig i PVC-konstruksjon med lokk i plast eller rustfritt stål(7 produkter)

OATEY tilførselsventiluttaksbokser

ForsyningsventilutløpsbokserEgnet for ismaskiner eller vaskemaskiner som krever ventiler og avløpsavløp festet til veggen. Har separate lav-bly legeringsventiler og en avløpsboks i polystyren for å forhindre systemovergang. Tilgjengelig i kobbersvette, CPVC løsemiddel, PEX 1807 og PEX 1960 tilkoblingstyper(9 produkter)

OATEY Dusjavløp

DusjavløpDesignet for montering i dusjer og baderomsgulv for drenering av vann. Har all plast snap-in-montering som er ideell for Schedule 40DWV-rør. Løsemiddelsveiseforbindelse mellom avløp og rist for holdbarhet. Også tilgjengelig i rustfri gittervariant(3 produkter)

OATEY deler

DelerInkluderer jumbovokspakninger designet for å forhindre lekkasjer ved å danne en vanntett forbindelse. Ideell for gulvmonterte toalettavløpsarmaturer med bakutløp og urinaler. Motstandsdyktig mot fuktighet, skadedyr, lukt, gasser og syrer. Gir universell passform(1 produkt)

OATEY Vaskemaskinventiler

Vaskemaskinens ventilerKvartomdreinings vaskemaskinventiler for styring av vanntilførselsutløpet. Med messingkonstruksjon som tåler trykk opptil 100 PSI og et ergonomisk utformet legeringshåndtak. Tilgjengelig i PEX 1960, PEX 1807, kobbersvette og CPVC løsemiddeltilkoblingstyper(8 produkter)

OATEY Løse Absorbenter

Løse absorberende stofferLiquilock gel sølkontrollstivere for å forhindre drypp eller lekkasjer når du fjerner toalettinnredninger. Har akrylpolymerblanding som kan stivne i vann i løpet av 4-5 minutter. Tilgjengelig i en beholderstørrelse på 0.6 oz(1 produkt)

OATEY Registrer støvler

Registrer støvler(14 produkter)

OATEY ABS Rørkoblinger

ABS rørdeler(6 produkter)

OATEY Avløpskomponenter

Tøm komponenter(3 produkter)

OATEY Nipple Caddies

Brystvorte CaddiesNippelbeholdere av høy tetthet av polyetylen med en unik bunndesign for å holde brystvortene ute av vann eller andre væsker. Testet ved -40 grader F og tåler syrer, sterke kjemikalier og oljer. Tilgjengelig i alternativer med 66 og 77 rom(2 produkter)

OATEY Adgangsdører

Adgangsdører(1 produkt)

OATEY Kran Reparasjonsdeler

Deler for kranreparasjonPakningssett som består av tre 6 x 6 sq.inch trimbare pakninger laget av kork, neopren og gummi. Ideell for bruk med rørleggerkraner, armaturer eller spyleventiler(1 produkt)

OATEY Lodding Flux

Loddefluks(1 produkt)

OATEY Lodder

Soldater(1 produkt)

OATEY vannsuge- og utløpsslanger

Vann sugeslangerKorrugerte slanger med EPDM-rør som har dobbeltlags spiralformede polyesterforsterkninger som kan håndtere temperaturer opp til 180 grader F. Ideell for bruk med vaskemaskiner og oppvaskmaskiner(1 produkt)

Om Oatey

Oatey er en bransjeledende produsent av mer enn 6000 høykvalitets rørleggerprodukter som brukes av profesjonelle entreprenører og byggherrer. Oatey-produktkatalogen inneholder beslag, forsyningsbokser, løsemiddelsementer, gjengetetningsmidler, avløps- og avfallssystemrensere, AAV-er og dusjsystemer.
Oatey takbeslag er egnet for bruk der det kreves en vanntett forsegling rundt ventilasjonsrøret eller utvendige vegggjennomføringer. Oatey blinking er tilgjengelig i termoplast, aluminium og kobber og tåler en minimum kontinuerlig varmeeksponering på 180 grader Fahrenheit. Velg fra et bredt utvalg av disse beslagene og andre Oatey rørleggerprodukter, som toalettreparasjonsdeler, løse absorbenter og dusjavløp, på Raptor Supplies.