Manuelle armeringsjern / bøyere

filtre

Manuelle armeringsjernsklippere og bøyere brukes til å kutte og bøye armeringsstenger (armeringsjern) for bruk i ulike industrielle applikasjoner. Armeringsjern kuttere omfatter et skjæreblad eller saks for...Les mer

H.K. PORTER -

Rebar Benders

StilModellPris (eks. mva)
ARB51 994NOK
ARB62 004NOK
KERN AND SOHN -

Bøye enheter

StilModellPris (eks. mva)
AAD 9305 e.Kr.33 916NOK
RFQ
AAD 9300 e.Kr.36 322NOK
RFQ
AAD 9310 e.Kr.33 315NOK
RFQ
BAD 9315 e.Kr.30 910NOK
RFQ
KLEIN TOOLS -

Rebar Hickey

StilModellBladetypeHåndteringsmaterialeMaks. KapasitetTotal lengdeBrukPris (eks. mva)
A64311-Stållegering3 / 4 "46 "For håndbøying Armeringsjern med stor diameter2 900NOK
B643091AStål1 / 2 "24 "Bend armeringsjern størrelse nr. 3 og 42 844NOK
B643102Stål5 / 8 "40 "Bend armeringsjern størrelse nr. 52 458NOK
B643123Stål1-1 / 8 "60 "Bend armeringsjern størrelse nr. 7, 8 og 94 110NOK
MARSHALLTOWN -

Rebar Bender / cutter 5/8 Kapasitet 66 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
14730AB6XPC10 677 NOK
WESTWARD -

Manuell armeringsjern / bøyer, 5/8 tommer maksimal kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
22UN85AB7FCA4 739 NOK
KRAFT TOOL CO. -

Rebar Bender / cutter 5/8 Kapasitet 66 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
GG725AD4RUL12 966 NOK
QLT BY MARSHALLTOWN -

Rebar Bender 5/8 Kapasitet 34 Tommer Lengde Stål Rød

ModellSakPris (eks. mva)
14739AB6XPD502NOK
H.K. PORTER -

Ext Rebar Bender 21 til 35 tommers lengde for # 3 / # 4

ModellSakPris (eks. mva)
RB4AC6VYP1 186 NOK

Manuelle armeringsjern / bøyere

Manuelle armeringsjernbøyere presses rundt en støpejerns bøyningsform og håndtaket trykkes deretter til ønsket bøye er oppnådd. Disse manuelle armeringsjernene og bukkene tilbys av merker som HK Porter, Klein Tools, Kraft Tool Co., Marshalltown, QLT og vestover. HK Porter manuelle armeringsjern og -skjærere kan brukes der armeringsjernene må bøyes for å passe inn i former eller kuttes i lengde. De kan kutte og bøye opptil 5/8-tommers tykke stålarmerer til 90 eller 180 grader. Klippehode og nedre stang kan enkelt monteres på en arbeidsstasjon eller benk, noe som gir økt innflytelse og sikkerhet. Disse armeringsjernene har stålkonstruksjon som sikrer ekstra holdbarhet. Rebar hickeys by Klein Tools har eksepsjonelt holdbare hoder og håndtak i stållegering som tåler tøffe industrielle miljøer. Disse armeringsjernene har en effektiv bladvinkel og lengden gir høy innflytelse for de fleste bøynings- og skjæringsapplikasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er vedlikeholdskravene for manuelle armeringsskjærere og bøyere?

  • Manuelle armeringskuttere og bøyere krever regelmessig rengjøring og smøring for å sikre at verktøyene fungerer jevnt.
  • Bladene på kutteren og bøyedysen bør slipes fra tid til annen og skiftes ut etter behov.

Hva er armeringsjern-hickeys laget av?

  • Armeringsjern eller manuell armeringsjern har et hode og håndtak av stållegering for høy styrke og lang levetid.
  • Stålkonstruksjonen lar dem også tåle kraft og trykk samtidig som de gjør dem motstandsdyktige mot slitasje fra tung bruk på byggeplasser.

Hva er hensikten med en treplate i armeringsjernskuttere/benders?

  • Klein armeringsjernsklippere/benders kommer med en treplate som fungerer som en støtteoverflate og hjelper til med å stabilisere armeringsjernet mens du skjærer eller bøyer.
  • Brettet bør være flatt nok til å forhindre at armeringsjernet beveger seg for å oppnå et perfekt kutt/bøy til enhver tid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?