Lyspære relaterte produkter | Norge

Lyspære relaterte produkter

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Fluorescerende lampeholder, 1000 V, hvit
Varenummer: CH4DEC
Modell: 466
Se detaljer
Lampeskifter
APPROVED VENDOR

Lampeskifter

Varenummer: AD2VVG
Modell: 3V693
953NOK / enhet
Legg i handlevognen
Lampeskifterhode
APPROVED VENDOR

Lampeskifterhode

Varenummer: AB9GKK
Modell: 2D006
565NOK / enhet
Legg i handlevognen
Lampeholder, Hickey Størrelse 1/2 tomme
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Lampeholder, Hickey Størrelse 1/2 tomme

Varenummer: CE6YBH
Modell: RL157
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Lampeholder, Hickey Størrelse 1/2 tomme
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Lampeholder, Hickey Størrelse 1/2 tomme

Varenummer: CE6YBL
Modell: RL160
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Lampeholder, Horisontal skru inn, 26 - 32 W, Hvit
Varenummer: CE6YCH
Modell: RL426G24
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Lampeholder, horisontalt skrufeste, 18 -55 W
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Lampeholder, horisontalt skrufeste, 18 -55 W

Varenummer: CE6YCL
Modell: RL42G11HSM
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Lampeholder, lysbilde, høy ytelse
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Lampeholder, lysbilde, høy ytelse

Varenummer: CE6YCB
Modell: RL356
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Lampeholder, 2-pins, 75W, Snap-In på siden, 600V AC Volt, hvit
Varenummer: CR9GZD
Modell: 26720-100
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Lampeholder, innfelt dobbel kontakt, 660W, høy effekt, fast
Varenummer: CR9GZX
Modell: 13465
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Metallskall lampeholder
PASS AND SEYMOUR

Metallskall lampeholder

Varenummer: CH4EZH
Modell: 7090-MH
Se detaljer
Metallskall lampeholder, 250 V
Varenummer: CH4EZG
Modell: 7070-PG
Se detaljer
12...56

Lyspære relaterte produkter

Lyspærerelaterte produkter inkluderer lampeholdere, lampevekslere, lampeskifterstenger, sikkerhetshylser og rørholdere som brukes til dekorative og sikkerhetsmessige formål i kommersielle og industrielle omgivelser for belysning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?