Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5PWE7 Ventil Hjulnøkkel Dobbeltende 17-1/2 In | AE6CTF

WESTWARD 5PWE7 ventilhjulnøkkel med dobbel ende 17-1/2 tommer

På lager
Vare: AE6CTF Modell: 5PWE7
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
2 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel-ende ventilnøkkel
FinishSvart oksid
Hodevinkel90 Degrees
Lengde17.5 "
MaterialeSmidd stål
Størrelse1 og 1-5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0115
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8204110030
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
WESTWARD 5PWE5 Ventil Hjulnøkkel Dobbel-ende 8 In | AE6CTD 5PWE58"1/2 og 21/32 "714NOK
WESTWARD 5PWE6 Ventil Hjulnøkkel Dobbel-ende 10 In | AE6CTE 5PWE610 "11/16 og 1 "787NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5PWE7 ventilhjulnøkkel med dobbel ende 17-1/2 tommer
2 357 NOK / enhet